絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 錠前・サムターン用化粧リング TAKIGEN(タキゲン)

    錠前・サムターン用化粧リング

    TAKIGEN(タキゲン)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
    用途C-375と合せてご使用ください。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)7表面仕上げヘアライン仕上
  • パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,811税込3,092
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。 空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/53、キー/20鍵違い数1,400万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • ダイヤルカムロック TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルカムロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り) パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。 防水規格IPX5に対応 左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
    用途ロッカー・ボックス付属品オープン、クローズシール材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード24450
  • ウェーブラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ウェーブラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    975税込1,073
    1個
    4日以内出荷
    蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途船舶・車両材質ポリアミド66(PA66)アイボリータキゲンコード22177
  • ウイングノブロック TAKIGEN(タキゲン)

    ウイングノブロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,758税込1,934
    1個
    当日出荷
    パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
    用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装TAK60タキゲンコード23680
  • 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
    用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)ホワイト表面仕上げ焼付塗装
  • 防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,590税込6,149
    1個
    4日以内出荷
    フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
    用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジブラック種類ゴム足使用周囲温度(℃)-20~+230特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
  • パーソナルコインロック7P TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック7P

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,839税込2,023
    1個
    4日以内出荷
    テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数2000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 防水パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,586税込2,845
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/64、キー/20鍵違い数5万9000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16寸法L1(mm)30寸法L2(mm)16寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22160
  • 大型丸落し(丸棒全長L450) TAKIGEN(タキゲン)

    大型丸落し(丸棒全長L450)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)650表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20590
  • 封印ビス(M5、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス(M5、首下長L1=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    43税込47
    1個
    4日以内出荷
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.8寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)4ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20517
  • 接地端子(2-M6) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(2-M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    394税込433
    1個
    当日出荷
    配分電盤・キュービクル
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)38表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード21828
  • コインロックマルチ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックマルチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,669税込1,836
    1個
    4日以内出荷
    従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。 鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 合鍵複製は困難
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • ディテントロック TAKIGEN(タキゲン)

    ディテントロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質クロムめっき(MZCr)質量(g)90表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個タキゲンコード20499
  • サイドバーロックトライ TAKIGEN(タキゲン)

    サイドバーロックトライ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,261税込1,387
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難 ディテント機構内蔵 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
    用途アミューズメント機器・計測器・レジスター付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数700通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TF1871
  • カムロック(片抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック(片抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
    用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
  • フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    247税込272
    1個
    当日出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)質量(g)9適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M6表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード24374
  • スーパークランプ1型 TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークランプ1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    211税込232
    1個
    4日以内出荷
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80引張荷重(N)締代0.5mmで196表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20424
  • マグネット(Φ38) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネット(Φ38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)55寸法L1(mm)4寸法t(mm)8.5吸着力(N)15.7寸法D(Φmm)38寸法L2(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM5タキゲンコード20386
  • コインロック用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    181税込199
    1個
    4日以内出荷
    材質EPDM
  • 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,086税込2,295
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押ボタン TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
    用途計測機器・配電盤材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)52最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20267
  • ホールプラグ(Φ38.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ38.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38.0タキゲンコード24627
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620
  • C-26-P用専用紙(10枚入り) TAKIGEN(タキゲン)

    C-26-P用専用紙(10枚入り)

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558
    1個
    4日以内出荷
    C-26-Pの記名カードをA4サイズでまとめてプリンターで印刷できます。 1枚65分割。マイクロミシン目入り 印刷用のテンプレートを用意しています。お問合せください。(エクセル形式)
    材質インクジェット対応上質紙(10枚入り)タキゲンコード23992
  • 連結型カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    連結型カードホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    869税込956
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    UL94V-0相当の難燃性樹脂を使用しています。 25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。 強力両面テープ付。
    用途配電盤・分電盤材質ベース:ポリプロピレン(PP)、カバー:ポリカーボネート(PC)、C-26-P/ポリプロピレン(PP)質量(g)60寸法L(mm)39タキゲンコード24234
  • ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6

    TAKIGEN(タキゲン)
    292税込321
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13153
  • バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,406税込1,547
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
  • 消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1110寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)5タキゲンコード11648
  • 消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2250寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6タキゲンコード11647
  • ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    653税込718
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12977
  • ステンレス スプリングステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,005税込5,506
    1個
    5日以内出荷
    スプリングの作動により、所定位置でストップします。 スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。 蓋重量の軽減用としても利用できます。 摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨タキゲンコード13215
  • ステンレス ピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    178税込196
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62タキゲンコード11616
  • ステンレス ピン(Φ6×L60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    203税込223
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57タキゲンコード11612
  • ステンレス ピン(Φ6×L70) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67タキゲンコード11610
  • ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)90タキゲンコード10699
  • ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    293税込322
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12287
  • ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)384表面仕上げ生地タキゲンコード12840