カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
43ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

オーブン用密閉リフトハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,522税込¥7,1741個4日以内出荷付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)レバー色黒最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
ロックハンドル(2ポイント)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,579~税込¥8,337~1個4日以内出荷ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
キースイッチ TKS-11型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
コントロール キースイッチTKS-8型
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-3型
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-1型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から6日以内出荷取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キープ型ソレノイドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥5,622~税込¥6,184~1個当日出荷から5日以内出荷小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%最大連続通電時間(秒)0.5以下
重量用スライドレール(L1=660.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥29,795税込¥32,7751個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6060寸法L1(mm)Φ660.4寸法S(mm)682寸法N(mm)15寸法P1(mm)628.6寸法P2(mm)504.8寸法P3(mm)314.3許容荷重(N)2028表面仕上げ生地タキゲンコード23078
ステンレス 固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥902~税込¥992~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,082税込¥2,2901個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。色ブラック質量(g)385硬度80°±5寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)基本使用荷重(kN)(垂直)9.8タキゲンコード31635
ストッパー付スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)507許容荷重(N)392表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22945
ストッパー付スライドレール(L304.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1.5許容荷重(N)314表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22941
ステンレス スライドレール(L250)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
ステンレス スライドレール(L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,828税込¥5,3111個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1090許容荷重(N)441タキゲンコード21485
ステンレス スライドレール(L406.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,930税込¥4,3231個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)800許容荷重(N)451タキゲンコード21482
ステンレス スライドレール(L355.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,610税込¥3,9711個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)700許容荷重(N)451タキゲンコード21481
ペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。 ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
グレー車輪キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から11日以内出荷走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床式重荷重用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,076~税込¥3,384~1個4日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
プレス大型固定キャスター(Ur車)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用スライドレール(L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1850許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31450
フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥379税込¥4171個欠品中本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25.5許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21257
レベルアジャスター(M30×L2=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
レベルアジャスター(M20×L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)580寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
先端六角形状レベルアジャスター(L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥476税込¥5241個4日以内出荷アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。用途工作機械・自動販売機、他質量(g)280材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31661
ロータリーアジャスター(M16×L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥952税込¥1,0471個4日以内出荷ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。用途計測機器・情報処理機質量(g)230寸法L1(mm)130寸法L2(mm)100材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21603
ロータリーアジャスター(M16×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,047税込¥1,1521個5日以内出荷ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。用途計測機器・情報処理機質量(g)270寸法L1(mm)160寸法L2(mm)130材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21602
レベルアジャスター(M8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)10寸法D2(Φmm)25寸法W(mm)11寸法L3(mm)8寸法M(mm)8寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)19表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20632
レベルアジャスター(M10)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)12寸法D2(Φmm)28寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)10寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)6材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)20表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20631
ティルトスライドレール(L406)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,417税込¥3,7591個欠品中通常は水平を保ちますが、リングレバーを引くことにより先端200mmを上下に25°傾けることができ、高い位置のキーボード操作や配線処理が楽に行えます。 リング部には手に優しいラバーコーティングが施されています。 簡易ロック機構付で振動によるレールの飛び出しがありません。用途サーバラック・PC周辺機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31360
スライドレール (L660.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)412
スライドレール (L457.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)