絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターフット付低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • アジャスタープラパート(ΦD1=50) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスタープラパート(ΦD1=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機質量(g)37材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)最大適合板厚(mm)980材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20111
  • 大型南京錠用防塵キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    大型南京錠用防塵キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    787税込866
    1個
    7日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)タキゲンコード23949
  • スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23546
  • スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ ステンレス製小型錠前を装備しました。 自動的に施錠され、キーで解錠します。
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23027
  • ステンレス スプリングファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    851税込936
    1個
    4日以内出荷
    スプリング内蔵で、微振動にも対応 南京錠で施錠できます。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30引張荷重(N)(締代3mmで)49表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21444
  • ステンレス 扉止めファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 扉止めファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,012税込1,113
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
    用途計測機器・小型分電盤・点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,422税込8,164
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
    用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
  • ステンレス 薄型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,205税込3,526
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
    用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23618
  • ステンレス ハッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,291税込6,920
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
    用途船舶・車両・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22338
  • ステンレス ウェーブラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ウェーブラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,060税込1,166
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで施錠します。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
    用途船舶・工作機械・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21814
  • ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)132寸法H(mm)10寸法L1(mm)60寸法t(mm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)25寸法P(mm)25材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM10タキゲンコード23666
  • ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,081税込2,289
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
    用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
  • ステンレス スーパークランプ1型 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スーパークランプ1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,349税込1,484
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード20842
  • ステンレス 強力ターンキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 強力ターンキャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
    用途コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス シリンダーデッドロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シリンダーデッドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,859税込7,545
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両付属品キー2本表面仕上げヘアライン仕上W01388
  • ステンレス ジョイント金具(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ジョイント金具(Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    226税込249
    1個
    4日以内出荷
    ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6)適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23987
  • キャップ付化粧ビス用ビス(M4X20) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付化粧ビス用ビス(M4X20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    124税込136
    1個
    4日以内出荷
    化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
    用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)4寸法L1(mm)4.5寸法D(Φmm)7.5寸法L2(mm)20寸法M(mm)4ねじ寸法MM4タキゲンコード905797
  • ドアホルダーアーム用ストッパーゴム TAKIGEN(タキゲン)

    ドアホルダーアーム用ストッパーゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    659税込725
    1個
    9日以内出荷
    面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
    用途特装車・バン型車の扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23302
  • プッシュ式角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュ式角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,374税込3,711
    1個
    4日以内出荷
    引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
    用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23288
  • ディレクションチェンジャー TAKIGEN(タキゲン)

    ディレクションチェンジャー

    TAKIGEN(タキゲン)
    485税込534
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向を変えるのに最適です。 リンク比は1:1・1:2の2種類が選べます。
    用途各種ハンドル・ロック装置などとのロッド棒の接続付属品クイックブッシュ(AC-25-Q-14)2個材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22266
  • 薄型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,574税込1,731
    1個
    当日出荷
    用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 小型ボックス用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型ボックス用ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    扉面からの突起が少ない平面タイプです。 左右兼用型
    用途小型配分電盤・制御盤仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)110適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23561
  • スリットロックIV型 TAKIGEN(タキゲン)

    スリットロックIV型

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。 解錠はコインやドライバーで回してください。
    用途大型機器の点検口扉・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)2表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
  • 窓枠(網入りガラス) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(網入りガラス)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,334税込12,467
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
  • 本締錠 TAKIGEN(タキゲン)

    本締錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    埋込みタイプで外観がスッキリします。 左右兼用型
    用途シェルター・収容箱・各種扉付属品受け材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(受座)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受け:ヘアライン仕上タキゲンコード22879
  • 破壊防止型パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    破壊防止型パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,038税込4,442
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • シリンダーキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダーキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    845税込930
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。 タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
    用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤーファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
    用途船舶・車両グレー
  • ドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ドローファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    711税込782
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラロック(レバータイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    プラロック(レバータイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    177税込195
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小扉用に開発された軽量型ハンドル スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ 樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。
    用途各種小扉・制御盤・点検口適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
  • プラスチックビットロック TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックビットロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型
    用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤材質ポリアミド(PA6:30G)標準色ブラック適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)タキゲンコード23636
  • 鍵付平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,969税込2,166
    1個
    当日出荷
    扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。 施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式
    用途鉄道・車両・船舶材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)130表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr)62材質(化粧カバー)亜鉛合金(ZDC)タキゲンコード21623
  • すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)11寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22162
  • 鍵穴付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。
    用途工作機械・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21803
  • 封印ビス(M4、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス(M4、首下長L1=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)1.2寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)3ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20520
  • 接地端子用グリーンボルト(マイナス型) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子用グリーンボルト(マイナス型)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅線(C2700W)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
  • 接地端子(4-M5) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(4-M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    546税込601
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)62寸法t(mm)5表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23667
  • 接地端子(3-M8) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(3-M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    723税込795
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)88寸法L1(mm)70寸法t(mm)6寸法L2(mm)60寸法W(mm)20寸法P(mm)20表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23541