絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッドコントローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,214税込5,735
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
    用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレスノブファスナー(M10タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)960種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)1.5寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM10表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M10タキゲンコード4567材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • ステンレス 楕円取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手(P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,474税込1,621
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00710
  • ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,500税込2,750
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法H(mm)35寸法L1(mm)78寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04626
  • ステンレス 取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04382
  • ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,420税込1,562
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
  • ステンレス ロッド棒 (Φ8×L=1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒 (Φ8×L=1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,118税込1,230
    1個
    4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03988
  • ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,770税込7,447
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)
  • リフトアップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リフトアップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
    用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸付属品キー2本材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
  • 密閉式小型カバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式小型カバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,494税込2,743
    1個
    当日出荷
    フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ電着塗装
  • 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    203税込223
    1個
    4日以内出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
  • 小型面付クレモン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型面付クレモン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,616税込16,078
    1個
    4日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 大型のデットボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ
    用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC)質量(g)1872標準色シルバーメタリック表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
  • 防水大型ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水大型ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)271寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法D(mm)18寸法W(mm)18最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02813
  • 防水大型ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水大型ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • アルミ棒(ストレート棒) TAKIGEN(タキゲン)

    アルミ棒(ストレート棒)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    4日以内出荷
    組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
    用途出入口材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみ用脱落防止 TAKIGEN(タキゲン)

    つまみ用脱落防止

    TAKIGEN(タキゲン)
    13税込14
    1個
    4日以内出荷
    ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。
    用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色
  • 締付用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    締付用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)製キャップ付 ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
    用途小型振動機器付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード00064
  • ラッチ式 平面ハンドル用ストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式 平面ハンドル用ストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    258税込284
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)22表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03075
  • 厚扉用平面スナッチロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    厚扉用平面スナッチロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,703税込4,073
    1個
    4日以内出荷
    板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
    用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械付属品キー2本・取付け板・受座材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラックK240タキゲンコード02004
  • キャップ付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,334税込12,467
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用配分電盤・制御盤
  • 角型4号取手(P=215) TAKIGEN(タキゲン)

    角型4号取手(P=215)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,069税込1,176
    1個
    4日以内出荷
    握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
  • 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,518税込1,670
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
    用途振動機器の扉・小型制御盤付属品キー2本・専用止め金・大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,458税込3,804
    1個
    4日以内出荷
    取手は倒れた状態から約90°でストップします。
    用途コンテナ(中型)材質鍛造用黄銅(C3771)表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)441
  • 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本革を使用しソフトな使用感が得られます。 取付け面からの突起が少ない。
    用途計測機器・通信機器材質皮革(薄茶色)吊下荷重(N)19~39
  • ラッチ式ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,631税込1,794
    1個
    4日以内出荷
    閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型
    用途各種ボックスの扉・点検口扉付属品大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)128最大適合板厚(mm)6表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)0061・0062タキゲンコード01209
  • 小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • L型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,476税込1,624
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
    用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード01976
  • ワイヤージョイント(M4ねじ用) TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤージョイント(M4ねじ用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    900税込990
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
    用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)引張荷重(N)1.17k表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03018
  • ファスナーキャップ(Φ11穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ11穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    103税込113
    1個
    当日出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
  • ステンレス オーバーラップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーバーラップヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
    用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61542
  • ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 万能ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    万能ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,756税込3,032
    1個
    当日出荷
    フラット型タイプに最適です。 左右兼用型
    用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61100
  • オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップリフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨タキゲンコード61501
  • パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,237税込1,361
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
  • ステンレス 密閉用ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
    用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ステンレス 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
    用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,443税込4,887
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途冷凍冷蔵車・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 密閉用埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    9,747税込10,722
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷