カテゴリ

  • 空調・電設資材(293)
  • 制御機器(20)
  • 照明(4)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,907)
  • SMC(2,819)
  • Panasonic(パナソニック)(1,413)
  • マキテック(314)
  • 黒田精工(292)
  • エスコ(210)
  • VISHAY(197)
  • イトーキ(181)
  • HEADS(ヘッズ)(162)
  • KEMET(160)
  • アズワン(140)
  • 福井クラフト(135)
  • パール金属(132)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(99)
  • RS PRO(98)
  • アイリスオーヤマ(94)
  • 東芝ライテック(92)
  • メイキコウ(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150w」の検索結果

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(77件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品三菱電機(1件のレビュー)
61,980税込68,178特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
プラスチック製フード 三菱電機プラスチック製フード三菱電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
プラスチック製適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機インバータ FR-E700シリーズ三菱電機(33件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ三菱電機(4件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
接続パイプΦ100mmプラスチックボディ低騒音大風量形・耐湿仕様本体薄形設計(150mm)カウンターローテーション(二重反転)送風機採用風逆流防止シャッター付天吊金具付風量強弱2段切換電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)温度ヒューズ付(モーター内蔵)過大電流防止ヒューズ付1ピース構造垂直取付け可能ドレン配管不要側面着脱式
羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
66,980税込73,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
パイプ接続部材(片落管) 三菱電機パイプ接続部材(片落管)三菱電機
2,298税込2,528
1台
当日出荷
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー三菱電機
1,898税込2,088
1台
当日出荷
取付用木ネジ付属プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
屋外設置式〈温度・湿度・時間〉 / コントローラ 三菱電機屋外設置式〈温度・湿度・時間〉 / コントローラ三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×150×50
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
適合場所店舗電源単相
冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ 三菱電機冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ三菱電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様冷却フィン外出しアタッチメント
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ三菱電機
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2
煙逆流防止ダンパー 三菱電機煙逆流防止ダンパー三菱電機
1個
取扱い終了
BL認定品適用パイプ:Φ150mm耐蝕塗装仕上げ鋼板製・耐食塗装仕上げ定格単相 100V 50/60Hz消費電力 3.9W/3.4W常閉式垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
給気用電動シャッター 三菱電機給気用電動シャッター三菱電機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
耐蝕塗装仕上げ適用パイプ:Φ150mm常閉式鋼板製・耐食塗装仕上げ定格単相 100V 50/60Hz消費電力 3.9W/3.4W常閉式垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
ウェザーカバー 三菱電機ウェザーカバー三菱電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
プラスチック製取付けネジ付属取付用木ネジ付属
ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×150
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
海外規格適合品本体薄形設計高静圧・大風量設計モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現耐電圧AC2000V1分間近接設置可能
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
海外規格適合品本体薄形設計高静圧・大風量設計モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間近接設置可能
機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
機外静圧(Pa)0
プロペラ用不燃枠 三菱電機プロペラ用不燃枠三菱電機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
釘による組立タイプ取付けネジ、ワッシャー付属レンジフードファン用国土交通省認定不燃材料使用組立式不燃認定番号 NM-8578質量:1.7kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×340×160
パイプ接続部材 三菱電機パイプ接続部材三菱電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
鋼板製適用ダクト:Φ150mm-Φ100mm鋼板製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×360
パイプ接続部材 三菱電機パイプ接続部材三菱電機
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
鋼板製適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm鋼板製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
エルボ管 三菱電機エルボ管三菱電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
鋼板製適用ダクト:Φ150mm鋼板製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
本体薄型設計羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用抗菌仕様(羽根操作部)防汚加工(グリル部)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
本体薄型設計羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用抗菌仕様(羽根操作部)防汚加工(グリル部)抗菌仕様(引きひもつまみ部)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
標準換気扇 薄壁用 三菱電機標準換気扇 薄壁用三菱電機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
標準換気扇 薄壁用 連動式
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
グリルデザインは両面とも同一壁据付専用(天井据付不可)スイッチの入・切は両側から可能(引きひも操作)音の静かなエクストラファン採用
質量(kg)2.7電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】11/【60Hz】12電源単相騒音値(dB)【50Hz】33/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)286×286×150風量(m3/h)【50Hz】280/【60Hz】310羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 コーナー灯材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 ウォールウォッシャ器具材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.540タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品端部カバーEL-X0085グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ゜材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
適合場所厨房用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら