カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,225)
  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(11)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(41)
  • メディアカバーマーケット(10,272)
  • オカムラ(岡村製作所)(10,049)
  • SMC(4,134)
  • MAZDA(マツダ)(2,629)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,515)
  • (1,458)
  • ニッサン(1,325)
  • KITO(キトー)(1,267)
  • イトーキ(1,071)
  • IKO(日本トムソン)(976)
  • ホンダ(937)
  • 三木プーリ(769)
  • エスコ(656)
  • CKD(579)
  • BIGM(丸山製作所)(527)
  • 大阪魂(418)
  • スズキ(411)
  • SUS(エスユーエス)(411)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(164)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-4」の検索結果

関連キーワード
1,265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天吊金具 三菱電機

    天吊金具

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • 入出力混合ユニット 三菱電機

    入出力混合ユニット

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ユニット種別入出力混合ユニット応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
  • インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    379,800税込417,780
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
    力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
  • 風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    Myシリーズ
    本体鋼板 白色仕上
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    9,998税込10,998特価
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機

    Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体

    三菱電機
    39,980税込43,978特価
    1台
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
    40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
  • LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から90日以内出荷
    Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
    エコロジー商品省エネ
  • 高速アナログ入力ユニット 三菱電機

    高速アナログ入力ユニット

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
  • 省エネ支援機器 三菱電機

    省エネ支援機器

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷から90日以内出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
    適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)入数1台エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    9,798税込10,778特価
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>7、<強>82電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618温度交換効率(%)<弱>79機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150処理風量(m3/h)<弱>60エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>75、<強>58
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
    用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.1取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.2表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.067関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3491耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
    適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ入数1台
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
    形状笠付幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般消費電力(W)24.9出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157LED内蔵光束(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形長時間定型形(60分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.3表示片面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3389公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高速アナログ出力ユニット 三菱電機

    高速アナログ出力ユニット

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防鳥網付 三菱電機

    有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防鳥網付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    材質ステンレス
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1台
    7日以内出荷
    排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • DC入力/トランジスタ出力混合ユニット 三菱電機

    DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    出力点数32点入力点数32点
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付 三菱電機

    有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    材質ステンレス
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.440シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.0(200V時)センサー人感センサなしタイプ電池7H15DB-S(Ni-MH)関連部品リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1074明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-030耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ プルスイッチ付材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.440シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサなしタイプ電池7H15DB-S(Ni-MH)関連部品リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1074グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-030耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ プルスイッチ付材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...