カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,226)
  • 照明(21)
  • 制御機器(20)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(96)
  • Panasonic(パナソニック)(9,906)
  • メディアカバーマーケット(5,247)
  • ODELIC(オーデリック)(1,926)
  • 東芝ライテック(1,023)
  • コイズミ(小泉成器)(919)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(852)
  • オーム電機(810)
  • DAIKO(大光電機)(797)
  • ENDO(遠藤照明)(761)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(759)
  • 岩崎電気(643)
  • IDEC(和泉電気)(447)
  • マリンテック(397)
  • RS PRO(394)
  • ブロードウォッチ(354)
  • omron(オムロン)(328)
  • ELPA(317)
  • エスコ(294)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(262)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(421)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
1,278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
LED強力灯 三菱電機LED強力灯三菱電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源単1乾電池4本(別売)全光束(Lm)約85付属品肩掛けバンド質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178連続使用時間(時間)約100照度(Lx)約4000防滴構造IPX4準拠
ペンライト 三菱電機ペンライト三菱電機
799税込879
1個
欠品中
コンパクト・スリムボディで携帯に便利なクリップ付。 さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。 明るさ約12ルーメン。
シルバー全光束(Lm)約12連続使用時間(時間)約24(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用、20度時)使用電池単4形乾電池2本LED白色LED(直径5mm)×1個照度(Lux)約300(25cm前方)
LED誘導灯 表示板 三菱電機LED誘導灯 表示板三菱電機
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から62日以内出荷
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
LED誘導灯 本体のみ 三菱電機LED誘導灯 本体のみ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格周波数(Hz)50/60
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から62日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
46,980税込51,678特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板三菱電機
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から62日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用表示板
仕様地:絶縁印刷(ハッチ部)適合B級BL形、B級BH形兼用材質表示板:アクリル種類一般形誘導灯シンボル一部白抜き表示有効寸法(mm)200×200
24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ)三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ強・弱スイッチ運転表示ランプ付(LED)プラスチック製パネル24時間換気専用
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形三菱電機
32,980税込36,278
1台
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包三菱電機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状笠付幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般消費電力(W)24.9出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157LED内蔵光束(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ三菱電機
579税込637
1個(2個)
当日出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン三菱電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
22,980税込25,278特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル取付直付形保護等級防湿形IP20使用可能温度範囲5~60℃
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
信号制御調光器 三菱電機信号制御調光器三菱電機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)116取付2個用スイッチボックスに適合高さ(mm)120
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
防水ソケットキャップ 三菱電機防水ソケットキャップ三菱電機
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機RS-232C通信用機能拡張ボード三菱電機(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷
適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KRユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用)接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)通信方式全二重双方向表示LEDRD、SD入出力点数入出力占有なし入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-232C規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信伝送距離(m)最大15
ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ三菱電機
5,998税込6,598
1本
当日出荷
Lファインecoシリーズ安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
8,298税込9,128
1台
92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
24時間換気用スイッチ(標準タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ(標準タイプ)三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ運転表示ランプ付(LED)プラスチック製パネル定格4A・AC300V24時間換気専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.50
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用) 三菱電機コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用)三菱電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷
強・弱スイッチ運転表示ランプ(LED)プラスチック製パネル定格4A・AC300Vリレー内蔵機種対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
乾電池式LEDランタン 三菱電機乾電池式LEDランタン三菱電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計レジャー・アウトドアに大活躍吊下げフック付き防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機LED電球 E26 全方向タイプ三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ) 三菱電機コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷
強・弱スイッチ運転表示ランプ(LED)プラスチック製パネル定格4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
24時間換気用スイッチ(標準タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ(標準タイプ)三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ運転表示ランプ付(LED)定格0.5A・AC300V24時間換気専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×35.50
機能拡張ボード 三菱電機機能拡張ボード三菱電機
4,998税込5,498
1個
欠品中
仕様出力増設ボード出力点数2点接続形状ヨーロッパ端子台絶縁種別ホトカプラ絶縁動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯適合シーケンサFX3S(Ver. 1.10以上)、 FX3G(Ver. 2.20以上)シーケンサ
機能拡張ボード 三菱電機機能拡張ボード三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様入力増設ボード入力点数4点絶縁種別ホトカプラ絶縁動作表示ホトカプラ駆動時LED点灯接続形状ヨーロッパ端子台
漏電リレー NV-ZBAシリーズ 三菱電機漏電リレー NV-ZBAシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御電圧(V)100・200接続方法表面形:◎線押え寸法(mm)43×70×114.5質量(kg)0.3規格JIS:JIS C 8374定格電圧(V)AC100/200接点構成1c相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W漏電表示方式電気式(LED)連続通電電流(A)5
...