カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(134)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- 東芝ライテック(54)
- オーム電機(14)
- 協和[機構部品](14)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- ELPA(12)
- エスコ(10)
- DAIKO(大光電機)(10)
- LED LENSER(10)
- OSRAM Opto Semiconductors(9)
- GENTOS(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岩崎電気(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- TAKENOW(6)
- 日動工業(5)
- OSRAM(オスラム)(5)
- LUMILEDS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(11)
「lm-120」の検索結果
特価

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
LED電球
三菱電機¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロスト質量(g)30タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.0定格寿命(時間)40000最大幅(mm)35大きさ40形電球形状小形電球[屋内用]定格入力電流(A)0.067ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)67グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)220×1235定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様下面開放タイプ色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
固定ユニットGカット 笠付
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 段調光機能付固定出力形 まぶしさを抑えるグレアカットタイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定Gカット 笠付プルSW付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 便利なプルスイッチ付。 段調光機能付固定出力形 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き まぶしさを抑えるグレアカットタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットライト片反射笠付
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ライトユニット形笠付WP
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷寸法 幅:70mm 長:699mm 高:87mm 質量:2 kg定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.3 (200V時)光束(Lm)器具:640光色電球色 (3000K)明るさFL20形x1灯器具 相当
固定Gカット笠付人感センサ付
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット笠付WP SUS
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニットライト片反射笠付
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
連調GカットAB 片反射笠付
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固ユニット片反射笠WPステン
三菱電機¥72,980~税込¥80,278~1個13日以内出荷ステンレス製の器具本体とライトユニット。 塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。 段調光機能付固定出力形 器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定Gカット 片反射笠付
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 グレアカットタイプ 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットAB 片反射笠付
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット片反射笠WP
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
LED固定高演色 片反射笠付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットライト片反射笠付
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
LED連調ユニット片反射笠付
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット片反射笠付
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
固定ライトユニット形笠付WP
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定ライトユニット片反射笠付
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニット片反射笠WP
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定ライトユニット片反射笠付
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
LED固定GカットAB 笠付
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットライト形笠付
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°
LED連調ユニット笠付
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°平均消費電力(W)10.1明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当
固定GカットAB笠付プルSW
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED連調ユニット片反射笠付
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°
固定ライトユニット片反射笠付
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニット集光片反射笠付
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 集光タイプ 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットAB笠付人感付
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ グレアカットABタイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定高演色笠付人感センサ付
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
連調ライトユニット片反射笠付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 一般タイプ 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
連調ライトユニット片反射笠付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 一般タイプ 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)