カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(69)
  • 住設機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ブロードウォッチ(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • ミドリ安全(22)
  • 京セラ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • エスコ(20)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • オーム電機(16)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • Canon(14)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • サンドビック(13)
  • リスパック(13)
  • アルインコ(12)
  • CKD(12)
  • KYOWA(協和製作所)(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra3」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>8.5、<強>84電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>65、<強>49.5
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    欠品中
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
  • セントラル換気システム 三菱電機

    セントラル換気システム

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>7、<強>82電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618温度交換効率(%)<弱>79機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150処理風量(m3/h)<弱>60エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>75、<強>58
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅プリズムカバータイプ3灯用。 300幅プリズムカバータイプ3灯用 埋込穴300×1257 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)59.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/92° B/91°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5 (200V時)平均消費電力(W)52光束(Lm)器具:5520光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅ペン皿カバータイプ3灯用。 300幅ペン皿カバータイプ3灯用 埋込穴300×1257 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)59.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.2 (200V時)平均消費電力(W)52光束(Lm)器具:5150光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)105平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.7 (200V時)平均消費電力(W)92光束(Lm)器具:7850光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • 固定ユニット高演色埋込300 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込300

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    2灯,3灯器具からの置換えに。 高演色でブティックやアパレルショップ,インテリアショップなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.9 (200V時)光束(Lm)器具:4600光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)76平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:67.7 (200V時)平均消費電力(W)67光束(Lm)器具:5150光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    87,980税込96,778
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力18W,全光束2000lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.0 (200V時)平均消費電力(W)51光束(Lm)器具:4120光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.8 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:7210光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    87,980税込96,778
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力14W,全光束1500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.8 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:3090光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • スポットライト レンズ別 三菱電機

    スポットライト レンズ別

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    14日以内出荷
    COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます 電球色(2700K)
    定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDダウンライト レンズ別 三菱電機

    LEDダウンライト レンズ別

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1個
    14日以内出荷
    COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 電球色(2700K)
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)100エコロジー商品長寿命
  • スポットライト レンズ別 三菱電機

    スポットライト レンズ別

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1個
    14日以内出荷
    COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます 電球色(3000K)
    定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDダウンライト レンズ別 三菱電機

    LEDダウンライト レンズ別

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1個
    14日以内出荷
    COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 電球色(3000K)
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)100エコロジー商品長寿命
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x2442
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット高演色埋込SW付 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込SW付

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    14日以内出荷
    2灯,3灯器具からの置換えに。 明るさと演色性を両立させた,明るくさわやかで,すがすがしい光色です。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.9 (200V時)光束(Lm)器具:4600光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)300x1257
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.6 (200V時)光束(Lm)器具:9450光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)300x2442
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.4 (200V時)光束(Lm)器具:4330光色白色 (4000K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)300x2442
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率150.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.0 (200V時)光束(Lm)器具:8820光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定高演色埋込300幅SW付 三菱電機

    固定高演色埋込300幅SW付

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    2灯,3灯用器具からの置き換えに最適な埋込幅300mmの高演色プルスイッチ付LED照明。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 対象物を自然な色合いで美しく再現します 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率169.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.6 (200V時)光束(Lm)器具:13130光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率173.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.7 (200V時)光束(Lm)器具:9800光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率153.6lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.6 (200V時)光束(Lm)器具:12720光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット高演色埋込300 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込300

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.3 (200V時)光束(Lm)器具:3420光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込300幅 三菱電機

    LED固定 埋込300幅

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込300幅 三菱電機

    LED固定 埋込300幅

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込300幅 三菱電機

    LED固定 埋込300幅

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット高演色埋込300 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込300

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.5 (200V時)光束(Lm)器具:4540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)300x1257