「スベリ止め」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。
従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。
10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
裏面にすべり止めがついた、マルチマットです。
床養生や荷物の保護に便利です。
用途作業現場の養生、荷物保護
色(表)ネイビー、(裏)黒
材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
厚さ(mm)約4
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
耐油性、耐摩耗性にすぐれております。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止
高さ(cm)約16.5
材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム
サイズフリー
区分使い捨て
タイプショート
目付(g/m2)40
底面の全長(cm)約40
滑り止め効果あり
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)
種別転倒防止ベルト
耐荷重(kg)約250
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度7相当
仕様滑り止め付
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)EVA
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
ブレーキ有無なし
キャスター4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理上面ニス塗装
特性静か、ダブル持ち手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。
用途半導体、研究所での作業におすすめ、線電気トラブルの改善に
抵抗値(Ω)108~109
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)合成ゴム
持ち手穴(mm)125×35
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
ソフトな感じで、手に馴染みやすいです。
用途半導体研究所、研究所での作業等静電気トラブルの改善に
抵抗値(Ω)108~109
網目状の水草がスリップ防止!
雪道やぬかるみに。
泥跳ね防止にも役立てます。
用途に合わせ2種類の幅をラインナップ。
日本のイグサに似た天然水草の一種、シーグラス製。
用途雪道やぬかるみのスリップや泥跳ね防止に
材質水草
厚さ(mm)5
長さ(m)3
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)EVA
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)合成ゴム
持ち手穴(mm)125×35
特性静音
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
騒音対策あり
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。
アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。
バイアスカット仕様で優れた伸縮性。
タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。
内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。
付属品手袋、取付説明書
材質布、ゴム
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
ロープ径(Φmm)6
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形
色透明
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)45
寸法(cm)42×53(1枚)
脚立の足に取付し、床面の汚れや傷防止することが出来ます。すべり止め付きで、すべりにくい。脱着も簡単です。
用途脚立足のカバーとして。
材質オックスフォード布、PVC(すべり止め)
寸法(mm)130×80×75
色黒
質量(g)25(1個)
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
食品工場など異物混入を防ぐブルー色のポリエチレン手袋です。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.023
全長(cm)約27.5
材質ポリエチレン(CPE)
色ブルー
エンボス加工外エンボス
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。手のひらに発泡ゴムをコーティングしており、滑り止めに優れ、薄手でフィット感も抜群です。細かな作業性にも優れており、安価にお使いいただける背抜き手袋です。
用途運搬作業、土木建築業、農作業など作業用として
材質ポリエステル100%
色ブラック
材質(すべり止め)発泡ゴム
コーティング発泡ゴム
ゲージ数13
関連キーワード
1
2
3
次へ