72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット 12角 12.7sq モノタロウ 動画あり
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角12角
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ソケット 6角 12.7sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個 質量(kg)6.8 差込角(mm)12.7 セット商品数62 ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウ 動画あり
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)122 全長(mm)263 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 本体質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディープソケット 12角 12.7sq モノタロウ 動画あり
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角12角
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼
1セット(10点組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディープソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9点組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)78 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に 材質クリップ/プラスチック、レール/スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)12.7
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数13 差込角(mm)12.7 セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm 材質クロームバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
4,998 税込5,498
当日出荷

ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 差込角(mm)12.7 付属品Oリング、ピン 材質SCM440 全長(mm)78 硬度50~55
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
セット商品数65 セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本 質量(kg)6.3 ケース寸法(mm)380×285×75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(65点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm 材質クロームモリブデン鋼(SCM440) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷

ソケットホルダー マグネット付 モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に 全長(mm)305 クリップ数10 材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム 幅(mm)28
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ モノタロウ 動画あり
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)85 差込角(mm)12.7 寸法D1(Φmm)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

O2センサーソケット モノタロウ 動画あり
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm)60 高さ(mm)50 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)22
1個
999 税込1,099
当日出荷

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86 外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0 ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440 全長(mm)110 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 深さ(mm)21
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に セット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq) 材質クロムバナジウム スリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64 二面幅(inch)1(25.4mm) 差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
5,998 税込6,598
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)350 仕様シングルハンマー 質量(kg)2.20 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)127.00 使用空気圧力(MPa)0.621 空気接続口PT1/4 能力ボルト径(mm)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ 動画あり
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)12.7 全長(mm)36.8 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)52 ソケットサイズ(mm)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に 寸法(mm)(ピン中心から中心)50 質量(g)420 差込角(mm)12.7 ピン径(Φmm)6 適合車種スズキ ジムニー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440クロムモリブデン鋼 全長(mm)110 質量(g)970 深さ(mm)21 二面幅(mm)17/19/21 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 外径(mm)23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷

インパクトソケット オーバートルク防止 モノタロウ 動画あり
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用 差込角(mm)12.7(1/2) 材質CR-MO(クロムモリブデン鋼) 全長(mm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールレンチ L型 ソケット付 モノタロウ 動画あり
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm)350~500 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

インパクトドライバー モノタロウ 動画あり
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類セット品 差込角(mm)12.7 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm)240 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 開口寸法(mm)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 動画あり
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ 動画あり
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に 材質クロムバナジウム鋼 ギヤ歯数72 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)