35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に 全長(mm)31 材質スチール 形状60°テーパー タイプ シルバー 表面処理クロムメッキ テーパー60°テーパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に ねじ径(mm)12 全長(mm)25 材質スチール 形状60°テーパー タイプ袋式 表面処理クロムメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ 動画あり
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに 材質黄銅 形状ロックナット
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 仕様パッキン付 材質黄銅 形状エルボ 呼び径(B)1/2 ねじの種類平行ネジ 表面処理クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(パッキン)EPDM 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄 寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。
全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287 種類セット品 材質(軸)スチール 材質(グリップ)PP 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容6.35、9.5、12.7 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個) 質量(kg)2 ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
4,598 税込5,058
当日出荷

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など 材質(本体)樹脂 種類バークランプ 材質(軸)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ 動画あり
プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 種類ウォーターポンププライヤ 最大口開き(mm)50 全長(mm)250 質量(g)385 調整機能24段階 材質クロムバナジウム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ねじ山修復ヤスリ モノタロウ 動画あり
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36 適合ナット内ネジM14以上 材質クロムモリブデン鋼 幅(mm)10 全長(mm)230 硬度HRC52±2 付属品樹脂製握りカバー 質量(g)120 表面処理ニッケルメッキ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプストレート 奥行(mm)270 高さ(mm)100 材質ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ 動画あり
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 主な用途冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホイールレンチ L型 ソケット付 モノタロウ 動画あり
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm)350~500 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 歯数24T 種類プレセット形 取扱説明書(1.7MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ 動画あり
接続口径5/16フレア 使用冷媒R410A/R32 付属品ナットセット 全長(mm)60.5 材質(パッキン)HNBR 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

用途ねじやナットの連結に。 材質SS400相当 全長(mm)285 表面処理亜鉛メッキ ねじ山種類メートル並目
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類セット品 全長(mm)275 クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°)0、15、45、90 使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ 動画あり
ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm)188 材質(本体)真鍮 質量(g)110 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm)8 接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類クローズタイプ
1個
799 税込879
当日出荷

トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用 取扱説明書(1.1MB) 差込角凹(mm)9×12
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 付属品ケース 歯数48 種類プレセット形 差込角(mm)12.7 精度(%)3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)0.5 取扱説明書(1.3MB) 負荷方向
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm)270 質量(g)140 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm)8 接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28 ホース外径(Φmm)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類クローズタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷