146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなシューズトレイ 大小2サイズをご用意 小物入れとしても便利
用途靴入れや小物入れとして 材質PP
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に 材質SUS430 吸着力(N)14.7
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レタートレー A4 クリアタイプ モノタロウ 動画あり
積み重ねて使用ができ、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます。 本体が透明なので書類が見やすく、A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。 別売のジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。
用途机上での書類整理、保管 収納サイズA4 材質ポリスチレン樹脂 透明 質量(g)300 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×53 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小スペースで書類の整理、保管ができます。 1段~3段までお好みの形でご使用いただけます。 A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。
用途机上での書類整理、保管 収納サイズA4 材質ポリスチレン ライトブルー 質量(g)906/3段時 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×354×59/段、高さ215/3段 有効内寸法(奥行×間口)(mm)336×241 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納 材質PP 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)230 質量(g)960 奥行(mm)327
1個
999 税込1,099
当日出荷

レタートレー A4 クリアタイプ ジョインター モノタロウ 動画あり
A4レタートレー(クリアタイプ)専用のジョインターです。ジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。 レタートレー(61152017)2枚に対し、本製品1組ご購入ください。
用途A4レタートレー(クリアタイプ)専用のジョインター 材質ポリスチレン樹脂 透明 収納サイズA4
1組(2個)
109 税込120
当日出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4 耐荷重(kg)100(均等荷重時) キャスター径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370) トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用 材質ポリエチレン 質量(kg)0.45 容量(L)6.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
999 税込1,099
当日出荷

オイルトレイ バイク用 モノタロウ 動画あり
低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
用途バイク用 材質ポリエチレン 質量(kg)0.38 容量(L)2.68 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×220×410
1個
799 税込879
当日出荷

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。
用途ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに 材質PP+PVC ブルー 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×147×25
1個
259 税込285
当日出荷

モノタロウのツールキャビネットワゴンに使えるサイドトレイです。
用途小物入れに。 適合本体ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ(注文コード:61084537、61084546)、ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ(注文コード:19821516、19821525)、ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪(注文コード:70541406、70541415) 材質スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20 仕様折りたたみタイプ 材質アルミ(アルマイト仕上げ) トレイサイズ395×300mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。 廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。 取っ手がついていて持ち運びにも便利です。
用途廃油の受け皿や工具入れとして 材質スチール(亜鉛メッキ) 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
用途ホイールハブのオイル受けに 材質HDPE 質量(g)380 容量(L)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×246×316 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として 質量(kg)1.8 容量(L)24 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810 材質ポリエチレン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に 材質HDPE 質量(g)4100 容量(L)44 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885 危険物の類別非危険物
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

お好みの高さに調整可能。 お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい! 5つの自在キャスターで安定。
用途自動車整備時などの作業チェアとして 付属品カップホルダー(内径84×68mm)×2 質量(kg)7 高さ(mm)510~640(キャスター含む) 車輪幅(mm)25 耐荷重(kg)100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段) 材質(キャスター)TPR 材質(シート)PE キャスター径(Φmm)75 材質(トレー)PP 座面厚(mm)30 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×390 取扱説明書(1.1MB) トレー寸法(mm)上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)
1脚
13,980 税込15,378
当日出荷

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品鍵(2個) 質量(kg)57 天板耐荷重(kg)80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書(1.1MB) 引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウ 動画あり
フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。 指を入れやすいハンドル形状です。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 全長(mm)176 ブルー 質量(g)51.9 板厚(mm)1.66 材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当) 材質(ハンドル部)PP+TPR 刃渡り(mm)70 刃部加工フッ素コート
1個
239 税込263
当日出荷

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm モノタロウ 動画あり
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 寸法(mm)長さ*幅 210×78.7 全長(mm)210 ブラック 質量(g)67.7 板厚(mm)1.86 材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部)PP+TPR 刃渡り(mm)90 刃部加工チタンコート
1個
349 税込384
当日出荷

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ) 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)5000
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。 ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)3000
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途ホースの継手に 材質真鍮 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~70 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。 ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。 スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前後に反射テープも付いています。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。 上衣前面左右にポケット付き。 持ち運びに便利な収納袋付き。
付属品収納袋 耐水圧(mmH2O)20000
1セット
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

5S管理マット モノタロウ 動画あり
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ストレートドリル ロング モノタロウ 動画あり
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)