自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
お好みの高さに調整可能。
お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい!
5つの自在キャスターで安定。
用途自動車整備時などの作業チェアとして
付属品カップホルダー(内径84×68mm)×2
質量(kg)7
高さ(mm)510~640(キャスター含む)
車輪幅(mm)25
耐荷重(kg)100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段)
材質(キャスター)TPR
材質(シート)PE
キャスター径(Φmm)75
材質(トレー)PP
座面厚(mm)30
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×390
取扱説明書(1.1MB)
トレー寸法(mm)上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)
1脚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン
形状液体
液性弱アルカリ性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光。
オレンジ成分配合のため、頑固な汚れにお使いください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、オレンジ油、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン
形状液体
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#1300相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)Φ約12
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
スマホがはいるポケット付のワークバッグで、ベルト通し付きで、カラビナでの装着も可能な用途によって使い分けができる仕様になっております。スマホ以外にもトランシーバー、カッター、ペン、工具など様々な物を収納できます。全面は大きく開閉できる面ファスナー仕様で物の出し入れが簡単で使い勝手の良い仕様になっております。
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステル
色ブラック
タイプポケット
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190x130x60
ポケット数5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
タイプポップアップ
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい!
よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。
ハトメ内径(mm)12
材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#1000相当
ハトメアルミハトメ
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用
長さ(m)100
材質PE(再生材)
ウィング車のセンターシートの補修に最適です。
短時間かつ低コストでの補修が可能です。
基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修
タイプポリエチレンクロスタイプ
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエチレン
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)266×220
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
厚さ(g/m2)60
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。
色黄×黒
材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)約10
長さ(mm)500
粘着剤アクリル系
作業管理者がひと目で分かるヘルメット貼付用管理者ステッカーです。
シールタイプなのでそのまま直接貼り付けできます。
ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。
用途責任者識別用シールとして
取付方式ステッカー
材質ユポステッカー
寸法(縦×横)(mm)35×50
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)45
寸法(cm)42×53(1枚)
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大判サイズにより、様々の作業に対応できる。
用途内装作業の養生シート
長さ(mm)3600
色白
幅(mm)2700
材質ポリエステル、綿
厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。
付属品六角レンチ(5mm)×1本
材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)
質量(kg)7.8
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)152×299×40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。
材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工
厚さ(mm)約0.35
JIS規格JIS A 1323 C種合格
ハトメ内径(mm)Φ12
幅(mm)約920
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)
用途自動車整備、販売、展示車用など
質量(kg)9
タイプロール
箱寸法(mm)1020×135×135
1箱(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
色表:グレー/裏:グレー
質量(kg)35
幅(mm)約915
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)20
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
模様縞模様
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、再生材より透明度が高い養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用
材質PE(バージン材)
厚さ(mm)0.05
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400
開口部(mm)200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
あらゆる材質の商品の荷滑り・荷崩れを防止。
粘着性が無いので、置くだけ。取り除きも簡単。
繰り返し使用可能。
梱包時のムダな作業を軽減。
薄くて好きな形、サイズにカットできる滑り止めシートです。
用途パレットの上や、荷物の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。カットして、棚や家具の滑り止めとしても使用可能。
寸法(mm)1000×1000
材質紙:再生クラフトMIX紙
表面処理ポリエチレン
質量(g/枚)115
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スリップ防止用の円模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
色ブラック
幅(mm)約915
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)20
質量(kg)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
模様円模様
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
裏面にすべり止めがついた、マルチマットです。
床養生や荷物の保護に便利です。
用途作業現場の養生、荷物保護
色(表)ネイビー、(裏)黒
材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
厚さ(mm)約4
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)20
透光率(%)約58
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。
蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。
背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製
質量(kg)12.5
種類オフィスチェア
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.1MB)
ヘッドレストあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ