322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モノタロウ石鹸液 モノタロウ 動画あり
使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。 殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。 天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。 微香性。 さわやかなフローラルの香りです。
商品タイプ業務用 タイプ液体 香り香料入 希釈7~10倍 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1本(1kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土のう袋 PE製 グリーンライン モノタロウ 定期注文
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋) 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン他 質量(g)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 動画あり
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。 材質再生PVC 繰り返し・詰め替え対応
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用 長さ(m)100 材質PE(再生材)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウールバフ グリーンタイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、再生材より透明度が高い養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用 材質PE(バージン材) 厚さ(mm)0.05
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単な樹脂製のグリーンフェンスです。土台の茎部分が太くてしっかりしているので型崩れしにくい形状です。
用途ベランダやフェンス等の目隠しに。 付属品ケーブルタイ(緑)200mm×10本 材質(葉)ポリエステル/(茎)プラスチック 濃いグリーン 質量(g)約950 長さ(m)約2 幅(m)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 緑地・山間部での使用する際に周囲の景観に馴染むグリーンシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート 形状折りたたみタイプ ダークグリーン 厚さ#3000 特性耐候 商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
1枚
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m モノタロウ 動画あり
滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。 耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。
テープ種類布テープ(若葉色) テープ幅(mm)25 材質(シート)ノンスリップポリフィルム シート幅(mm)1100 シート長さ(m)25 テープ地色グリーン 仕上幅(mm)300 シート厚さ(mm)0.03
1巻
999 税込1,099
当日出荷

庭を鮮やかに彩るグリーンフェンス。簡単に設置できお手入れもラクラク。 ボックスウッド、レッドロビン、アイビーの3種類を用意。 1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
用途フェンスやベランダを手軽にイメージチェンジ。目隠し用としても最適! 材質葉・ベース:ポリエチレン 質量(g)約550/1枚 サイズ(mm)500×500/1枚
1セット(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボーガスペーパー 厚口 モノタロウ 定期注文
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。 仕様ミシン目無し タイプ厚口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)51
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業 材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC 材質(キャップ)PP(前後共) 検電範囲(V)(DC)6~24 コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200 材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分) 材質(針)鉄(ニッケルメッキ) 取扱説明書(0.3MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

フレキシブル砥石 2枚補強 Z モノタロウ 定期注文 動画あり
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等 仕様2枚補強 粒度36 厚さ(mm)5 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

除草剤 MCP入り モノタロウ 定期注文
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。 剤形シャワー剤 適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面 成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(2.2L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除草剤 グリホサート41% モノタロウ 定期注文
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください) 成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤 タイプ非農耕地用無登録除草剤 適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白地に緑十字の安全旗です。 布製で汚れても洗濯可能。 2箇所に紐付きなので取付け簡単。
用途吊り下げ用旗として。 表示内容安全旗 寸法(縦×横)(mm)700×1000 仕様吊り下げタイプ 付属品紐(長さ約53cm)×2本 材質綿、他 ハトメ数2
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ 定期注文
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。 成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素 適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など 農林水産省登録第(号)22710 毒劇区分普通物 剤形シャワー剤
1本(2.2L)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネット きゅうり用 180mm目 モノタロウ 動画あり
白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。
用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg)4 積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。
用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107 種別芯あり 芯径(mm)38 材質再生紙 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック 香りなし グリーン購入法適合 仕様ミシン目入、エンボス加工 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C147379
1パック(6ロール)ほか
439 税込483
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

養生テープ エコノミー モノタロウ 定期注文
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。 主な用途養生 ボールタック8 粘着力(N/10mm)1.11-1.97 引張強度(N/10mm)22 粘着タイプ微粘着 再剥離
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 動画あり
コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ 収納枚数約150枚 寸法(mm)高さ307×幅230×背17 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)17 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)イロ板紙(古紙配合) 材質(とじ具)R-PS(100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10冊)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ふせん紙 アソート 75×75 モノタロウ 動画あり
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり 材質上質紙 サイズ
1パック(100枚×5冊)
429 税込472
欠品中

ふせん紙 アソート 75×25 モノタロウ 動画あり
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×25 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり 材質上質紙 混色(イエロー・オレンジ・ピンク・ブルー・グリーン) サイズ 商品構成アソート
1パック(100枚×10冊)
399 税込439
当日出荷

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ 定期注文 動画あり
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン 厚さ(mm)約0.009 表面処理コロナ処理
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ふせん紙 カラーアソート 50×15 モノタロウ 動画あり
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)50×15 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり 材質上質紙 混色(イエロー・グリーン・ブルー・ピンク) サイズ 商品構成アソート
1パック(100枚×5冊)
189 税込208
当日出荷

プラダン 4mm モノタロウ 定期注文
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)