17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 特性超強力 材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6 保持枚数約11枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(5g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティングニトリルゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ) 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)5000
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ 動画あり
顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
サイズ中形 成分水性顔料系インク 材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン 質量(g)45 盤面サイズ(mm)90×57 本体サイズ(mm)100×75 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンキマーカー モノタロウ 動画あり
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ使い切り本体 全長(mm)148 質量(g)21 インク油性 線の太さ中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。 寸法(縦×横)(mm)77×36 コード長さ(mm)約500 消費電流(mA)(コイル)約135 コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm 使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可 防水性IPX4相当 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バルブ開閉札 アルミ製 角型 モノタロウ 動画あり
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 材質アルミ 仕様両面表示 厚さ(mm)約1 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)50×50
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 材質アルミ 仕様両面表示 厚さ(mm)約1 寸法(mm)Φ50 穴径(Φmm)4
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)