カテゴリ
- 測定用品(9)
- メカニカル部品(7)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Kawasaki(970)
- KITO(キトー)(781)
- MAZDA(マツダ)(4,091)
- SMC(2,577)
- UDトラックス(1,138)
- YAMAHA(ヤマハ)(788)
- いすゞ自動車(450)
- スズキ(1,543)
- スバル(494)
- ダイヤトレンド(527)
- トヨタ(6,808)
- ニッサン(1,525)
- ホンダ(5,615)
- ミツビシ(1,143)
- メディアカバーマーケット(2,157)
- 三菱(457)
- 三菱ふそう(3,134)
- 新ダイワ(959)
- 日野自動車(790)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0.06」の検索結果
特価

ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
(174件のレビュー)¥93~税込¥102~1袋(50枚)当日出荷厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
クリアポケット 0.06mm 標準タイプ
(169件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100枚)当日出荷標準タイプのクリアポケットです。 厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト! コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し用途書類整理、説明書のファイリングに適合30穴/4穴/2穴材質PP色クリアサイズA4収納タイプA4収納寸法(幅W×高さH)(mm)235×305シート厚さ(mm)約0.06
牛床革手袋 面ファスナー付
(212件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1ダース(12双)ほか当日出荷摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用
アクリル板 透明
(75件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(157件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(138件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステープル J線
(18件のレビュー)¥329税込¥3621箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
会議テーブル
(48件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。用途会議テーブルとして幅(mm)1800高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)メラミン天板厚さ(mm)28材質(脚)鉄(焼付塗装)
月行事ボード 横書き用
(38件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。用途月予定の管理に付属品粉受け仕様横書き用材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
深溝玉軸受 6000番台 開放形
(39件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
引きバネ SUS304
(34件のレビュー)¥179税込¥1971パック(2本)当日出荷両端のフックを引っかけて使用するバネです。用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。材質SUS304ばねの種類引きばね販売区分業務用
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
セラミックファイバー砥石
(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
会議テーブル スタッキング
(12件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。用途会議テーブルとして耐荷重(kg)30網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)270×1610棚板間隔(mm)天板内側の棚の高さ:95材質(天板)メラミン天板厚さ(mm)24材質(脚)鉄(焼付塗装)パネルなし
ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用
(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)157材質(本体)S45C質量(g)約100種類スナップリングプライヤ硬度HRC42材質(クリップ)PVC使用範囲(Φmm)10~50
月行事ボード 縦書き用
(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷月の行事をバッチリ管理! 縦書きタイプの月行事ボードです。 アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。用途月予定の管理に付属品粉受け仕様縦書き用材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)
(27件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
セラミックゲージブロック
(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
アクリル板 白
¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色白比重1.19熱変形温度(℃)87~100
チューブ ポリエチレン製
(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
横押し型トグルクランプ
(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型
(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
圧力計 立形 Rネジ Φ50
¥899税込¥9891個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズR1/4
圧力計 立形 Gネジ Φ50
¥899税込¥9891個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4