「1.25-12」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)31
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋
色シルバー
表面処理クロムメッキ
テーパー60°テーパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)17
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に
セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)
取扱説明書(1.2MB)
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)12
全長(mm)25
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋式
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定
測定範囲(kPa)0~2100
アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
取扱説明書(27.8MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個
材質タップ:HSS、ドリル:HSS
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
1セット(15点)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。
セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個
タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT
ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質アルミニウム
寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)122
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード