カテゴリ

  • 作業工具(43)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 測定用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,304)
  • BIGM(丸山製作所)(867)
  • エスコ(791)
  • RS PRO(648)
  • 大阪魂(523)
  • WIDIA(518)
  • 三木プーリ(401)
  • コガネイ(344)
  • CKD(320)
  • MAZDA(マツダ)(320)
  • Festo(249)
  • YAMAHA(ヤマハ)(241)
  • 長野計器(172)
  • ノーブランド(159)
  • イチネンTASCO(159)
  • オカムラ(岡村製作所)(152)
  • 清水製作所[継手](148)
  • MICROCHIP(143)
  • 三菱ふそう(137)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8 1/8」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • ブッシング 黄銅製 モノタロウ

    ブッシング 黄銅製

    モノタロウ(30件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ

    径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製

    モノタロウ(48件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いソケット ステンレス製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(23件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(22件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3874件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ディープソケット セット モノタロウ

    ディープソケット セット

    モノタロウ(148件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(8点組)
    当日出荷
    ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(197件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ モノタロウ

    ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(8個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
    用途六角穴付きボルトの締め・緩めにセット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • チューブ 自転車用 モノタロウ

    チューブ 自転車用

    モノタロウ(320件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(852件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(264件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いチーズ ステンレス製

    モノタロウ(9件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ
  • エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ

    エキストラクターセット ラセン型

    モノタロウ(112件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
    用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PEボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5硬度HRC43~47
  • ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ

    ストレートドリルセット TiNコート

    モノタロウ(130件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(21本)
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
  • フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター セミオートドレン

    モノタロウ(188件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • ドライバー セット 10pcs モノタロウ

    ドライバー セット 10pcs

    モノタロウ(86件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター オートドレン

    モノタロウ(66件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • ピンポンチ セット モノタロウ

    ピンポンチ セット

    モノタロウ(132件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
    セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
  • ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ

    ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付

    モノタロウ(56件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(8個)
    当日出荷
    いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
    用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 内ネジホースニップル モノタロウ

    内ネジホースニップル

    モノタロウ(12件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
  • エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ

    エアフィルタ オートドレンN.O

    モノタロウ(88件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • 刻印セット 数字 モノタロウ

    刻印セット 数字

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)
    当日出荷
    9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質CR-V文字種別数字表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
  • タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ

    タイヤ1本巻き 自転車用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
    用途自転車のタイヤ交換にタイプW/Oバルブ形式英式空気圧(kPa[psi])300[43]
  • ツールセット 60pcs モノタロウ

    ツールセット 60pcs

    モノタロウ(73件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(60点組)
    当日出荷
    備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
    用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60