カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KANA(片山チエン)(949)
  • 三木プーリ(352)
  • エスコ(304)
  • マルゼン[厨房機器](297)
  • 伊東電機(229)
  • TRUSCO(206)
  • 大阪魂(168)
  • シンコー(165)
  • NOK(116)
  • アズワン(95)
  • 椿本チエイン(95)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • ミヤナガ(69)
  • OSG(オーエスジー)(63)
  • 岩田製作所(61)
  • KHK(小原歯車工業)(59)
  • ハンマーキャスター(56)
  • ユニカ(51)
  • マキタ(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38Φ」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(249件のレビュー)
    168税込185
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
  • トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウ

    トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品

    モノタロウ(1046件のレビュー)
    569税込626
    1パック(6ロール)ほか
    当日出荷
    商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
    タイプシングル使用場所トイレ種別芯なし長さ(m)170幅(mm)108材質再生紙内径(Φmm)約38FSC認証認定FSC認証番号C145817
  • カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ モノタロウ

    カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ

    モノタロウ(154件のレビュー)
    299税込329
    1パック(3巻)ほか
    当日出荷
    めくるのが簡単 ななめカット。 カーペットクリーナー用。 詰替用。
    用途清掃用タイプななめカットテープ幅(mm)160巻数90材質(テープ)粘着加工紙巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • ポリタンク コック付き モノタロウ

    ポリタンク コック付き

    モノタロウ(92件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
    用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり取手あり
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式

    モノタロウ(270件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
  • カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付 モノタロウ

    カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    便利なハンディータイプのカーペットローラです。 テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
    用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。付属品粘着テープ1巻全長(mm)290巻数90適合テープ幅(mm)160材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(アーム)スチール巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付 モノタロウ

    カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付

    モノタロウ(20件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。 テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
    用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。付属品粘着テープ1巻全長(mm)約620~1150巻数90適合テープ幅(mm)160材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)材質(ハンドル)アルミ合金、ポリプロピレン材質(アーム)スチール巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(62件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ

    丸ダイス メートルねじ用

    モノタロウ(81件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
    用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
  • ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ

    ナイロンコンデンサーブラシ シングル

    モノタロウ(49件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
    材質(ブラシ部)ナイロン
  • HIバルブソケット インサート付 モノタロウ

    HIバルブソケット インサート付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1042件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • 非常信号灯 モノタロウ

    非常信号灯

    モノタロウ(712件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
    種類非常信号灯仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
  • SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ

    SYバンド 右巻きダクトホース用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
    用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • ホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き モノタロウ

    ホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き

    モノタロウ(10件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。 取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
    用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。全長(mm)275適合サイズ(mm)長さ約141×Φ38グリップ長さ(mm)124繰り返し・詰め替え対応
  • プラスチックハンマー モノタロウ

    プラスチックハンマー

    モノタロウ(93件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
    種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途金型作業硬度A90
  • 透明塩ビパイプ モノタロウ

    透明塩ビパイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
    用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • ストッパーゴム モノタロウ

    ストッパーゴム

    モノタロウ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
    用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
  • キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ナイロン プレート式

    モノタロウ(135件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め販売区分業務用
  • ステンレス巻パイプ モノタロウ

    ステンレス巻パイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ステンレスを巻き付けた鋼管です。
    用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
  • 排水ジャバラホース 口元なし モノタロウ

    排水ジャバラホース 口元なし

    モノタロウ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
    用途排水用材質本体:PVC、ワイヤー:スチール長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)5販売区分業務用
  • 丸ダイスハンドル モノタロウ

    丸ダイスハンドル

    モノタロウ(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
    用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(44件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • サクションホース モノタロウ

    サクションホース

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。
    用途土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用流体水/粉体材質PVC透明/白特性透明性使用温度範囲(℃)-5~65
  • 豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ

    豚毛コンデンサーブラシ シングル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
    材質(ブラシ部)豚毛
  • パイプリーマー モノタロウ

    パイプリーマー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
  • エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ

    エアホース 筋入ゴム製

    モノタロウ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
    用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
  • キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ナイロン プレート式

    モノタロウ(25件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
  • 非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ

    非常信号灯 懐中電灯付

    モノタロウ(181件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
    用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。種類非常信号灯(懐中電灯付)仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
  • ドライバー スタビー ラチェット式 モノタロウ

    ドライバー スタビー ラチェット式

    モノタロウ(38件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
r38特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r38