カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(14)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,553)
  • 大阪魂(1,131)
  • エスコ(935)
  • RS PRO(811)
  • Panasonic(パナソニック)(803)
  • 三菱電機(438)
  • NTN(エヌティーエヌ)(430)
  • NSK(日本精工)(391)
  • Igus(イグス)(387)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(365)
  • スリーライン(338)
  • TRUSCO(299)
  • cotta(291)
  • フエニックス・コンタクト(287)
  • ハンマーキャスター(272)
  • パール金属(264)
  • NACHI(不二越)(249)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(221)
  • KANA(片山チエン)(218)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85mm」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ

    カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
    用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量
  • フィルター 空調ウェア ファン用 モノタロウ

    フィルター 空調ウェア ファン用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(20枚)
    当日出荷
    各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
    用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙寸法F(Φmm)100素材その他
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8683件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ

    トイレ消臭剤 ビーズタイプ

    モノタロウ(203件のレビュー)
    169税込186
    1個(300g)
    当日出荷
    用途トイレ内の芳香、消臭に。成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)85×68×148質量(g)約350使用場所トイレ使用期間(ヶ月/常温)約1~2商品タイプ本体
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

    モノタロウ(91件のレビュー)
    119税込131
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(262件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウ

    チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm

    モノタロウ(60件のレビュー)
    459税込505
    1パック(100枚)
    当日出荷
    タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
    用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
  • ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ モノタロウ

    ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ほうきとチリトリがセットになったお得な商品です。 ほうきのブラシ部分は角度の調節が可能です。 チリトリにはゴミを取り除く便利なクシ付きです。 ほうきとチリトリがコンパクトに収納できます。
    用途エントランス、ベランダなどの床掃除やコンクリートやアスファルトの掃き掃除にセット内容ほうき、チリトリ寸法(mm)ほうき:1030×270×40、チリトリ:990×300×243グレー質量(g)812材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)材質(柄部)ステンレス、ポリプロピレン(PP)材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×940ブラシ寸法(mm)270×85×40繰り返し・詰め替え対応
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm

    モノタロウ(49件のレビュー)
    249税込274
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
  • ストレーナー モノタロウ

    ストレーナー

    モノタロウ(388件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100枚)
    当日出荷
    110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
    用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • マグネットポケット モノタロウ

    マグネットポケット

    モノタロウ(31件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
    用途小物収納として材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネットホワイトマチ(mm)(上部)20、(下部)10
  • 無香料消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ

    無香料消臭剤 ビーズタイプ

    モノタロウ(58件のレビュー)
    169税込186
    1個(300g)
    当日出荷
    無香料タイプの消臭剤です。
    用途室内、トイレの消臭に成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)85×68×148質量(g)約350香り無香料使用場所トイレ、室内危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)約1~2商品タイプ本体
  • カップ PP製 モノタロウ

    カップ PP製

    モノタロウ(143件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121
  • ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウ

    ボールバルブ(スタンダードボア)

    モノタロウ(53件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ

    穴あけ器 スプレー缶用

    モノタロウ(64件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
    用途スプレー缶ガス抜き器材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
  • 振り子式スプレー 透明 モノタロウ

    振り子式スプレー 透明

    モノタロウ(43件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200材質(内容器)PET樹脂
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • テープカッター 卓上用  ペン立て付き モノタロウ

    テープカッター 卓上用 ペン立て付き

    モノタロウ(46件のレビュー)
    549税込604
    1台
    当日出荷
    大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
    材質本体/PP、リール/ABS質量(kg)約1.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25適合テープ幅(mm)12~24繰り返し・詰め替え対応
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(185件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • HIバルブソケット インサート付 モノタロウ

    HIバルブソケット インサート付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • コンパウンドスポンジ モノタロウ

    コンパウンドスポンジ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    879税込967
    1セット(10個)
    当日出荷
    手作業でコンパウンドを塗り込むのに便利です。 用途に合わせ、複数のサイズ・形状をラインナップ!
    用途コンパウンド磨き材質EVAフォーム+ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(226件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 モノタロウ

    マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利! ペットボトルなども収納可能。 スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
    用途スプレー類の整理に材質本体:ABS、磁石:フェライト高さ(mm)117質量(g)179内径(Φmm)85耐荷重(kg)1.2(参考値)吸着力(N)49外径(Φmm)90磁石寸法(mm)80×19×10
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ

    連結平台車 ミニ エラストマー車輪

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
    用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • 径違いソケット HI モノタロウ

    径違いソケット HI

    モノタロウ(8件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
  • 名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ

    名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10組)
    当日出荷
    しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 ワンタッチで取り外しできるクリップ式。 色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
    用途吊り下げ名札として材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィンサイズ名刺(大)中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85ひも長(cm)90ひも幅(cm)1
  • ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • メッシュケース モノタロウ

    メッシュケース

    モノタロウ
    89税込98
    1個
    当日出荷
    柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。軽くて中身が見えて物の整理に便利です。
    用途書類等の整理収納等に活用できます。材質EVA青、透明(メッシュ部分)タイプマチなし
  • スコップ 樹脂製 モノタロウ

    スコップ 樹脂製

    モノタロウ(76件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。
    用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)約280質量(g)約85先端長(mm)約150先幅(mm)約85
  • 六角軸ワイヤーブラシセット モノタロウ

    六角軸ワイヤーブラシセット

    モノタロウ(43件のレビュー)
    519税込571
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
    用途サビ落としや塗装剥がしに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)販売区分業務用
  • 定着カラー モノタロウ

    定着カラー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6
  • 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
    用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否