「c 1 p」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)864
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
材質(荷台)PP
スタッキング可否不可
連結可否不可
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
タイプD4C(D4R/D4S共通)
適合機種メーカートヨタ・ダイハツ
色温度(K)6000
適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム
定格電力(W)35
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約2800
適合12V車・24V車両用
定格寿命(時間)2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)175
質量(g)330
表面処理酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
適合JIS規格JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)21
適合流体作動油
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-
JIS等級P0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品
電源USB DC 5V
倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色ホワイト
ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ
解像度1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)10~40
照度(Lux)0~30000
言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)8
調整機能明るさ(手動)
ピクセル2.0メガピクセル
対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ)
厚さ(mm)27
直径(Φmm)100
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-
JIS等級P0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-
JIS等級P0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)85
定格電力(W)35
寿命3000
仕様車検対応
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
JIS等級P0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-
JIS等級P0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
JIS等級P0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-
参考質量(kg)0.146
基本動定格荷重Cr(N)15800
基本静定格荷重Cor(N)7880
JIS等級P0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅50×全長229
質量(kg)1.01
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])1900
最大トルク(N・m)5
ねじ締め能力(mm)5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷