カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(11)
- 測定用品(7)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(3,675)
- SMC(2,681)
- MAZDA(マツダ)(1,234)
- オカムラ(岡村製作所)(1,080)
- PROST's(954)
- BIGM(丸山製作所)(894)
- エスコ(893)
- ニッサン(786)
- Festo(669)
- 長野計器(624)
- メディアカバーマーケット(433)
- YAMAHA(ヤマハ)(431)
- RS PRO(386)
- CKD(316)
- TRUSCO(311)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(298)
- トヨタ(294)
- Kawasaki(270)
- スズキ(269)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g8」の検索結果

膜付グロメット
(60件のレビュー)¥219税込¥2411パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
収縮チューブ
(848件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
シリコンチューブ
(717件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥369税込¥4061パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
油吸着マット シートタイプ
(162件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm
(60件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。用途部品の収納、仕訳など色透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm
(49件のレビュー)¥679税込¥7471パック(100枚)当日出荷小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
エアーダスタガン ロングノズル
(162件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
エアーダスターガン 流量調整付
(178件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
強力エアーダスターガン
(140件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
カットワイヤー ステンレス
(18件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ミニノギス ステンレス製
(72件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バーニア読取式の標準タイプノギスです。用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05器差(mm)0.05
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ
(51件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当て刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
エアガン パルス式用 スペアノズル
(22件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用ノズルです。用途パルスエアガン交換用ノズル。質量(g)10取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚
(30件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319用途紙の裁断作業に。質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)330最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
圧力計 立形 Gネジ Φ75
(15件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
エアーダスターガン用フレキシブルノズル
(23件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷奥まった所のダスト作業に適しております。用途エアーダスター用オプションノズル材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3適合流体空気取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
エアーダスター パワフルノズル
(44件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。用途風力増大にご利用頂けます。ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)83.3ノズル内径(Φmm)15.8販売区分業務用
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚
(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319用途紙の裁断作業に。質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)460最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ
(46件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数4タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
(7件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式販売区分業務用
ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
(16件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式販売区分業務用
ケーブルグランド Gネジ
(8件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。色黒保護等級IP68
中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
クサビ 木製
(10件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。 表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。用途柄の抜け防止材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型
¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
圧力計 立形 Gネジ Φ100
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
中間ニップル G(PF)ネジ用
(6件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ
(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式販売区分業務用
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型
(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2