カテゴリ
- 卓上消耗品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 塗料(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- アズワン(424)
- コスモスビード(213)
- TGK(東京硝子器械)(194)
- 東洋佐々木ガラス(191)
- 三商(184)
- リビー(172)
- 旭製作所(140)
- エスコ(140)
- climbing(クライミング)(137)
- SIBATA(柴田科学)(133)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(127)
- EBM(江部松商事)(121)
- アデリア(石塚硝子)(120)
- ホンダ(99)
- マルケイ(国際化工)(92)
- スリーライン(84)
- TKG(80)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(80)
- HARIO(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(4)
RoHS10物質対応(1)
「ml-300」の検索結果
特価

ラッカースプレー 高機能
(423件のレビュー)¥509税込¥5601本(300mL)当日出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー
(1422件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(300mL)当日出荷最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー
(719件のレビュー)¥279~税込¥307~1本(300mL)ほか当日出荷2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
錆止めスプレー
(441件のレビュー)¥599税込¥6591本(300mL)当日出荷さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性
シリコンリムーバー
(411件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー
(465件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
紙コップ FSC(R)認証製品
(144件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(50個)ほか当日出荷食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート
(54件のレビュー)¥199税込¥2191パック(50個)当日出荷食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 かわいいモノタロウの柄付きです。用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。材質バージンパルプ+PEコーティング容量(mL)205高さ(mm)78規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)72容量(オンス)7底径(Φmm)52FSC認証認定FSC認証番号C157268
オイラー
(79件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPEノズル長(mm)107材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
広口瓶 中栓付
(36件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
紙コップ 断熱 二重紙タイプ
(21件のレビュー)¥239税込¥2631パック(25個)当日出荷二層構造で断熱性効果の高い紙コップです。 厚手の紙を使用しており、持ちやすく、丈夫です。 ホット、アイス、どちらにも適しています。用途ホットドリンクに。 テイクアウト用に。容量(mL)250高さ(mm)91規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)79.7底径(Φmm)56.2入数(個)25
紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 散歩
(32件のレビュー)¥199税込¥2191パック(50個)当日出荷食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 かわいいモノタロウの柄付きです。用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。材質バージンパルプ+PEコーティング容量(mL)205高さ(mm)78規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)72容量(オンス)7底径(Φmm)52FSC認証認定FSC認証番号C157268
紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品
(16件のレビュー)¥199税込¥2191パック(50個)当日出荷食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 かわいいモノタロウの柄付きです。用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。材質バージンパルプ+PEコーティング容量(mL)205高さ(mm)78規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)72容量(オンス)7底径(Φmm)52FSC認証認定FSC認証番号C157268
ガラスコート フラッシュリーβ
(332件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物特性耐傷、防汚
耐熱カップ 発泡タイプ
(30件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(25個)ほか当日出荷表面発泡加工している紙コップなので断熱効果があり、熱いお飲み物も持ちやすく安心です。 内面にポリエチレンラミネート加工を施しています。用途来客時やアウトドアでの飲料用に材質パルプ、ポリエチレン色白容量(mL)250高さ(mm)86規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口径(Φmm)77容量(オンス)8底径(Φmm)56
オイラー 横型ノズル
(23件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック
(261件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(300mL×2本)当日出荷詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車6~8台分危険物の類別非危険物特性耐傷、防汚
メスシリンダー ポリ製
(129件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
メスシリンダー
(82件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270