カテゴリ

  • 空圧工具(15)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 切削工具(7)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • テープ(4)
  • 家電(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(24,456)
  • Dynabook(6,945)
  • MAZDA(マツダ)(4,635)
  • ホンダ(3,274)
  • Panasonic(パナソニック)(2,321)
  • ニッサン(1,921)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,680)
  • 三木プーリ(1,230)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,135)
  • BIGM(丸山製作所)(952)
  • エスコ(917)
  • RS PRO(856)
  • サンコーインダストリー(806)
  • CKD(724)
  • スズキ(722)
  • イトーキ(613)
  • 三菱電機(588)
  • Kawasaki(557)
  • Festo(541)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
定期注文可能な商品に絞り込む・取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「n3」の検索結果

関連キーワード
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト モノタロウ

    透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(100枚)
    当日出荷
    窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
    用途窓付き封筒として。仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙色クラフトサイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120坪量(g/m2)70窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45郵便番号欄なし貼り合せ位置センター貼りテープあり位置窓位置:上から13mm、横から23mm窓枠あり
  • アルカリ乾電池 単3 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単3

    モノタロウ(2608件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単3形電圧(V)1.5
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
  • アルカリ乾電池 単3 ハイパワー モノタロウ

    アルカリ乾電池 単3 ハイパワー

    モノタロウ(329件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
    タイプ単3形電圧(V)1.5
  • セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
  • マンガン乾電池 単3 モノタロウ

    マンガン乾電池 単3

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1パック(4本)
    当日出荷
    小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
    タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本
  • 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ

    非常停止用押しボタンスイッチΦ30

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    接点構成1bボタン色赤(白矢印1箇所)動作特性プッシュロックターンリセット取付穴径(Φmm)30ボタン寸法(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属販売区分業務用
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
    材質超硬刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02首下角(°)15販売区分業務用
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8689件のレビュー)
      
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3877件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(178件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1144件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウ

    クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
    用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラスシートサイズ(cm)35×24.5
  • くず入れ 角型 モノタロウ

    くず入れ 角型

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    デスクまわりに置けるくず入れです。
    用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質再生ポリプロピレン形状角型色グレーフタの種類フタなし商品タイプ本体
  • 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ

    洗剤 お風呂そうじ用

    モノタロウ(211件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本(4L)
    当日出荷
    お風呂そうじ用洗剤です。
    用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)液性中性使用場所浴室販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • デスクワゴン 3段 モノタロウ

    デスクワゴン 3段

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
    用途事務用品の収納に付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター仕様ラッチ機構無し材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)616奥行(mm)550間口(mm)394段数3段キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
  • 養生 布テープ モノタロウ

    養生 布テープ

    モノタロウ(203件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1巻ほか
    当日出荷
    外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
    用途建築養生、外壁塗装時主な用途養生用引張強度(N/25mm)125引張強度(N/10mm)50
  • 土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年 モノタロウ

    土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1パック(5枚)
    当日出荷
    使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
    用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色黒使用の目安約3年質量(g/枚)約50
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • カッター ネジロックタイプ グリップ付 モノタロウ

    カッター ネジロックタイプ グリップ付

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
    種別L型全長(mm)168色黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプねじロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーポンスチール
  • フィラメントテープ モノタロウ

    フィラメントテープ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
    用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
  • リキッドバッファーエアゾール モノタロウ

    リキッドバッファーエアゾール

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本(480mL)
    当日出荷
    微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
    用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分石油ナフサ、1, 2, 3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1, 3, 5-トリメチルベンゼン、クメン、LPG、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ モノタロウ

    耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ

    モノタロウ
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等の薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
    用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.65色ブラック入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)32耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ類溶剤販売区分業務用
  • パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付 モノタロウ

    パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    連結された3面の各パネルが180°に開きフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。折り畳むことでコンパクトに収納することができます。 スチールフレームとメラミン化粧MDF板+合板+ペーパーハニカムコアの重厚感ある仕様のパーティションです。脚部のスチールベースは重心を安定させ、キャスターは移動に便利なロック機能付きタイプです。 3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
    用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。幅(mm)1800質量(kg)27.3高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)スチールベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)材質(脚ベース)スチール折りたたみ寸法(mm)1800×685×605パネル厚(mm)25脚の種類キャスター材質(パネル)メラミン化粧MDF板+合板+ペーパーハニカムコア
  • LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウ

    LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
    材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110演色指数(Ra)83販売区分業務用
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウ

    デジタルトルクレンチ 小トルク

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
    用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
  • LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウ

    LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
    材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ

    モノタロウ(192件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
  • 樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ

    樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
    用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275
  • 樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ

    樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
    用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)6高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg/段)40キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)L485×W365×H45トレー間隔(mm)275
  • 防音シート モノタロウ

    防音シート

    モノタロウ
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
    用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約1.0材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティングハトメ数34ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30伸度(%)縦21.4×横29.3寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4引裂強度(N)縦400×横403材質(ハトメ)真鍮引張強度(N/3cm)縦2020×横1940材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 樹脂製ワゴン 3段 仕切り付き コンパクトタイプ Φ75・ストッパー付き モノタロウ

    樹脂製ワゴン 3段 仕切り付き コンパクトタイプ Φ75・ストッパー付き

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。 樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。 移動に便利なハンドル付きです。 スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。
    用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP質量(kg)4.17色黒高さ(mm)990奥行(mm)306間口(mm)475段数3耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45キャスター固定×2、自在×2ストッパーありキャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)約421×270トレー間隔(mm)323
  • 防音シート エコノミータイプ モノタロウ

    防音シート エコノミータイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷
    防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
    用途解体工事、建設工事等の壁面養生など形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.5材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティングハトメ数34ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30伸度(%)縦23.4×横24.2寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4引裂強度(N)縦147×横139材質(ハトメ)真鍮引張強度(N/3cm)縦1060×横853材質(ロープ)ポリプロピレン
  • パーティション 3連結タイプ キャスター付 モノタロウ

    パーティション 3連結タイプ キャスター付

    モノタロウ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。 アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。 使わない時は折りたたんで収納できます。
    用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。質量(kg)11.2色フレーム:ホワイト高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金材質(脚ベース)スチール色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500材質(パネル)ポリカーボネイト販売区分業務用
  • 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ

    同軸コネクタ プラグ M型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
    用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1111/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)162~881使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))全長(mm)159質量(kg)3.7タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)2033/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)918~1627使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM30販売区分業務用