カテゴリ

  • 物流用品(130)
  • テープ(13)
  • 事務用品(10)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 作業服(7)
  • 保管用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 照明(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(27,372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,140)
  • 三菱ふそう(3,217)
  • ホンダ(2,431)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,720)
  • TRUSCO(1,708)
  • BMW(1,633)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,297)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,237)
  • サンエス(1,156)
  • エスコ(1,122)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • メディアカバーマーケット(1,045)
  • cotta(975)
  • MAZDA(マツダ)(967)
  • トヨタ(915)
  • ミツビシ(880)
  • ワゴジャパン(722)
  • イトーキ(721)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pan」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付 モノタロウ軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付モノタロウ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱4本、ベース×4個タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(170件のレビュー)
119税込131
1パック(2巻)ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウノーパンクタイヤ 一輪車用モノタロウ(194件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
空気入りタイヤ 一輪車用 モノタロウ空気入りタイヤ 一輪車用モノタロウ(113件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビニールテープ モノタロウビニールテープモノタロウ(555件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(197件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ台車 折りたたみ式 スチール製モノタロウ(484件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ両面テープ 透明 厚手 超強力モノタロウ(74件のレビュー)
339税込373
1巻(2m)
当日出荷
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(113件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品モノタロウ(49件のレビュー)
529税込582
1パック(10巻)
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
中型 電卓 12桁 税計算有り モノタロウ中型 電卓 12桁 税計算有りモノタロウ(71件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
片手で握れるジャストサイズの中型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付質量(g)145電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×107×26機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック取扱説明書(1.2MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×107×26
平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4 モノタロウ平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4モノタロウ(131件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能モノタロウ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香りモノタロウ(85件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(128件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(112件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大型 電卓 12桁 税計算有り モノタロウ大型 電卓 12桁 税計算有りモノタロウ(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。 液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付質量(g)208電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×134×25機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック取扱説明書(1.2MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)199×134×25
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(159件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(60件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウモノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)モノタロウ(130件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4  ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4 ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(33件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として材質PP+ガラス繊維材質(車輪)ポリウレタンブレーキ有無ありキャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー特性ストッパー付関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
小型 電卓 10桁 税計算無し モノタロウ小型 電卓 10桁 税計算無しモノタロウ(20件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)90電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×105×21機能加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック取扱説明書(0.7MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×105×21
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用モノタロウ(132件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウブチルテープ 不織布基材 両面 防水用モノタロウ(65件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
パンタジャッキ モノタロウパンタジャッキモノタロウ(163件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
サドル 自転車用 モノタロウサドル 自転車用モノタロウ(1048件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
ドラム缶運搬車 モノタロウドラム缶運搬車モノタロウ(40件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
布両面テープ カーペット用 モノタロウ布両面テープ カーペット用モノタロウ(31件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。 広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。 ベニヤ板などの仮固定に。 その他、粗面などへの仮固定に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワークパーツ
一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ モノタロウ一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤモノタロウ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ連結平台車 ミニ エラストマー車輪モノタロウ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
LED電球 60形 広配光 モノタロウLED電球 60形 広配光モノタロウ(41件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプモノタロウ(115件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に車輪径(Φmm)75材質(車輪)PP車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130材質(ハンドル)アルミ取扱説明書(0.4MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウカート 折りたたみ式 2輪 コンパクトモノタロウ(57件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製モノタロウ(122件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪モノタロウ(79件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプ車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可
円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 モノタロウ円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載モノタロウ(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5取扱説明書(3.7MB)ブレーキ/ストッパーあり
折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付モノタロウ(42件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向けモノタロウ(44件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプモノタロウ(63件のレビュー)
998税込1,098
1個(1kg)ほか
当日出荷
Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)