カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 岩崎電気
- 38ページ目
38ページ目: 岩崎電気のすべての商品

電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付
岩崎電気¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。バンド(幅40mm)は付属しておりません。種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼質量(kg)0.27材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4適合ケーブル7~9mm材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼質量(kg)0.29材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4適合ケーブル7~9mm材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材、締付金具:鋼材質量(kg)0.8材質(本体)鋼材備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内専用適合電線管36(G1 1/4)
ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】
岩崎電気¥7,498~税込¥8,248~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材
ケーブルグランド 屋内外用 水素防爆対応 【受注生産品】
岩崎電気¥4,798~税込¥5,278~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセル7.5BGB/1.5材質(本体)アルミダイカスト備考耐圧パッキン式タイプ水素ガス対応防爆構造d2G4材質(グランド)アルミダイカスト材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥9,598~税込¥10,558~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥9,598~税込¥10,558~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
本体 LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ
岩崎電気1個欠品中消費電力(W)100V:79.4、200V・242V:77.8保護等級IP43使用場所屋外グリーン購入法適合定格光束(Lm)7900電球の種類LED
直管LEDランプ LDL20
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷質量(g)125消費電力(W)11口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1200定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL20エコロジー商品省エネ
落下防止ワイヤー
岩崎電気¥449税込¥4941本当日出荷仕様オールSUS製(ワイヤはナイロンコーティング仕様)、端子は、M4ボルトに対応全長(mm)500適合LEDLEDioc LEDライトバルブ:LDTS103L-G-E39、LDTS103L-G-E39/621、LDTS103N-G-E39、LDTS110L-G-E39、LDTS110L-G-E39/721、LDTS110N-G-E39