1,504件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 避難口誘導灯用表示板 C級 片面印刷 岩崎電気

    避難口誘導灯用表示板 C級 片面印刷

    岩崎電気
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)0.3種類表示板:C級 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネート適合器具EMSE102C、EMSJ101C、EMSJL101C、EMSJR101C、EMSJR106C、EMSK101C、EMSKR101Cパネル表示パネル:アクリル
  • 避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷 岩崎電気

    避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷

    岩崎電気
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)0.6種類表示板:B級BL形・BH形 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネートパネル表示パネル:アクリル
  • 避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷 岩崎電気

    避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)1種類表示板:B級BL形・BH形 両面印刷材質(ケース)ポリカーボネート適合器具EMSPK201BLパネル表示パネル:アクリル
  • 避難口誘導灯用表示板 A級 片面印刷 岩崎電気

    避難口誘導灯用表示板 A級 片面印刷

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)0.5種類表示板:A級 片面印刷適合器具EMSJ441A、EMSK441A材質(パネル)アクリル
  • 連接補助金具 下向き用 レディオックカトラス サイン照明用 岩崎電気

    連接補助金具 下向き用 レディオックカトラス サイン照明用

    岩崎電気
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    種別レディオック カトラス用連結補助金具(下向き用)材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)0.12
  • 連接補助金具 上向き用 レディオックカトラス サイン照明用 岩崎電気

    連接補助金具 上向き用 レディオックカトラス サイン照明用

    岩崎電気
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    種別レディオック カトラス用連結補助金具(上向き用)材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)0.12
  • 通路誘導灯用表示板 C級 片面印刷 岩崎電気

    通路誘導灯用表示板 C級 片面印刷

    岩崎電気
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別通路誘導灯用表示板質量(kg)0.3種類表示板:C級 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネートパネル表示パネル:アクリル
  • 通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷 岩崎電気

    通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷

    岩崎電気
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別通路誘導灯用表示板質量(kg)0.6種類表示板:B級BL形・BH形 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネートパネル表示パネル:アクリル
  • 通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷 岩崎電気

    通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別通路誘導灯用表示板質量(kg)1種類表示板:B級BL形・BH形 両面印刷材質(ケース)ポリカーボネート適合器具EMSPK201BLパネル表示パネル:アクリル
  • 通路誘導灯用表示板 A級 片面印刷 岩崎電気

    通路誘導灯用表示板 A級 片面印刷

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別通路誘導灯用表示板質量(kg)0.5種類表示板:A級 片面印刷適合器具EMSJ441A、EMSK441A材質(パネル)アクリル
  • LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級

    岩崎電気
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 C級天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3268公共施設型番SH1-FBF20-C60(避難口用)、SH1-FSF20-C60(避難口用)、ST1-FBF22-C60(通路用)、ST1-FSF22-C60(通路用)耐震性クラスS
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    用途金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレスM形保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)ステンレス
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    用途金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレスF形保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)ステンレス
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    用途200mmの短い金属可とう電線管、吊り下げ荷重が15kg以下であれば、器具を接続して使用できます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)M形 吊下げ用寸法L(mm)200防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 F形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 F形 【受注生産品】

    岩崎電気
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    用途200mmの短い金属可とう電線管、吊り下げ荷重が15kg以下であれば、器具を接続して使用できます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)F形 吊下げ用寸法L(mm)200防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
  • LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 【受注生産品】

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 B級BL形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3621公共施設型番SH1-FBF20-BL60(避難口用)、SH1-FSF20-BL60(避難口用)、ST1-FBF22-BL60(通路用)、ST1-FSF22-BL60(通路用)耐震性クラスS
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    用途金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)M形防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 M形 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 M形

    岩崎電気
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    用途接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:鋼材M形材質(本体)鋼材保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 F形 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 F形

    岩崎電気
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    用途接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:鋼材F形材質(本体)鋼材保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1個
    31日以内出荷
    屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
    用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅質量(kg)3.5M形材質(本体)黄銅寸法L(mm)1000保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル24~26mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管42(G1 1/2)材質(固定金具)黄銅
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形

    岩崎電気
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
    用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅M形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル9~11mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)材質(固定金具)黄銅
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】

    岩崎電気
    48,980税込53,878
    1個
    31日以内出荷
    屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
    用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅質量(kg)4.6F形材質(本体)黄銅寸法L(mm)1000保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル36~38mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管54(G2)材質(固定金具)黄銅
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形

    岩崎電気
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
    用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅F形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)黄銅
  • LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 【受注生産品】

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 B級BH形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3624公共施設型番SH1-FBF20-BH60(避難口用)、SH1-FSF20-BH60(避難口用)、ST1-FBF22-BH60(通路用)、ST1-FSF22-BH60(通路用)耐震性クラスS
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)2.7逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.7トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具

    岩崎電気
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用質量(kg)8.1取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)埋込高(mm)121
  • LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形天井埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.6材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3492公共施設型番SH1-FRF20P-B(避難口用)、ST1-FRF22P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)9.6取付天井埋込材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257埋込高(mm)121調光の可否非調光電源ユニット内蔵形反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.5取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235埋込高(mm)80反射板鋼板(高反射白色粉塗装)
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付

    岩崎電気
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1片反射笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 2灯用

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.7逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 1灯用

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.1逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.1トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(外面白色・内面グレイ)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
  • LED誘導灯 一般形 天井埋込形 両面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井埋込形 両面形 B級BL形

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BL形天井埋込形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2.1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3646公共施設型番SH1-FRF21P-BL(避難口用)、ST1-FRF23P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS