1,504件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプホルダ 台座 岩崎電気

    ランプホルダ 台座

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きでの取付けはしないでください。
    仕上:黒色
  • ランプホルダ 台座 岩崎電気

    ランプホルダ 台座

    岩崎電気
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    天井面への取付けはしないでください。電源引出口から器具内に雨水が浸水するおそれがあります。下向きでの取付けはしないでください。
    質量(kg)0.3
  • ランプホルダ 台座 岩崎電気

    ランプホルダ 台座

    岩崎電気
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    口出線の有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。水平使用が可能ですが、必ず水平を保って使用してください。台座取付部の緩みなどで水平より下がった場合、浸水による不具合の原因となります。
    質量(kg)0.265仕上:黒色備考看板照明にも適します。
  • ランプホルダ バイス 岩崎電気

    ランプホルダ バイス

    岩崎電気
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    バイスは最大締付トルクの8.8Nm以下で締付てください。
    仕上:黒色
  • ランプホルダ アーム 岩崎電気

    ランプホルダ アーム

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    電線引出部は必ず下向きに取付けてください。アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から支持してください。(アームを伸ばさず使用される場合は、F13-Bをご使用ください。)
    質量(kg)1.8仕上:黒色取付穴4-Φ7mm、ピッチ65×90mmアーム長さ(mm)980~1480
  • ランプホルダ アーム 岩崎電気

    ランプホルダ アーム

    岩崎電気
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    口出線の有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。電線引出部は必ず下向きに取付けてください。アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から支持してください。
    質量(kg)0.9仕上:ブラック取付穴4-Φ7mm、ピッチ65×90mmアーム長さ(mm)800
  • ラウンドアーム 電源ユニット取付金具 レディオックフラッドアーバンビューオプション 岩崎電気

    ラウンドアーム 電源ユニット取付金具 レディオックフラッドアーバンビューオプション

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板質量(kg)0.3×2仕上溶融亜鉛めっき
  • ラウンドアーム 支柱 レディオックフラッドアーバンビューオプション 岩崎電気

    ラウンドアーム 支柱 レディオックフラッドアーバンビューオプション

    岩崎電気
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    材質支柱パイプ/鋼管、アーム受台/鋼板質量(kg)11.9仕上溶融亜鉛めっき
  • 1灯用フィッティング 1灯用ポールトップ取付金具 投光器オプション 岩崎電気

    1灯用フィッティング 1灯用ポールトップ取付金具 投光器オプション

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別1灯用ポールトップ取付金具材質(本体)鋼管
  • ユニスフレア 調色タイプ 岩崎電気

    ユニスフレア 調色タイプ

    岩崎電気
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)8.2ウォームグレイメタリックタイプ調色タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)73.8 (200V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)6000・5000・4000・3500・3200・3000・2700・2100保護等級IP43エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 (200V)支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%光束(Lm)4500使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニスフレア 調光可能タイプ 岩崎電気

    ユニスフレア 調光可能タイプ

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)7.5ウォームグレイメタリックタイプ調光可能タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットライト フランジタイプ 岩崎電気

    ユニス スポットライト フランジタイプ

    岩崎電気
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)1.35仕上:ウォームグレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(フランジ)アルミダイカスト使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】

    岩崎電気
    55,980税込61,578
    1台
    31日以内出荷
    材質前面カバー:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP43使用場所屋外用
  • ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    679,800税込747,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき仕様、防鳥針:オプション材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、照明器具本体:アルミダイカスト仕上:ウォームグレイメタリック容量蓄電池:4日間点灯分タイプ14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間)
  • ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)10.2仕上:ウォームグレイメタリック3灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)5.3仕上:ウォームグレイメタリック2灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)3.9仕上:ウォームグレイメタリック1灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラード用 岩崎電気

    ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラード用

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    投光器は必ず2灯(取付台の両側へ)取付けてください。
    種別ポールトップ取付用金具 2灯用材質鋼管寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×120質量(kg)9.5備考4-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm仕上さび止め塗装
  • ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラート用 岩崎電気

    ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラート用

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ポールトップ取付用金具 1灯用材質鋼管寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×120質量(kg)2.5備考2-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm仕上さび止め塗装
  • ベースライト用吊具 パイプ 岩崎電気

    ベースライト用吊具 パイプ

    岩崎電気
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    種別ベースライト用吊具タイプパイプ
  • ベースライト用吊具 チェーン 岩崎電気

    ベースライト用吊具 チェーン

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    種別ベースライト用吊具タイプチェーン
  • プルボックス 【受注生産品】 岩崎電気

    プルボックス 【受注生産品】

    岩崎電気
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷
    ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
    用途処理する電線が多い場合、接続する電線管の寸法、数、又は位置などの関係でジャンクションボックスでは間に合わない場合にご利用ください。種別産業用特殊照明機器 配管付属品仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用
  • ブリーザ 【受注生産品】 岩崎電気

    ブリーザ 【受注生産品】

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。
    用途電気機器などに接続して圧力を逃がします。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)アルミ鋳物防爆構造d2G4使用場所屋内・屋外用
  • フード 投光器オプション 岩崎電気

    フード 投光器オプション

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    質量(kg)0.15仕上:ブラック材質(本体)ステンレス備考片方向への光の広がりをカットします。
  • フランジ 投光器オプション 岩崎電気

    フランジ 投光器オプション

    岩崎電気
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質アルミダイカスト
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 80クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 80クラス

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)2.7仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)86.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上102平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.4材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)8000使用場所屋外・屋内用クラス80クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1台
    31日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)61.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 40クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 40クラス

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様材質前面カバー:透明強化ガラス質量(kg)2仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)44.4(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上58、水平面上58平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)90材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)4000使用場所屋外・屋内用クラス40クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ中角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.7材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)2300使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • バイス 投光器オプション 岩崎電気

    バイス 投光器オプション

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.62仕上:黒色備考丸棒・丸パイプはΦ31~60.5mm、角棒は64mm以下の支持物に取付けられるバイスです。
  • ニップル 岩崎電気

    ニップル

    岩崎電気
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。
    用途機器や電線管などを接続するねじ込み式、防爆用継ぎ手として使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品質量(kg)0.2材質(本体)鋼材 電気亜鉛めっき防爆構造d2G4使用場所屋外・屋内用適合電線管54(PF2)
  • ドレン 【受注生産品】 岩崎電気

    ドレン 【受注生産品】

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。
    用途電気機器やドレンフィッチング(F形)に取付けて排水します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)アルミ鋳物防爆構造d2G4使用場所屋内・屋外用適合電線管PF3/8
  • ディフュージョンレンズ 投光器オプション 岩崎電気

    ディフュージョンレンズ 投光器オプション

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
    材質レンズ枠:ステンレス質量(kg)0.1仕上:ブラック 三分艶あり備考配光バターンを和らげます。タイプ広角タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • チェーン吊具 高天井用照明用オプション 岩崎電気

    チェーン吊具 高天井用照明用オプション

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本質量(kg)0.7(チェーン吊具)、0.04(落下防止ワイヤ1本当たり)寸法L(mm)900mm、ステンレスワイヤΦ2.0mm(落下防止ワイヤ)仕上電気亜鉛めっき(チェーン吊具)
  • ターミナル付プルボックス 【受注生産品】 岩崎電気

    ターミナル付プルボックス 【受注生産品】

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1個
    31日以内出荷
    ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
    用途ケーブルとケーブル、ケーブルと電線の分岐、接続に使用する接続箱です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用
  • ターミナルボックス 接続箱 屋外用 アルミ製 【受注生産品】 岩崎電気

    ターミナルボックス 接続箱 屋外用 アルミ製 【受注生産品】

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1個
    31日以内出荷
    ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
    用途電線、ケーブルの接続に使用する接続箱で、軽量で耐食性にも優れています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物寸法取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋外用(アルミ製)
  • ターミナルボックス 接続箱 屋内用 アルミ製 【受注生産品】 岩崎電気

    ターミナルボックス 接続箱 屋内用 アルミ製 【受注生産品】

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
    用途電線、ケーブルの接続に使用する接続箱で、軽量で耐食性にも優れています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物寸法取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋内用(アルミ製)
  • ソケットレジューサー【受注生産品】 岩崎電気

    ソケットレジューサー【受注生産品】

    岩崎電気
    3,198税込3,518
    1個
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。
    用途電気機器又は接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品質量(kg)0.27材質(本体)鋼材 電気亜鉛めっき防爆構造d2G4適合電線管42-16