カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(411)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(14)
- IDEC(和泉電気)(684)
- タカチ電機工業(47)
- 坂詰製作所(6)
- ABB(18)
- 光商事(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(442)
- スワン電器(3)
- RS PRO(805)
- SMC(1,337)
- マルヤス電業(1,031)
- Festo(283)
- SIEMENS(280)
- ハーティング(218)
- CKD(203)
- シュナイダーエレクトリック(200)
- SICK(159)
- TELEMECANIQUE SENSORS(154)
- 富士電機(150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(15)
グリーン購入法適合(160)
「ip65」の検索結果
特価

LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)1.3タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ
岩崎電気¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥309,800~税込¥340,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体
岩崎電気¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷材質前面ガラス:強化ガラス材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
タンブラスイッチ
岩崎電気¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。種別産業用特殊照明機器 配電機器質量(kg)2.4種類単連形式16二方出製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用回路両切(2極)入数(個)1入力電圧AC250V
耐圧防爆形タンブラスイッチ
岩崎電気¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。種別産業用特殊照明機器 配電機器製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用入数(個)1入力電圧AC250V
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形
岩崎電気¥299,800~税込¥329,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.4色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED適合電線管22電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)質量(kg)10.8色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカストタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)使用場所屋内・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
小型LED投光器(33W)
岩崎電気¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)14000光色昼白色(5000K)
防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000光色昼白色(5000K)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65光束(Lm)器具:4050口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 透視灯(17W)
岩崎電気¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 透視灯(8W)
岩崎電気¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数Ra70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)24100アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
小型LED投光器(14W)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.3取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6ビームの開き(°)(1/10)146平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 直付形(17W)
岩崎電気¥77,980税込¥85,7781セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1セット欠品中用途屋内・屋外用材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥85,980税込¥94,5781セット4日以内出荷セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA12-28(本体+吊具)長さ(mm)806幅(mm)169高さ(mm)337使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4光束(Lm)(器具光束)1660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具ブラケット形(17W)
岩崎電気¥78,980~税込¥86,878~1セット欠品中用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 2灯用直付形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)明るさ(Lm)5270グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 直付形(8W)
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1セット欠品中用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 ブラケット形
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15.3使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 直付形
岩崎電気¥97,980税込¥107,7781セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)11.5高さ(mm)312使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 本体
岩崎電気¥93,980~税込¥103,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・屋外用
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体
岩崎電気¥96,980~税込¥106,678~1台4日以内出荷材質(本体)アルミタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオック 防爆形LED照明器具 本体
岩崎電気¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体
岩崎電気¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体
岩崎電気¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50呼び【ハブ】22ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用明るさHf32W1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体
岩崎電気¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体
岩崎電気¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質前面ガラス:強化ガラス(フロスト)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
エルボ LR形
岩崎電気¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷通線が完了しましたら、カバーパッキンの脱落がないか確認してからカバーをしっかりとねじで取付けてください。ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途電線管を直角に曲げたり、分岐したり交差させたりするために使用する防爆形の配管付属品です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品質量(kg)0.4形LR形材質(本体)鋳鉄品保護等級IP65材質(カバー)アルミダイカスト防爆構造eG4使用場所屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)