絞り込み
ブランド
- 協進電機
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 協進電機
- 2ページ目
2ページ目: 協進電機のすべての商品

16KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
34KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
15KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
20KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
23KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
3KV屋内支持碍子
協進電機¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):105形状クランプ:一般型(Aタイプ)タイプがいし:室内用参考質量(kg)1耐電圧(kV)雷インパルス:45、乾燥:16公称電圧(kV)AU141/3.3+AAD139
14KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
6KV屋内支持碍子(簡易型)
協進電機¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130形状クランプ:一般型(Aタイプ)参考質量(kg)1.2耐電圧(kV)乾燥:22、雷インパルス:60公称電圧(kV)6.6
9KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
10KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
22KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
11KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
29KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
28KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
21KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
17KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
35KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
8KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
銅帯垂直クランプ
協進電機¥6,198~税込¥6,818~1個6日以内出荷磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。適合ピッチ(mm)量産型ES-6RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)~18
電線クランプ
協進電機¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。付属品M8×65寸法L(mm)65寸法W(mm)30寸法P(mm)50適合ピッチ(mm)軽量型ピッチ32ES-6RoHS指令(10物質対応)対応
セフティーキャップ屋内外兼用
協進電機¥829税込¥9121個4日以内出荷がいし支持部分を覆い、作業者の感電事故や小動物等による短絡事故を未然に防ぎます。ドラムがいしや、JISがいしC-3~C-30にも適合します。材質ポリエチレン色オレンジ適合径(Φmm)丸線:~24
丸線クランプ
協進電機¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。付属品M10×70寸法L(mm)70寸法W(mm)25寸法P(mm)50適合ピッチ(mm)普通型ピッチ40RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら