絞り込み
ブランド
- 協進電機
- モノタロウ(148)
- ELPA(1,289)
- ODELIC(オーデリック)(2,008)
- Panasonic(パナソニック)(18,042)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,144)
- RS PRO(2,748)
- SAMTEC(4,577)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,184)
- WURTH ELEKTRONIK(1,845)
- イチネンTASCO(1,398)
- エスコ(3,306)
- オーム電機(1,434)
- コイズミ照明(1,440)
- ネグロス電工(2,219)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,581)
- 三菱電機(10,538)
- 岩崎電気(1,498)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,663)
- 神保電器(1,356)
- ブランドをもっと見る
特価

丸線クランプ 36mm用
協進電機¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)70取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)25寸法P(mm)50ベース寸法(mm)Φ75適合径(Φmm)丸線:~36
丸線クランプ 50mm用
協進電機¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)95取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)30寸法P(mm)65ベース寸法(mm)75×105小判適合径(Φmm)丸線:~50
16KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
34KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
15KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
20KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
23KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
3KV屋内支持碍子
協進電機¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):105形状クランプ:一般型(Aタイプ)タイプがいし:室内用参考質量(kg)1耐電圧(kV)雷インパルス:45、乾燥:16公称電圧(kV)AU141/3.3+AAD139
空調・照明・電設資材/電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら