絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,093件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木柄真鍮ミニワイヤー SK11

    木柄真鍮ミニワイヤー

    SK11
    299税込329
    1本
    当日出荷
    真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。
    用途サビ落とし、真鍮・銅の磨きだし。材質線:真鍮タイプ木柄ブラシ・ミニ・曲柄材質(柄部)材質(毛)真鍮線
  • 貫通スクレーパー SK11

    貫通スクレーパー

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。タフな貫通式のスクレーパーです。
    用途ペンキはがし用。材質(柄部)材質(刃)ステンレス
  • PC簡単両面ハトメセット SK11

    PC簡単両面ハトメセット

    SK11
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
    用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)14最大取付物厚さ(mm)約1
  • 強力打ち棒 両面15mm用 SK11

    強力打ち棒 両面15mm用

    SK11
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。15.0mmのハトメ用です。
    用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4
  • ワイヤーブラシ SK11

    ワイヤーブラシ

    SK11
    259税込285
    1本
    当日出荷
    強力にサビを落とし、ペンキをはがせるワイヤーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。
    用途強力サビ落とし・ペンキはがし。
  • スイープスクレーパー SK11

    スイープスクレーパー

    SK11(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    柔らかく、衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。手先の感覚で塗れます。
    用途パテ塗り・接着剤の塗り付け作業。仕様柔軟性・耐衝撃材質軟ポリエチレンレッドタイプソフト耐熱温度(℃)90材質(刃)軟ポリエチレン
  • サンディングロール布 木工用 SK11

    サンディングロール布 木工用

    SK11
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
    用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨、金属研磨。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度120長さ(m)3目の粗さ中荒目適合材木工、金属
  • 強力汚れ落しブロック SK11

    強力汚れ落しブロック

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。浴室の鏡・透明ガラスの水垢やウロコ落としに最適です。裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
    用途鏡・ガラス用の汚れ落とし。材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン対象鏡・ガラス用
  • 耐水ペーパーミニ SK11

    耐水ペーパーミニ

    SK11
    619税込681
    1パック(30枚)
    当日出荷
    カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。
    用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。材質人造研磨材、耐水紙寸法(mm)76×140
  • セフティチゼル SK11

    セフティチゼル

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
    用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
  • 液体研磨材  真鍮用 SK11

    液体研磨材 真鍮用

    SK11
    799税込879
    1本(50cc)
    当日出荷
    銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
    用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度1000~1500容量(mL)50適合材真鍮
  • PC両面ハトメ玉 SK11

    PC両面ハトメ玉

    SK11
    689税込758
    1パック(20組)
    当日出荷
    樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
    用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)材質ポリカーボネイト樹脂穴径(Φmm)ハトメ:約9.5ねじ下穴サイズ(mm)約10最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 共柄ブラシ ナイロン SK11

    共柄ブラシ ナイロン

    SK11
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。
    用途水洗い、汚れ落し。タイプ共柄ブラシ材質(毛)ナイロン線
  • のりヘラ SK11

    のりヘラ

    SK11
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の塗布に適しています。
    用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。材質ポリプロピレン寸法(mm)180、溝:3刃幅(mm)180
  • コーキング落とし SK11

    コーキング落とし

    SK11
    329税込362
    1本
    当日出荷
    古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。下地を傷つけにくく、綺麗に落とせます。
    用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。仕様仕上用材質ポリプロピレン
  • くりぬくSAW SK11

    くりぬくSAW

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。 ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。 直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
    用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。材質(グリップ)プラスチック
  • ハンドサンダーマジック SK11

    ハンドサンダーマジック

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    サンドペーパーの交換が便利なマジック式です。手作業研磨が効率UPします。マジックテープ式でペーパーの脱着が簡単です。
    用途平面研磨作業。仕様サンディングロールマジックテープ付用材質(板部)アルミニウム取付面(mm)70×240材質(柄部)ビーチ
  • 溶接棒ケース SK11

    溶接棒ケース

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群の溶接棒ケースです。牛本革で耐久性抜群です。
    用途溶接棒の収納、携帯。材質牛本革適合ベルト幅(mm)60まで
  • 溶接用カバープレート SK11

    溶接用カバープレート

    SK11
    279税込307
    1パック(2枚)
    当日出荷
    溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
    用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
  • 替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11

    替刃式折込鋸 細目一般木工用

    SK11
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
    用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • 弦鋸の替刃バイメタル 24山 SK11

    弦鋸の替刃バイメタル 24山

    SK11(1件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
    用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数24山適合サイズ(mm)250
  • クイックホルダー SK11

    クイックホルダー

    SK11(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    プロ用、キーおよび先端工具クイックホルダーです。クイックホルダーは安全性を主眼に開発した商品で、不用意な解除を防いでいます。 ホルダーの着脱方向を反対にすることで、不意の脱落を防ぎます。衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。 メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
    用途先端工具、キー等の落下防止。仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー材質クイックホルダー:アルミ、キーリング:スチール軸径(Φmm)6.35形状クイックホルダーロック機能なし
  • クイックホルダーセット SK11

    クイックホルダーセット

    SK11
    739税込813
    1個
    当日出荷
    プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。 ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。
    用途先端工具、キー等の落下防止。仕様軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール軸径(Φmm)6.35形状オフセットD型ロック機能なし
  • LED安全グラス SK11

    LED安全グラス

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様LEDライト付質量(g)60レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 2colorLED指示バトン SK11

    2colorLED指示バトン

    SK11(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
    用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。全長(mm)550電源単2乾電池2個使用(別売)LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)ライト寸法(mm)Φ30×345
  • ツールポーチ SK11

    ツールポーチ

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高強度ポリエステル素材を使用しているので、ハードな作業にも耐えられるタフな設計のツールポーチです。 巾着付きポケットとワンタッチバックル付きポケット、ペンなどがさせるサイドポケットがついています。 スマートフォンや携帯用品の収納に便利です。取り外し可能なベルト通しです。
    用途携帯用品の収納。仕様カラビナ付き材質ポリエステル質量(g)177寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×170
  • ツールホルダーハンマ2丁差し SK11

    ツールホルダーハンマ2丁差し

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
    用途ハンマー等の道工具類の収納、携帯。仕様2丁差材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール
  • コテホルダー SK11

    コテホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    鏝の携帯に重宝します。ベルトに通して鏝が持ち運び出来ます。60mm幅のベルトまで対応しています。
    用途鏝収納ホルダー。材質ナイロン、ハトメ:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
  • ミニレベルケース 100 SK11

    ミニレベルケース 100

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    タフな合成皮革素材を使用しています。収納物の落下を防ぐフタ付きです。
    用途ミニレベル等の道工具類の収納、携帯。材質合成皮革ブラック
  • マルチポケット ジッパー付き SK11

    マルチポケット ジッパー付き

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。
    用途パーツや、道工具類の収納、携帯。仕様ジッパー付き材質本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチール寸法(縦×横×厚さ)(mm)約180×125×110ベルト通し幅(mm)100
  • ラチェットレンチ差丁番付 SK11

    ラチェットレンチ差丁番付

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。前後に動いて工具が安定する丁番金具付です。
    用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。仕様型押・二重縫加工材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約60×300
  • 革製ツールケース7丁差 SK11

    革製ツールケース7丁差

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。ツールケース7丁差しです。
    用途工具差し。材質牛本革
  • 内装用腰袋 SK11

    内装用腰袋

    SK11(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    オシャレなデザインに高機能を追加した、本格的な商品です。メインポケットに豊富な収納ポケットを配置しました。
    用途内装工事における工具の収納と持ち運び。
  • ガストーチ ワイド SK11

    ガストーチ ワイド

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
    用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
  • ガストーチ ワンアクション式 SK11

    ガストーチ ワンアクション式

    SK11(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
    用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎熱量(kcal/h)2800
  • ソルダーフレンドセット SK11

    ソルダーフレンドセット

    SK11
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
    用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
  • カップワイヤー SK11

    カップワイヤー

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
    用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
  • 補助エアータンク SK11

    補助エアータンク

    SK11
    12,800税込14,080
    1台
    当日出荷
    工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。エアコンプレッサの頻繁な起動ー停止を減らし、寿命延長と省エネが図れ、離れた作業場もエアーが使え、複数設置すれば作業エリアが広がります。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
    用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質鉄/樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ最高圧力(MPa)1接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し
  • 狂研六角軸インパクトアダプタ SK11

    狂研六角軸インパクトアダプタ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。
    用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
  • ラチェットレンチ ライト SK11

    ラチェットレンチ ライト

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。細やかで滑らかな操作性の72山ギアを搭載、レンチの振り幅が制限される狭い場所でも作業性は抜群です。落下防止コード用の取付け穴付きです。本体の抜き加工により、大幅な軽量化しています。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山