絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,093件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンワイヤーブラシ小判6行 SK11

    ステンワイヤーブラシ小判6行

    SK11
    619税込681
    1本
    当日出荷
    サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
    用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプ小判型毛材ステンレス線・6行
  • 八角ショート柄ハンマー SK11

    八角ショート柄ハンマー

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
    用途木材への釘打ち。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
  • スーパーグラス先切金槌 SK11

    スーパーグラス先切金槌

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
    用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。仕様18mm材質(柄部)グラスファイバー主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
  • ラチェットレンチ SK11

    ラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
  • スナップリングプライヤー SK11

    スナップリングプライヤー

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
    用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2リング使用範囲(mm)径10~40
  • ワイパーノズル SK11

    ワイパーノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • カートリッジフィルター用布フィルター SK11

    カートリッジフィルター用布フィルター

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • エアホースリールソフト SK11

    エアホースリールソフト

    SK11(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
  • クロスボールポイントレンチ SK11

    クロスボールポイントレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角商品構成単品
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下サイズ(mm)6首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)
  • ヘックスビットソケットセット SK11

    ヘックスビットソケットセット

    SK11
    3,598税込3,958
    1セット(8個)
    欠品中
    自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
    用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
  • ワイヤーロープカッター SK11

    ワイヤーロープカッター

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
    用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。全長(mm)165刃部硬度HRC58~62切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4切断能力(Φmm) ステンレス1.5
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • ダブルサクションカップ SK11

    ダブルサクションカップ

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
    用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)50
  • ハンドクランプ SK11

    ハンドクランプ

    SK11
    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
    用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
  • 面取りスクレーパー SK11

    面取りスクレーパー

    SK11
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。
    用途パイプの面取りやバリ取り作業。
  • シャコ万力 SK11

    シャコ万力

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
    用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)50
  • ライトクランプ SK11

    ライトクランプ

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、型枠作業。仕様曲がりシノ付きタイプショート
  • コード式インパクトレンチ SK11

    コード式インパクトレンチ

    SK11(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
    用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30
  • LED交換球 23W SK11

    LED交換球 23W

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • ZAKレシプロスクレーパ細厚 SK11

    ZAKレシプロスクレーパ細厚

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
    用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。材質(本体)S55C材タイプ厚刃材質(刃)S55C材
  • ミニ圧着工具 SK11

    ミニ圧着工具

    SK11
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
    用途リングスリーブE用。全長(mm)195質量(g)290規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中
  • GOLDスリムビット10本組 SK11

    GOLDスリムビット10本組

    SK11
    929税込1,022
    1セット(10本)
    当日出荷
    刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。
    用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • C型ロッキングP パット付き SK11

    C型ロッキングP パット付き

    SK11(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)228深さ(mm)懐:57最大口開き(mm)62
  • ロッキングプライヤー SK11

    ロッキングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
  • 精密ドライバー SK11

    精密ドライバー

    SK11
    199税込219
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
    用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
  • 角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ SK11

    角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ

    SK11(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
    用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
  • スイングスイベルソケット SK11

    スイングスイベルソケット

    SK11(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。
    用途エアー配管継手。仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • ダブルソケット SK11

    ダブルソケット

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
    用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応ソケットサイズ(mm)19・24
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    299税込329
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • ディスクペーパーMG SK11

    ディスクペーパーMG

    SK11
    739税込813
    1セット(5枚)
    当日出荷
    マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。
    用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。適合機種BDS-100N直径(Φmm)150
  • スイングスイベル1軸 1/4 SK11

    スイングスイベル1軸 1/4

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
    用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
  • ジョプラ用中空糸膜フィルター SK11

    ジョプラ用中空糸膜フィルター

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5
  • エアツールホルダー MINI SK11

    エアツールホルダー MINI

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
    用途エア工具の携帯。仕様28×95×25材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)54耐荷重(kg)1継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
  • 油汚れに強い洗剤 SK11

    油汚れに強い洗剤

    SK11
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    落ちにくかった油汚れがよく落ちる洗剤です。落ちにくいオイル、グリス、機械油、食用油に効果を発揮します。
    用途油汚れ用洗剤。仕様綿・麻・合成繊維用材質アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤、再汚染防止剤液性アルカリ性標準使用量スプーン1杯(15g)前後界面活性剤(%)21、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、純石鹸分(脂肪酸ナトリウム)繰り返し・詰め替え2
  • 衝撃吸収プロテクター SK11

    衝撃吸収プロテクター

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収しヒザの怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。サイズ調節が容易なマジックバンドタイプです。
    用途ひざの保護や衝撃軽減。種別ひざ用材質ナイロン・ポリエチレン・その他サイズフリー(男女兼用)