カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(573)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(54)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(742)
- 測定・測量用品(113)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,377)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(757)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(47)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 36ページ目
36ページ目: SK11のすべての商品

コンプ サーキットブレーカー
SK11(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット
コンプアンローダパイプセット
SK11¥709税込¥7801個8日以内出荷圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。用途圧力スイッチとチェック弁Assyを接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・銅ねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
コンプ サーキットプロテクタ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様AC240V・16A材質樹脂・真鍮・鉄スパナサイズ(mm)14
コンプ レギュレータ(右)
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)材質鉄・真鍮・樹脂
コンプ ドレンコックねじ式
SK11¥489税込¥5381個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
コンプ タンクホイール
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂厚さ(mm)約40内径(Φmm)約12.7外径(Φmm)約186
パネルコントロールヒーター
SK11¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。材質ステンレス幅(mm)85径(Φmm)【保護ゴムキャップ】約36、【ヒーターカバー】約30奥行(mm)127消費電力(W)900定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約2.0(アース線付き)使用液水温度設定範囲(℃)20~100最低水位(mm)180適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20認証マークPSEマーク認証
スーパー阿修羅ビット段付き
SK11¥479~税込¥527~1個(2本)ほか当日出荷圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
インパクトフックヘッドマキタ
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。 作業性と安定性のヘッドタイプです。用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様右手・左手兼用、ブラックメッキ適合機種【マキタ】TD172
EVAツールバッグ
SK11¥5,898税込¥6,4881個当日出荷プロ仕様のハイグレードタイプで、水で洗えるEVA素材のツールバッグです。 工具の収納に便利な取り外し可能な内側ポケット付きです。 ホルダーを外せば水をためることも可能です。 R形状で身体にフィットし持ち運びも楽です。 手持ち&ショルダーベルト付きです。用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)約360×260×230質量(kg)約1.9
ツールホルダーカラビナダブル
SK11¥979税込¥1,0771個当日出荷後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの携帯。材質本体:ポリエステル カラビナ:アルミ質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×120×50対応60mm幅ベルトまで対応
阿修羅ビットホルダー
SK11¥499税込¥5491個当日出荷ビット10本が収納可能なホルダーです。 ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。 リング付きで自由にカスタマイズできます。 2個セットになります。用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
スパイダードライバービット
SK11¥619~税込¥681~1セット当日出荷トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。 18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。 トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。 メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。用途プラス2番の各種ねじ締め。材質特殊鋼種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
充電磁器タイルドライバービット
SK11¥789税込¥8681本当日出荷インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
フランジ付ダイヤカッター
SK11¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷際切り切断できる優れものです。フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。用途コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。タイプ乾式用適合材コンクリート・ブロックダイヤ幅(mm)7
サンディングRマジック 耐水
SK11¥629~税込¥692~1個当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。幅(mm)75タイプ空研ぎ・水研ぎ兼用長さ(m)1目の粗さ仕上目
チャンネルブラシワイヤー 曲
SK11¥589税込¥6481本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したチャンネルブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ・曲柄毛材ワイヤー鋼線
鷲掴ドリルチャック レス
SK11¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 キーレスタイプでリリースが簡単です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。 樹脂ボディーで軽量化しています。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
鷲掴ドリルチャック キー
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 金属製のボディーで頑丈です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
真鍮ワイヤーブラシ 木柄4行
SK11¥449税込¥4941本当日出荷腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプ木柄ブラシ毛材真鍮線・4行材質(柄部)木
コルクタイル専用ヘラ
SK11¥369税込¥4061本当日出荷接着剤を櫛形に2mmの厚さに塗れます。ヘラの先端のギザギザがコルクタイルを張るのに丁度良く、のり厚に出来ます。PPプラスチックは接着剤が付きにくい材質で、何回でも使用可能です。用途コルクタイル専用ヘラ。材質PPプラスチック色乳白刃幅(mm)150
一般刃物用砥石 中研ぎ用
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。切れ味が落ちたと感じたときに使用する中研ぎ用の砥石です。荒研ぎを終えたあとに使用することで、切れ味を高めることが出来ます。用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
セフティチゼル 平
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプ平サイズ(mm)24
断熱材カッター
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)17×19最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下ギア数72山(送り角度5度)
六角棒レンチセット
SK11¥499~税込¥549~1セット(8本)ほか当日出荷六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
ショートフレックスラチェット
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
オートエアーリール
SK11¥17,980税込¥19,7781台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。用途自動エアーホース巻取機。材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
エアインパクトレンチ
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)トルク能力範囲(N・m)260~350空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)実用トルク範囲(N・m)150~250ハンマータイプシングルハンマー
モールカッター
SK11¥4,298税込¥4,7281個当日出荷刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®;製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。用途電設工事のモール切断作業。仕様刃:ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)サイズ(mm)205
マイクロカプラ
SK11¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブフィッター付き材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ワンタッチソケットホルダー
SK11¥699税込¥7691個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)6.35(1/4インチ)クリップの色黄クリップ数10個
コード式ドリルドライバ
SK11(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2