絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,093件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極冷 ボクサーブリーフ SK11

    極冷 ボクサーブリーフ

    SK11
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
    用途暑さ対策の肌着。材質ナイロン85% Pu15%ブラック
  • 極冷ショートクルー半袖シャツ SK11

    極冷ショートクルー半袖シャツ

    SK11
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
    用途暑さ対策の肌着。材質ナイロン85% Pu15%
  • 充電式リーフライト クリップ SK11

    充電式リーフライト クリップ

    SK11
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
    用途照明・作業灯。付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED
  • ペイントマーカー太黒 極一閃 SK11

    ペイントマーカー太黒 極一閃

    SK11
    629税込692
    1本
    当日出荷
    建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
    用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)6インク色黒色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
  • ホースジョイントH7×2FF SK11

    ホースジョイントH7×2FF

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • シャープチェンソー替刃 SK11

    シャープチェンソー替刃

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
  • マジックペーパー75×240 SK11

    マジックペーパー75×240

    SK11
    98税込108
    1枚
    当日出荷
    特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
    用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
  • マルチクリップカラビナ SK11

    マルチクリップカラビナ

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    手袋、タオルなどの携帯に便利なクリップ仕様です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。カラビナ付で簡単に脱着できます。クリップはレバー部分を上下どちらに倒しても開き、中央に戻すと閉じます。
    用途手袋、タオルなどの携帯に。材質樹脂
  • ペン型レーザーポインター G SK11

    ペン型レーザーポインター G

    SK11
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。
    用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。セット内容単4アルカリ電池材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザータイプペン型電源単4アルカリ乾電池2本本体寸法(mm)151×14.5×14.5使用温度(℃)25±5波長(nm)532到達距離(m)150~200(使用環境により変化します)出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)使用時間(時間)連続使用で約2レーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
  • スパークプラグ No.4 SK11

    スパークプラグ No.4

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
  • ピストンブロワー PisB SK11

    ピストンブロワー PisB

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    大容量の風がいっきに粉塵を巻き上げます。ピストンを押してむ引いても噴射するので楽に早く粉塵の除去が出来ます。チューブ付きで奥までしっかり除去します。軽量ボディーで持ち運びが便利です。吸い込み口が手元で粉塵を吸い込まない。
    用途アンカーホールの粉塵除去や各種ブロワー作業。材質(本体)PP
  • プラスチック製墨坪 廻手ナシ SK11

    プラスチック製墨坪 廻手ナシ

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プラスチック製の墨坪です。作業現場での墨付け作業に使用します。廻手はありません。
    用途墨打ち。付属品カルコ1ケ付材質プラスチック
  • インパクトフックマキタ用 W SK11

    インパクトフックマキタ用 W

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
    用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ仕様右手・左手兼用適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチールブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
  • ツールバッグ M SK11

    ツールバッグ M

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)材質ポリエステル質量(kg)0.7耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約220×約240ホルダー内側5個ポケット外側4個
  • カラーマグネット 大 SK11

    カラーマグネット 大

    SK11
    169税込186
    1セット(4個)
    当日出荷
    スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)4直径(mm)40
  • コンプ チェック弁体キット SK11

    コンプ チェック弁体キット

    SK11
    579税込637
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム/鉄/紙外径(Φmm)【紙パッキン】36スプリング長(mm)12寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
  • 高圧エアダスター 100mm SK11

    高圧エアダスター 100mm

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
    用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)530ノズル100mmノズル空気取入口高圧プラグ
  • コンプ アンロダチューブ SK11

    コンプ アンロダチューブ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyを接続するパーツです(アンローダパイプセット3T03TW02×150FCの後継部品)。
    用途圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用樹脂管。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・塩ビねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
  • コンプ アンロードチューブ SK11

    コンプ アンロードチューブ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様樹脂管材質樹脂・真鍮寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    259税込285
    1個
    欠品中
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。モーター、シリンダーを冷却するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂羽根枚数10枚ねじ寸法(mm)M4×0.7×20長ネジ+ナット外径×内径×厚さ(mm)約96×8×約18
  • コンプ 運転コンデンサー SK11

    コンプ 運転コンデンサー

    SK11
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    モーター始動、運転用コンデンサー交換部品です。モーター始動、運転用のコンデンサーです(コンデンサー2E27030F300V後継部品)。
    用途モーター始動、運転用コンデンサー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質プラスチック規格300V35μF外径×長さL(Φ×mm)(約)35×85
  • 六角軸鉄工用月光ドリル SK11

    六角軸鉄工用月光ドリル

    SK11
    589税込648
    1本
    当日出荷
    鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。
    用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • ミニラチェットレンチ SK11

    ミニラチェットレンチ

    SK11
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
    用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。最大トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230能力ボルト径(mm)10材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
  • ドレンコックサイレンサー SK11

    ドレンコックサイレンサー

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
    用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4
  • スピコン インラインタイプ SK11

    スピコン インラインタイプ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 異径ユニオンワイ SK11

    W管継手 異径ユニオンワイ

    SK11
    679税込747
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 異径ストレート SK11

    W管継手 異径ストレート

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • スーパー阿修羅ビットタフワイド SK11

    スーパー阿修羅ビットタフワイド

    SK11
    499税込549
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    種類タフワイド刃先マグネットあり
  • スタンドバッグ SK11

    スタンドバッグ

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    組み立て簡単、コンパクトにたためます。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 持ち運びに便利なサイド取っ手付きです。 外側ポケットが6個ついています。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
  • サスペンダー SK11

    サスペンダー

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。 クッションメッシュが重さを軽減します。
    用途サポートベルト用サスペンダー。材質ポリエステル質量(g)約50
  • オートロックカラビナ HG SK11

    オートロックカラビナ HG

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
    用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり
  • ツールホルダーカラビナ SK11

    ツールホルダーカラビナ

    SK11(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
    用途ツールの携帯。材質本体:ポリエステル カラビナ:アルミ質量(g)約55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×120×50対応60mm幅ベルトまで対応
  • スマホケース クリア SK11

    スマホケース クリア

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれるスマホケースです。 透明なので中身が見えるので収納物がすぐわかります。
    用途小物・スマートフォンの収納。クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×20対応60mm幅ベルトまで対応
  • EVAスマートポーチ SK11

    EVAスマートポーチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    携帯用品をスマートに収納できます。 衝撃にも強くスマートフォンなどの収納に最適です。 EVA成型素材で型崩れしにくいです。 止水ファスナーで簡易防水、ほこりなどの侵入を防ぎます。 カラビナ付きです。 縦・横ベルト通しでハーネスなどのベルトにも装着可能です。
    用途携帯用品の収納。材質PU EVAフォーム内寸(mm)W95×H170×D25対応60mm幅ベルトまで対応
  • スナップファスナー 13mm SK11

    スナップファスナー 13mm

    SK11
    809税込890
    1パック
    当日出荷
    ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適です。 スナップファスナーパンチ用です。
    用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。適合本体NO.3300MT、NO.4000MT+NO.4010MT材質スナップファスナー:真鍮製+ニッケルメッキ下穴径(Φmm)約3.0頭径(Φmm)約13足長(mm)約6.0最大取付物厚さ(mm)約3.0
  • 万能鋏 鋭剛 SK11

    万能鋏 鋭剛

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。 連続作業に最適なバネ式タイプです。 切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング全長(mm)約165切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで刃部硬度HRC50±2刃部加工ギザ刃
  • バンドソー替刃 木工仕上用 SK11

    バンドソー替刃 木工仕上用

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
    用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
  • 木工用バンドソー SK11

    木工用バンドソー

    SK11
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
    用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
  • DSLソケット 2M SK11

    DSLソケット 2M

    SK11
    759税込835
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。
    用途汎用ソケット仕様R1/4材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBRサイズ49.2X23質量(g)68最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • DVCデジタルマルチメータ SK11

    DVCデジタルマルチメータ

    SK11
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
    用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約450適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示1999カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間