カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(573)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(54)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(742)
- 測定・測量用品(113)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,377)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(757)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(47)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 41ページ目
41ページ目: SK11のすべての商品

レシプロソーブレード
SK11(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途塩ビパイプの切断、竹の切断。仕様塩ビ竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
ジグソーブレード
SK11¥629税込¥6921パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。仕様Sー4全長(mm)80切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
フレキシブル砥石ソフト
SK11¥639税込¥7031枚当日出荷低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。用途ステンレスや鉄への研磨作業。粒度36穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
ランダム用ナイロンタワシ
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。用途ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。材質人造研磨材、ナイロン繊維粒度320(ブラウン)直径(Φmm)125適合材木工、ステンレス等
ベベルワイヤー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合材鋼板など
ゴムバンド用2本線フック
SK11(1件のレビュー)¥429税込¥4721セット(2個)当日出荷ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。二本線なのでフックの先で品物・ボディを傷つけにくく、小さいハトメ穴にも掛けることができます。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
簡単シートクリップフック
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(4個)当日出荷テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
カセットモリブデングリス
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷モリブデン配合の高温に優れたタイプです。耐水、耐熱、耐荷重性に優れています。長期保存が可能です。用途給油間隔の延長、ならし運転、キシミ音防止。最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-10~130ちょう度2使用目的ならし運転、キシミ音防止、給油間隔の延長危険物の類別非危険物
ワークベンチクランプ
SK11(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(2本)当日出荷ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
Cクランプセット
SK11¥749税込¥8241セット当日出荷普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。用途木工作業などの仮止め。材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50
ハンドリベッター
SK11¥3,898税込¥4,2881個当日出荷簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
アルミボルトクリッパー曲がり
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。用途線材の切断。寸法(mm)250角度(°)ハンドル曲がり:15ハンドル形状曲がり最大切断能力(mm)軟鉄線:5
ピンバイス・ドリル
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
ウォーターポンプドライバー
SK11¥919税込¥1,0111本当日出荷水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等、水回りのメンテナンス。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フェルトバフ
SK11¥699~税込¥769~1個当日出荷金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。対応機種電気ドリル
ナイロンタワシ 極細目
SK11(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。粒度2500寸法(mm)150×230色茶目の粗さ極細目
ナイロンタワシ 極細目
SK11¥439税込¥4831個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、白木の表面の汚れ落とし。粒度1500寸法(mm)150×230色黄目の粗さ極細目
アルミPCヤスリワイド
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。アルミ、プラスチック及び塩ビ等の研削に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の研削・研磨。仕様アルミ・プラスチック用形状平目の粗さ荒目・仕上目適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等
ステンレススクレパー
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃部は、サビに強いステンレス製です。短柄タイプのスクレーパーです。用途ペンキはがし用。仕様短柄全長(mm)570刃幅(mm)75材質(刃)ステンレス
サンドペーパーセット
SK11¥379税込¥4171パック(10枚)当日出荷木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。適合機種研磨ブロック(SB-1)粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)適合材木材
両面ハトメの玉 100組
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック欠品中アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
強力打ち棒 両面10mm用
SK11(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
真鍮製両面ハトメ
SK11¥799税込¥8791パック(20組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)用の12mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)材質真鍮穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
両面ハトメの玉 20組
SK11(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
真中コンデンサーブラシ
SK11¥479~税込¥527~1本当日出荷腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
パワフルハンドタッカー
SK11¥3,490税込¥3,8391個当日出荷紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)鉄材質(ハンドル)鉄
内装用プラスチックローラー
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押える事が出来ます。用途クロスの圧着作業。全長(mm)180質量(g)185材質(ローラー部)樹脂材質(柄部)木ローラーサイズ(mm)35×75
ステンコンパクトケレン 薄刃
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷しなりを活かしサクサク削れる薄刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。用途サビ・ペンキ・パテはがし。材質(グリップ)ゴムブリップ刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレス
竹ブラシ
SK11¥239~税込¥263~1本当日出荷台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適です。用途水洗い、汚れ落し。材質(柄部)竹材質(毛)ナイロン
強力汚れ落しブロック
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。トイレ・洗面台・蛇口周りの水垢や輪ジミ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。用途衛生陶器用の汚れ落とし。材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン対象衛生陶器用(使用できない対象物:色付き陶器製品)
収納式ダイヤヤスリGOLD
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など
セフティポンチ
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
内装バール ハンマー付
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様