カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(292)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(128)
  • Panasonic(パナソニック)(3,457)
  • コガネイ(1,431)
  • ワルター(766)
  • 大阪魂(717)
  • エスコ(608)
  • WIDIA(518)
  • ミニター(416)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](379)
  • 扶桑精機(373)
  • 三菱電機(296)
  • TRUSCO(290)
  • 三菱マテリアル(257)
  • NS(日進工具)(214)
  • IDEC(和泉電気)(211)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(205)
  • 岩田製作所(193)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(189)
  • タンガロイ(182)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(207)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1」の検索結果

関連キーワード
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ソケットエルボ PISCO(ピスコ)ソケットエルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続形状ソケットエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
チェンジバルブ PISCO(ピスコ)チェンジバルブPISCO(ピスコ)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
レデューサー PISCO(ピスコ)レデューサーPISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターインPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ ミリサイズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
違径二重ワイ PISCO(ピスコ)違径二重ワイPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径二重ワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)トリプルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R材質開放リング/POM、樹脂本体/PBTタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
違径ニップル PISCO(ピスコ)違径ニップルPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径ニップル使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)固定圧レギュレータPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
639税込703
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)(29件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)ダブルブランチエイPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)サイレンサ ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)六角穴付ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質開放リング/POM、樹脂本体/PBTタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)違径ソケットエルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途継手とチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ エルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から14日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)トリプルブランチエイPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)
179税込197
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
違径トリプル PISCO(ピスコ)違径トリプルPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有)形状違径トリプルタイプ標準タイプ使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)ミニタイプ レデューサーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
79税込87
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ