カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「aw30-02bce-d」の検索結果

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-03~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷から31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-03~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷から61日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷から31日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-F02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-F03~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F03~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30-F02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-F02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定