絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(15)
- AC110(17)
- AC115(1)
- AC200(10)
- AC220(16)
- AC230(1)
- AC240(1)
- DC3(1)
- DC5(5)
- DC6(2)
- DC12(22)
- DC24(97)
ブランド
- SMC
- ホンダ(161)
管接続口径
- 1/8(140)
- 5/32(3)
- 1/4(31)
- 5/16(12)
- Φ4(40)
- Φ6(93)
- Φ8(72)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(58)
- L形プラグコネクタ(37)
- M8コネクタ(14)
- M形プラグコネクタ(21)
- その他(1)
- グロメット(27)
ねじの種類
- G(107)
- NPT(25)
- NPTF(41)
- Rc(99)
ポート数
- 5(168)
5
使用流体
- 空気(167)
空気
切替方式
- 2位置ダブル(170)
2位置ダブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sy5220」の検索結果
特価

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WO)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOU)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(WO) M8コネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YO)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) G切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DO)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4YO)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6LOU)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(F) G切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5YZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5YO)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし