カテゴリ

  • 照明(364)
  • 制御機器(119)
  • 測定用品(93)
  • 空調・電設資材(77)
  • 医療(46)
  • 安全用品(41)
  • 電動工具(41)
  • 防犯用品(33)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 安全保護具(19)
  • 事務用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 切削工具(10)
  • 家電(9)
  • 防災用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • カー用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(138)
  • Panasonic(パナソニック)(8,998)
  • メディアカバーマーケット(4,966)
  • RS PRO(2,022)
  • ODELIC(オーデリック)(1,927)
  • 三菱電機(1,416)
  • 東芝ライテック(1,081)
  • コイズミ(小泉成器)(962)
  • ENDO(遠藤照明)(929)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(859)
  • オーム電機(832)
  • DAIKO(大光電機)(811)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(759)
  • 岩崎電気(716)
  • KTM(614)
  • 三菱ふそう(528)
  • シュナイダーエレクトリック(522)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(515)
  • omron(オムロン)(514)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
967件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
LEDライト エスコLEDライトエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
夜間の作業に。停電・災害時に。自転車の補助灯として。アウトドアにも。高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい電池(別売)を使用しています。
LED安全ベスト(ゴールド/赤LED) エスコLED安全ベスト(ゴールド/赤LED)エスコ
5,270税込5,797
1枚
翌日出荷
材質反射部:PVCサイズフリーテープ幅(mm)50電源単3電池×2本(別売)テープ地色ゴールドウエスト(cm)95~120(マジックテープで調整可能)着丈(cm)50光源赤色LED球×22個アズワン品番64-7984-07
LEDライト エスコLEDライトエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。手元スイッチで明るさON/OFF切り替え可能。多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。
LED安全ベスト(ゴールド/白LED) エスコLED安全ベスト(ゴールド/白LED)エスコ
5,270税込5,797
1枚
翌日出荷
材質反射部:PVCサイズフリーテープ幅(mm)50テープ地色ゴールドウエスト(cm)95~120(マジックテープで調整可能)着丈(cm)50光源白色LED球×22個使用電池単3電池×3本(別売)アズワン品番64-7984-06
LEDライト エスコLEDライトエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。手元スイッチで明るさON/OFF切り替えられます。多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。
LEDライト エスコLEDライトエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。手元スイッチで明るさON/OFF切り替え。
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
配光角140°で ダウンライト・スポットライトにおすすめ。全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」。「断熱材施工器具に対応」 断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具対応。廊下、階段、トイレにおすすめ。
LED電球 エスコLED電球エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。
LED電球 エスコLED電球エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
屋外器具・断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
LED電球 エスコLED電球エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)配光角度約180度。シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球。
グリーンマーク認定
LEDライト エスコLEDライトエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
保護等級IP65消費電力100Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
LEDライト エスコLEDライトエスコ
45,700税込50,270
1台
翌日出荷
2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。
付属品電池パック×2個、充電器質量(g)360電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah)照度(Lx)約900 (40前方)充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電)サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時)明るさ(Lm)約450 (明るさ:強)連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
ダウンライトなどの断熱材施工器具対応。
LED電球 エスコLED電球エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
電球/LED エスコ電球/LEDエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
LED安全ベスト エスコLED安全ベストエスコ
6,220税込6,842
1着(1着)
翌日出荷
背面台形反射テープ付き。
材質反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン質量(g)300テープ幅(mm)60電源単3電池×2本 (付属)ウエスト(cm)最大130着丈(cm)60光源高輝度赤色LED×16個電池寿命マンガン電池使用時:約80時間、アルカリ電池使用時:約200時間
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
保護等級IP54(本体のみ)消費電力18Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)寸法(mm)150×280×309mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ2000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
5,910税込6,501
1本
翌日出荷
点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金照射モード強、弱、点滅耐衝撃性能1m防水性IPX4照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
ペン型で扱いやすい!12ルーメン集光タイプのフラッシュライト。暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用。スリム設計なので、すき間ライトとしても使えます。テールスイッチタイプ(押している間のみ点灯)。スイッチキャップをねじりこむと、点灯状態を維持できます。ペンクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金質量(g)18.5 (本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)24時間使用電池AAAA電池 (単6)×3本 (付属)サイズ(mm)Φ9.5×165明るさ(Lm)12光色ナチュラル (電球色)明るさ固定防水性IPX2照射距離(m)18照射方式ノーマルビーム (固定)
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ストラップ付き。手元ダイアルで集散光の切替が可能です。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金質量(g)59.8 (本体のみ)光源LED球使用電池単4×1本 (別売)電池寿命約2時間 (強)、約4時間 (中)、約20時間 (弱)、約42時間 (点滅)サイズ(mm)Φ26.5×115明るさ100 (強)、50 (中)、10 (弱)、100 (点滅)照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。
付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)196光源LED球使用電池リチウムイオン電池照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱充電時間(時間)3.5耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ55×192明るさ(Lm)強:700 中:300 弱:40防水性IPX4照射距離(m)強:420 中:268 弱:102照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.25 中:3.5 弱:24 点滅:2.5
LED安全ベスト エスコLED安全ベストエスコ
5,390税込5,929
1着
翌日出荷
穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。
材質反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン質量(g)240(電池含む)テープ幅(mm)反射:50電源単3電池×2本(付属)ウエスト(cm)フリー(130まで)着丈(cm)60光源高輝度赤色LED球×16個電池寿命(時間)マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200
LEDシーリングライト エスコLEDシーリングライトエスコ
6,650税込7,315
1台
翌日出荷
付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能付きです。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能。下方照射モードで足元を照らすことができます。後部認識灯付き。バッテリーインジケーター付き。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)249 (電池含)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯使用電池単3×4本 (付属)防爆構造UL相当:C1・D1、IECEx:iaモード正面照射 (強・中・弱) 下方照射 (強・中・弱) 同時照射 (強・中・弱)サイズ(mm)76×32×47 (H)明るさ(Lm)正面照射 (強):215 正面照射 (中):106 正面照射 (弱):22 下方照射 (強):196 下方照射 (中):96 下方照射 (弱):20 同時照射 (強):191 同時照射 (中):95 同時照射 (弱):20防水性IP54照射距離(m)正面照射 (強):108 正面照射 (中):76 正面照射 (弱):34 下方照射 (強):63 下方照射 (中):44 下方照射 (弱):21 同時照射 (強):87 同時照射 (中):60 同時照射 (弱):27照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)正面照射 (強):5 正面照射 (中):13 正面照射 (弱):98 下方照射 (強):6 下方照射 (中):16 下方照射 (弱):100 同時照射 (強):7 同時照射 (中):17 同時照射 (弱):109
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
8,490税込9,339
1個
翌日出荷
超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。ポケットクリップ付(取り外し可能)。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。市販のUSBケーブルで充電可能です。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。
付属品USBコード、ストラップ材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)34 (電池含)電源充電式リチウムイオンバッテリー使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ15×98明るさ(Lm)強:250 弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:68 弱:31照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5
LEDナツメ電球 エスコLEDナツメ電球エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
8,490税込9,339
1個
翌日出荷
ポケットクリップ付(取り外し可能)。超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。
付属品USBコード、高強度ストラップ材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)34電源充電式リチウムイオンバッテリー使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ15×98明るさ(Lm)強:250 弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:68 弱:31照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
充電式ニッケル水素電池対応。ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。ヘッド角度約90度。後頭部に電池ボックス無し。
寸法(mm)照射特性:ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37質量(g)55 (本体のみ) 90 (電池含)ベルト幅(mm)25光源高輝度チップ型LED球1灯使用電池単4×3本 (別売)電池寿命強:5時間 中:6.5時間 弱:35時間耐衝撃性1mサイズ(mm)67×48×55 (H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:30防水性IPX4照射距離(m)100照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
27,100税込29,810
1セット
翌日出荷
本体セット+ホルスター。充電器、ACアダプター付き。付属のゴムリング装備で、転がり防止に。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。<ホルスター仕様>材質…人工皮革、サイズ…57×250(H)mm、ベルト通し幅…55mm、適合ライト長…220mm以下。
材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)352電源ニッケル水素電池光源LED球 (50,000 hour LED)連続点灯時間3時間 (強)、 5時間30 (中)、 10時間 (弱)、 7時間30 (点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ41×213太さ(mm)持手部:30明るさ(Lm)425 (強)、 200 (中)、 100 (弱)防水性IPX4照射距離(m)322 (強) 219 (中) 155 (弱)照射方式ノーマルビーム (固定)
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ材質ボディ:ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート質量(g)326 (充電池含)光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)Φ45×205ボディーカラーイエロー明るさ(Lm)強:485、 中:240、 弱:120防水性IPX4照射距離(m)強:322、中:228、弱:161照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:3、 中:5.5、 弱:10 点滅:7.5
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。人間工学に基づいて設計されたボディ。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。バッテリーは2本必要です。交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。市販のUSBケーブルで充電可能です。
付属品USBコード材質本体:アルミ合金 レンズ:Borofoatガラスブラック質量(g)350光源LED球使用電池リチウムイオン電池 (本体内蔵)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ41×194明るさ(Lm)強:2000 中:850 弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315 中:200 弱:70照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:2 中:4 弱:24 点滅:3.25
...