D-MAX鮎 SS ダブルテーパーハリス3本ワンデイパック マーキング マルチDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
マーキング付きでハリス交換ラクラク。ハリス先端に見やすいオレンジ色のマーキングを施しサカバリへの糸通しをしやすいように改良。針は驚異の貫通力「D-MAX鮎SS」を使用。鮎への絡みが良くハリス切れに強いダブルテーパーハリス使用。手作業で丁寧に組み上げた高品質イカリ。
D-MAX鮎 SS ダブルテーパーハリス3本ワンデイパック マーキング キープDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
マーキング付きでハリス交換ラクラク。ハリス先端に見やすいオレンジ色のマーキングを施しサカバリへの糸通しをしやすいように改良。針は驚異の貫通力「D-MAX鮎SS」を使用。鮎への絡みが良くハリス切れに強いダブルテーパーハリス使用。手作業で丁寧に組み上げた高品質イカリ。
D-MAX鮎 SS スピードDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
かねてから要望の多かったサクサス仕様のバラ針SaqSas加工によりハリの表面抵抗が小さくなるため、鮎への掛かりが抜群に良化。群れ鮎や追いの弱い鮎にも軽い力で刺さりこむためバレが減少。硬い鱗も突き通す貫通力。後期の鱗が硬くなった鮎や大型の鮎に対しても効果的。脅威の貫通力SaqSas(サクサス)のバラ針従来のフッ素系メッキでは実現することができなかった驚きの貫通力独自のデュアルカットで貫通性能・針先強度・保持力を追求超軽量・強靭・長持ちのスーパーハイカーボン素材針先にやさしい分包タイプイカリの作り方説明書付き96本入り(大鮎IIは72本入り)
D-MAX鮎 SS キープDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
かねてから要望の多かったサクサス仕様のバラ針SaqSas加工によりハリの表面抵抗が小さくなるため、鮎への掛かりが抜群に良化。群れ鮎や追いの弱い鮎にも軽い力で刺さりこむためバレが減少。硬い鱗も突き通す貫通力。後期の鱗が硬くなった鮎や大型の鮎に対しても効果的。脅威の貫通力SaqSas(サクサス)のバラ針従来のフッ素系メッキでは実現することができなかった驚きの貫通力独自のデュアルカットで貫通性能・針先強度・保持力を追求超軽量・強靭・長持ちのスーパーハイカーボン素材針先にやさしい分包タイプイカリの作り方説明書付き96本入り(大鮎IIは72本入り)
D-MAX鮎 SS エアースピードDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
かねてから要望の多かったサクサス仕様のバラ針SaqSas加工によりハリの表面抵抗が小さくなるため、鮎への掛かりが抜群に良化。群れ鮎や追いの弱い鮎にも軽い力で刺さりこむためバレが減少。硬い鱗も突き通す貫通力。後期の鱗が硬くなった鮎や大型の鮎に対しても効果的。脅威の貫通力SaqSas(サクサス)のバラ針従来のフッ素系メッキでは実現することができなかった驚きの貫通力独自のデュアルカットで貫通性能・針先強度・保持力を追求超軽量・強靭・長持ちのスーパーハイカーボン素材針先にやさしい分包タイプイカリの作り方説明書付き96本入り(大鮎IIは72本入り)
D-MAX 快適遊動セバリ RDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
背針移動仕掛けで使い易さ実証済みの「遊動背針」と15本入りでお買い得な徳用タイプ刺しやすく、抜けにくい「ロングテーパー針先形状」ボディーは持ちやすく滑りにくい「ハードコート仕上げ」中ハリスへの接続部は、耐久性があり移動しやすいPE仕様。フックには超軽量、強靭なスーパーハイカーボン素材使用。
26 銀狼王牙 玉の柄DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
革新的な快適性を備えた銀狼シリーズ玉の柄際立った操作性を誇るチヌ専用の玉の柄。干満差の大きいエリアでも扱いやすい絶妙なレングス設定に加え、堅牢な張りのあるブランクは、強風下などのタフコンディションにおいても安定した取り込みを可能とする。下栓の水抜き穴を大口径化したことで通気性が向上し、振り出しスピードがさらに向上。従来以上に素早く確実に魚を獲り込むことが可能となった。新たに搭載された固着防止機構により、勢いよく振り出す場面や、大型魚を垂直に引き上げるような固着しやすいシチュエーションでも安心して使用でき、環境の変化により増加傾向にある大型の真鯛やカンダイといった不意の大物にも対応可能なパワーを備える。瀬戸内エリアの磯や渚釣りなど、海面から足場が低い場所で釣る機会が多いチヌフカセ釣りは、水平方向に玉の柄を振り出す場面が多い。そこで、大敵となる「たわみ」が出にくいよう、トーナメントISO玉の柄H55と同等のブランクを採用し、張り感を高めることでタモ入れの精度が向上。さらに、新たに搭載された固着防止機能により、固着ストレスが大幅に軽減されている。
全長(m)5.5元径(mm)31.1継数(本)5仕舞(cm)127先径(mm)16.9標準自重(g)445カーボン含有率(%)99
26 銀狼王牙DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
超細身×高弾性カーボンが創造する次世代チヌフカセ竿。超細身肉厚ブランクと高弾性カーボンが融合した「パワースリムブランク」を纏い、劇的な進化を遂げた新生”銀狼王牙”。高弾性カーボン「トレカ(R)M46X」を採用し、ダイワのロッドテクノロジーで成形することで生み出された細身肉厚ブランクは、シャープな振り調子と風の抵抗を大幅に軽減するシルエットにより、軽快な操作性を実現している。さらに、エリア・フィールドに合わせて選べる2つの調子をラインナップ。胴調子コンセプト「S」は元竿まで美しく曲がり込み、チヌを手玉に取るようにあしらいながら1匹1匹とのやり取りを楽しむことが可能。先調子コンセプト「F」はフッキングレスポンスに優れ、やり取り時の魚のコントロール性も高く、磯場・深場の攻略に適したバランスを備える。魚を掛けてからは、ローテーパー設計との相乗効果により、リールシート上部までしなやかに曲がり込み、ブランク本来のポテンシャルを最大限に引き出す。超細身化により風の抵抗が大幅に軽減され、強風下での操作性も向上。遠投時でもブレのないキャストが可能で、遠投の機会が多いチヌフカセ釣りでは大きなアドバンテージとなる。リヤグリップは肘に沿いやすい形状を追求し、片手でのやり取りでも滑りにくいデザインを採用。磯場で圧倒的な存在感を放つ、隣の磯からでも一目でわかるホワイト&シルバーのカラーリングも魅力のひとつだ。
継数(本)5先径(mm)0.7カーボン含有率(%)99
26 銀影競技メガトルクDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
7本継の長節設計により、強靭な粘りと繊細な引き性能にさらに磨きをかけた瀬釣り王道モデル"8代目メガトルク"瀬釣り、大鮎用胴調子のメガトルクが一新。新たに7本継の長節設計を採用することで、前作以上にスムーズに竿全体が曲がりこむ調子となり、抜群の引き性能とタメ性能を獲得した"8代目メガトルク"。今回はアイテム構成を見直し4種がラインナップ。歴代メガトルク史上最も引きやすく強い「急瀬抜90」。前作には無かった、より軽快な瀬釣りと風対策等にベストマッチな「急瀬抜85」。前作より長いレングスで掛ければ強靭なタメ性能で24~27cmクラスを手返し良く引き抜くパワーを発揮する「急瀬抜H90」。パワーを連想させない程の軽量感ながら、圧倒的パワーで大鮎・尺鮎を流心から引きずり出す「急瀬抜XH90」。ノサれず1歩も下らずに獲る獰猛さに加え、Aに迫るほどの繊細な引き性能であらゆるシーンに対応する、パワーオールラウンダーが誕生した。・機能特殊撥水処理/直結メタカラマン/新触感パワーグリップ/銘板付下栓/元竿口金処理/・付属ニット竿袋/パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)/メガトップR標準替穂先/パワータイプ標準替穂持ち(-30cm)※本穂先はカーボンチューブラー※専用設計の別売り替穂先を設定:SMT(スーパーメタルトップ)
26 銀影競技スペシャル ショートリミテッドDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
全知全能、85、80、75を一竿で実現。元上2本×穂先3本=6本の鮎竿に変貌する、ショートリミテッドの最高峰モデル。状況に合わせた最適カスタムが可能なオールラウンダーダイワ鮎竿の基本となるT調子(先調子)ロッドの最高峰モデルがショートリミテッドに登場。狙った流れの筋を的確にトレースすることに優れ、意のままにオトリを操作しながら、掛けたら強靭なバットパワーで速攻抜きを決める攻撃的な友釣りを演出する。比較的、石の大きな河川を得意としながら、45度前後の縦竿での繊細なテンションコントロールで引き、泳がせを微調整できる操作性も兼ね備える。また、7本継長節設計とVコブシ設計の同時採用で、スムーズな曲がりを演出し、操作時の突っ張り感やノサれやすさを排除、タメ性能が飛躍的に向上した。ショートロッドにありがちな硬く曲がらないイメージを払拭。更に2本の標準替穂先と1本の標準替元上を使い分けると、より繊細な状況、85・80・75の3種類の全長設定など、あらゆるフィールドへの対応に最適なカスタムが可能となった。・#6ショートタイプ替元上で、50cm短く、更に軽くスピードアップ標準の#6元上と組み替えることで、調子を大きく変えることなく、50cmのショート化を実現。更に軽さや操作性が向上し、強風対策やスピード重視のシーンに大きく貢献する。・#1&2メガトップRスイッチパーツシステムで、50cm短く、更に強くハイレスポンス穂先と穂持ち(#1と#2)を引き抜き、長い#1&2を1節入れることで50cmのショート化を実現。パワーがワンランクアップし、感度や操作性も向上する。
適合水中糸:【ナイロン】0.125~0.8号、【メタルライン】0.02~0.25号全長(m)8.5元径(mm)23.2継数(本)7仕舞(cm)153錘負荷(号)0~5、【替穂】0~2/0~6先径(mm)1.5、【替穂】0.7/0.8標準自重(g)200
26 銀影競技スペシャル Type-SDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
「R」と「P」の新基軸。現代のトーナメントシーンを席巻する、新生スペシャルTYPE S。数々のトーナメントで実績を積み続ける「TYPE S」の最高峰モデルに「R-TUNE90」と「P-TUNE90」の2アイテムがラインナップ。「R-TUNE90」は、前作をベースによりシャープ&ソフトに設計し、超繊細且つ圧倒的なテンション管理能力を実現。1.1mmの極細チューブラー穂先による緻密なゼロテンション前後のコントロール性能に加え、オトリへの負荷も大幅に軽減。長良川、馬瀬川、中津川、狩野川、秋川といった変化のある河川やハイプレッシャー河川の攻略に最適。「P-TUNE90」は、スペシャルの機能と競技TYPE SのXHのパワーを融合。1.3mmのチューブラー穂先と柔軟且つ強靭な曲がりで、サイズの大きいオトリの管理能力、引き抜き時のパワーが飛躍的に向上。長良川、九頭竜川、和良川、益田川、那珂川といった水量が多く、水流変化に富んだ河川攻略に最適。標準穂先のしなやかなチューブラー穂先に加え、小型対応や管理泳がせ、オモリ泳がせなどに効果を発揮するメガトップR替穂先を標準付属。更に付属のパワータイプカーボンチューブラー替穂先を装着すれば、20cm短くなり、ワンランク上のパワーロッドへと変化。加えて付属の#2のパワータイプ替穂持ちを装着すれば、30cm短くなり、「A」のような滑らかな横方向への引き性能を備えたロッドへと変化。穂持ち2本×穂先3本が生み出す6パターンが、パワー&フィネス、そして全長変化を実現する新生スペシャルTYPE S。
26 銀影エアADAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
「V-JOINTα」初搭載で、軽さ・感度・操作性・パワーを高次元で備え、快適で滑らかな引き釣りをハイレベルに適応する軽量胴調子「A」数々のトーナメントシーンでの実績が物語るその高いポテンシャルを誇る軽量胴調子「A」。銀影競技Aをベースに、新たに「V-JOINTα」を搭載することで、引き性能やタメ性能といった基本性能が向上。小石底のフラットな瀬で広範囲且つ自在にオトリを動かしていく操作性にさらに磨きをかけた。また、A調子の弱点であった引き抜き時の水切れを向上させるべく、リフト力を高めるチューニングを施したことで、これまで以上のリフト力を発揮。掛けてからの素早い取り込みや大型鮎への対応力を大幅に向上させた。A調子本来の軽量感が際立つテクニカル、オールシーズン使い込めるH、盛期の大型鮎や急瀬にも対応するXHといった要望に応える豊富なバリエーションも魅力。胴調子でありながらもオールラウンドにフィールドを制する一竿。・機能特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/銘板付下栓/元竿口金処理・付属ニット竿袋※本穂先はカーボンチューブラー※専用設計の別売替穂先を設定:SMT(スーパーメタルトップ)
グリップタイプ新触感グリップ継数(本)8仕舞(cm)143カーボン含有率(%)99
26 遡 エアマスターDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
トリプルトップと怒涛のパワーでクレバーな本流マスを制する。遡シリーズ史上最高ともいえる程の、無尽蔵のタメ性能と粘り強さを実現。不利な体勢や下竿でもノサレにくく、バラシやライントラブルを激減させる。また、年々シビアになるフィールドに合わせ、3本の穂先を標準設定。河川、仕掛け、サイズに幅広く対応するチューブラー本穂先に、20cm短く感度と柔軟性に優れた細糸対応のSMT(P-3、P-6モデル)、そして急流や大型狙いに最適な20cm短く太いパワータイプカーボンチューブラーをセッティング。P-3モデルは大型ヤマメやサツキマス、ニジマスなどに最適で、P-6モデルはサクラマスやスーパーレインボー狙いに、P-10モデルはメータークラスのスーパーサーモンなどを仕留める最適な調子に仕上げている。
継数(本)9先径(mm)1.6[替穂:1.7]カーボン含有率(%)99
26 豪海 クエDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
2つの戦略でモンスターを捕らえる新提案の本格クエ(アラ)竿。1本で2通りの攻め方が可能な本格クエ(アラ)竿。食い込みを重視した標準#2に加え、15cm短く強いパワータイプ#2替穂持ちを標準装備。高い操作性に加え、不利な体勢でのパワー勝負を強いられるシチュエーションでその真意を発揮する。磯場のハードな使用に対応するHVFカーボンに総糸巻き仕様(元部除く)のブランクにスムーズな舞い込みとアワセ部の強度を向上させるV-ジョイントα、更に穂先部糸巻き部と#2の糸巻き部に視認性の高いタフブライトコートを配し、リールシートは強靭なアルミシートのトリプルナット仕様で大型リールの固定力を上げるなど、フィールドで培われたクエ(アラ)釣りのノウハウを注ぎ込んだ魂の一竿。
適合【道糸(ナイロン)】50~100号全長(m)5.1自重(g)1220元径(mm)25.6継数(本)4仕舞(cm)139錘負荷(号)50~70先径(mm)2.8カーボン含有率(%)99
26 紅牙テンヤゲームEXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
感度・操作性・パワー・クッション性など全てのバランスを高次元で実現し地域ごとの最適調子をラインナップした一つテンヤ真鯛専用竿の最高峰。ブランクにはシリーズ初の超高密度高強度カーボンSVFコンパイルXナノプラスを採用。これを細身肉厚設計とすることで、更なる操作性と高感度化を実現するだけでなく、ファイト時の粘りが向上。魚の引きにスムーズに追従するだけでなく、タメているだけで自然に魚を浮かせるリフティングパワーを発揮する。また、ガイドには軽量・高剛性・トラブルレスのRタイプフレームと、薄肉・軽量のNリングを搭載した『AGS』を採用し、軽量化のみならず、高感度化と高い操作性に貢献。アイテムごとに理想の調子を追求し、穂先素材と継方式を変化させることでそれぞれのシチュエーションに最適化したアクションを実現した。【#S/MH-236SMT・J】シリーズ史上最もしなやかなSMTを搭載。群を抜く食い込み性能と最高レベルの目感度、そして軽量なテンヤを自在に扱える操作性を備えた攻めのテクニカルモデル。【#MH-232・J】穂先にダイワ独自の高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載。軽量テンヤを自在に扱えるしなやかさがありながら、鋭敏手感度を実現。メガトップR特有の即応するレスポンスと持ち軽さによる操作性が魅力のオールラウンドモデル。【#H-214・J】穂先にダイワ独自の高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載。リアクション釣法に必要な、シャープな操作性と鋭敏手感度、フッキング性能にこだわって開発したパワーショートモデル。【#H-230SMT・J】先鋭化を施したハイテーパーSMTを搭載。細かなアタリを目感度・手感度で瞬時に捉え、即掛けを可能とするバットパワーを備えた、パワー系オールラウンドモデル。
元径(mm)10継数(本)2カーボン含有率(%)99
26 兆(きざし)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
より上質な”釣趣(ツリアジ)”を愛しむへら師へ贈る硬式胴調子静かな湖面で己を見つめ、1匹のへらぶなと対峙する…。新生「兆」が提案した「1秒でも長く楽しむ」というへらぶな釣りそのものを心の底から楽しむための新感覚の調子コンセプトは、改めて株理論設計という和竿由来の木地組を取り入れることで、「兆」独特の丸く大きく描く弧は残しながら、アイテムことに穂先から胴までのバランスを見直し、タメだけでなく、そこからスムーズに立ち上がる”弧から生まれるパワー”の効率化を図ることで硬式胴調子に求められる、管理釣り場から野釣りまでより幅広いフィールドで楽める懐の深さを手に入れた。趣ある釣趣(ツリアジ)に彩を添える意匠にもこだわり、朱の段塗部には日の光で微妙な輝きを放ち、和竿を彷彿とさせる透け漆風の竹地、その存在を主張する朱の握りなどを纏わせることで華やかな和のテイストとそれが使い込まれることで生まれる道具としての質感を表現。より上質な”釣趣(ツリアジ)”へと昇華した「兆」はまだ先にあるへらぶな釣りの魅力へと誘う。
26 ライトゲーム RX ICDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
アルミ製HYPER ARMED HOUSINGだから高剛性。軽量&コンパクトで豊富なラインキャパのICカウンター搭載両軸リール。エサ釣りルアー釣り問わず幅広いライトゲームに対応できる汎用モデル。ギア比5.5(巻取り長さ62cm)のパワーモデル、ギア比6.4(巻取り長さ72cm)のオールラウンドモデル、ギア比7.3(巻き取り長さ83cm)のライトジギング対応モデルを展開。タチウオ、真鯛、ヒラメ、マダコ、アジ、サバ、イサキ、タイラバ、ライトジギング、イカメタル等、様々なシーンで多彩なターゲットに対応。 ※ナイロン入力の際はP4にて入力してください。
ベアリング【ボール】5 / 【ローラー】1ハンドル長さ(mm)70自重(g)240ギア比5.5最大ドラグ(kg)9糸巻き量(号-m)【ナイロン】2-400、3-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)62糸巻量(lb-m)【ナイロン】3-250、4-200
26 メタリアカットウフグDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
MT&AGSが微細なフグのアタリを逃さずキャッチ全国のカットウフグを網羅する3アイテムをラインナップ。メタルトップを搭載し、優れた感度を実現した軽量カットウフグ専用竿。穂先部には目感度と手感度双方に優れたメタルトップを採用。アイテムごとに長さやテーパーを最適化することで、状況や釣法に応じた使い分けを可能とした。更に、フィット感に優れたゼロシートキャビティトリガーを採用することで、軽さと感度に磨きをかけた。誘い時の肘当や、トラフグ等の大物が掛かった際の脇挟みにも最適な”ロングバット仕様”。
26 プライム アユDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
友釣りも、鮎ルアーもこれ1本!小河川や風対策にも最適なエントリーロッド鮎の友釣りも近年話題の鮎ルアーにも最適なエントリーモデル。一日持っても疲れず取り回しも軽快な6.3mのアイテムに加え、新たに小河川やピンポイントな釣りに最適な7.2mと本流から支流まで軽快に扱える8.0mのアイテムを追加。操作がしやすくオトリに優しいしなやかな先調子にセッティングすることで、誰でも快適に鮎の友釣りを可能にする。HVFナノプラスカーボンとX45の相乗効果で20cmオーバーの良型にも余裕で対応し、名手の支流や風対策にも最適。入門者から上級者まで鮎釣りを存分に楽しめる一竿。
適合水中糸:【ナイロン】0.15~0.6号、【メタルライン】0.05~0.25号錘負荷(号)0~4先径(mm)1.6カーボン含有率(%)99
26 バトルゲームブッコミゲームDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
未知なる大物へ挑むブッコミゲームシリーズの並継シリーズ。BKG(ブッコミゲーム)はダイワが提案する磯や堤防からエサを投げ込み、未知なる大物と対峙するシンプルでエキサイティングなゲームフィッシングスタイル。バトルゲームBKG(並継)シリーズはブッコミ釣りに適した仕様を具現化した専用シリーズ。並継化することで最適な調子バランスとガイド設定が可能となり、より理想のアクションを実現。スピニングモデルは遠投を意識した振り切れる張りのあるトップに、大口径のガイド設定を採用。ブッコミは勿論、超大物狙いのカゴや泳がせなどこれまでにない多様性を秘めたパワーロッド。両軸モデル(B)は食い込みも意識したトップに、ショックリーダーの使用時もストレス無いよう大口径両足タイプのガイドを多点セッティング。スタンディングファイトで最大級の大型魚と対峙するためのパワーロッド。
全長(m)未定自重(g)未定継数(本)4仕舞(cm)未定錘負荷(号)30~60カーボン含有率(%)未定
26 トーナメントプロキャスター AGSDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
新たなテクノロジーを纏った新生「赤竿」。”しなやか剛い”LM(ロングミドル)タイプの実釣トーナメントモデル。新生トーナメント プロキャスターAGSは新たに「V-ジョイントα印篭」継ぎを搭載し、これまで以上に細身で粘り強い曲がりを実現することで実釣におけるキャスティングでの方向、距離のコントロール性を高めたLM(ロングミドル)タイプのトーナメントモデル。遠投競技ロッドで培った、遠投性能を上げるための肉厚設計と継部の曲がりのスムーズさ、より細身化を実現するため印篭継化。対してブランクは継部のV-ジョイントαに加え、ネジレに強くキャスターの力をよりスムーズにパワー伝達してくれるX45Xフルシールドを採用することで多様な実釣シチュエーションにおける幅広い使い勝手の良さを実現。手返しを重視した27号からパワーキャスターも満足の35号まで操作性、キャスターのパワーによって選べる5アイテム。ベーシックな405のレングスに加え、よりシャープな振り心地と持ち軽さを実現した30-385も選択可能。浜に映える深紅の”赤竿”が新たな浜の伝説を創造する。
26 シーボーグDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
軽さは感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。軽量570g・NEW JOGパワーレバー・高耐久MAGMAX-Gモーターで電動ゲームの世界がより快適に。手持ちで快適な軽量コンパクトボディー自重570g。指掛かりの良い斜め形状のアルミ製JOGパワーレバーは、ワンハンド直感操作に更なる快適性をもたらせた。またレスポンスの良い巻上力と高耐久のMAGMAX-Gモーター(3年保証)を搭載。高速落下/巻上速度・巻上力に磨きをかけ、電動ジギングにも対応。手巻き性能において、HYPERDRIVEDIGIGEAR(ドライブギア+ピニオンギア)採用で高負荷でも滑らかな回転フィーリングを実現。ハンドル1回転87cm、ジギングでの誘いも専用リール同様のレスポンス。スタイリッシュな光輝シルバーデザインは、シーボーグの未来を奏でる証。電動モバイルセッティングも対応し、電動ゲームの世界がより快適に。
ハンドル巻上げ力(kg)【JAFS基準】14、【JAFS基準】225、56(62)自重(g)570巻上速度(m/min)157(174)※1kg負荷時ギア比6.3最大ドラグ(kg)16糸巻き量(号-m)【ナイロン】3-400/4-300糸巻量(lb-m)【ナイロン】5-280/6-200
26 ショットバイパー マダイリミテッドDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
ダイワコマセマダイ史上、最高クラスのクッション性とパワーを追求。芯材には超高強度グラスソリッド「タフネスグラスソリッド」に、超高密度グラス「SVFグラス」を融合したソリッドパワースリム構造を採用したダイワコマセマダイ竿のフラッグシップモデル。通常のグラスソリッドでは不可能な軽量化とシャープな操作性を実現。235:手持ち・置き竿の双方に対応可能な操作性重視のショートモデル255:手持ち・置き竿の双方に対応可能なクッション性が魅力のオールラウンドモデル
26 ショットバイパー ビシアジリミテッドDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
掛けるまでも、掛けたあとも最上級の性能を追求した、ビシアジ竿。超高強度グラスソリッド「タフネスグラスソリッド」を採用し、超高密度グラス「SVFグラス」を融合したソリッドパワースリム構造。8:2先調子により、自在のコマセワークと即掛け性能を発揮しつつ、掛かってからはソリッドならではのクッション性と粘りで、バラすことなく釣りあげる。
全長(m)1.65自重(g)215元径(mm)10.7継数(本)1仕舞(cm)165錘負荷(号)40~180先径(mm)1.3カーボン含有率(%)44
26 キングフォース 石鯛DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
本格石モノ釣りのためのハイスタンダードモデル。石モノ(イシダイ・イシガキダイ)のための基本性能、実釣性能を追求したスタンダードモデル。エリア、メソッドに合わせて最適な仕様を選べる4アイテム。【M524・E】食い込みの良さと機動性に優れたオールラウンドモデル【MH504・E】手持ち、置き竿を兼ね備えた操作性重視のスタンダードモデル【MH544・E】置き竿をメインとしたスタイルに最適なスタンダードモデル【MH544E・E】遠投のための穂先の強さ、ガイド仕様を採用した遠投モデル
自重(g)未定継数(本)4仕舞(cm)未定カーボン含有率(%)未定
26 アバンサーDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
基本性能に磨きがかかった価格破壊の革命竿”にショートオールラウンダー「T 75」とシリーズ最強パワーの「MT XH90/85」が追加。更なる軽量化を実現した価格破壊の革命児「アバンサー」。フィールドを問わず幅広く使えるオールラウンド先調子モデルの”T”に、オモリを駆使した瀬釣りや25cmオーバーの良型を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデルの”MT”を展開。新たに、支流攻略や風対策に最適な「T 75」と、尺鮎をも捻じ伏せるパワーの「MT XH90」と「MT XH85」をラインナップ。「T 75」は、ノンマルチで軽快且つ、小河川や支流を中心に幅広く使えるオールラウンド先調子モデル。「MT XH90」と「MT XH85」は、25cmオーバーから尺クラスの大鮎を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデル。スタンダードなノンマルチタイプに加え、1本で2通りの長さが使えるマルチタイプの全14アイテムのワイドバリエーションで、釣法やフィールドに合わせて最適なセレクトが可能。パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)を標準装備したことで、瀬釣り、更なる大型にも幅広く対応。価格以上のスペックで、初心者から上級者まで、鮎釣りを存分に楽しめる一竿。・直結メタカラマン・新触感グリップ・マルチ対応固着防止システム(マルチモデルのみ)・元竿口金処理(マルチモデルは元上)・パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)※本穂先はカーボンチューブラー
26 アナリスタービシアジDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
クッション性と操作性を両立した、細身肉厚軽量ビシアジ専用竿穂先に高感度グラスソリッドを搭載し、食い込み性能と目感度を実現。本作はチューブラー部のグラス含有率をあえて高めることで、シリーズ最高クラスのクッション性を実現。リールシートにはカーボン樹脂製のエアセンサーシートスリムを搭載し、フィット感と感度に磨きをかけた。釣り人の好みに対応する厳選調子をラインナップ。M-195・J:最高クラスのクッション性を実現し、バレを防ぐ、置き竿重視の5:5調子。MH-160・J:精度の高いコマセワークと即掛けを可能とする、攻めの8:2調子。
元径(mm)10.4継数(本)2錘負荷(号)60~180
26 アナリスターキスDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
操作性を重視した、カーボンソリッド穂先採用の高感度キス専用竿キス釣りに求められる、誘いや掛けのレスポンスを追求。穂先に超分散カーボンソリッドのメガトップを採用し、クラス最上級の手感度と持ち軽さを実現。新たにカーボンファイバー入りエアセンサーシートスリムを搭載し、軽量化と感度に磨きをかけた。様々な状況に対応可能な厳選調子をラインナップ。M-175・J:食い込み性能・目感度と操作性の最適バランスを追求した、フィネスモデルMH-165・J:意のままに操れる操作性と、瞬時にアワセるレスポンスを追求したテクニカルモデルH-170・J:高精度でハイレスポンスな誘いを実現する、操作性を追求したハイレスポンスモデル
26 アナリスターエギタコDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
エギのボトムトレースに優れたしなやかなグラスソリッド採用。エギタコ釣りに重要な、正確にエギを小突くボトムトレース能力と、フッキングパワーを追求。継部にV-ジョイントを採用することで、パワーロスを防ぎ、センターカット2ピースながら綺麗な曲がりを実現。ボトムトレース能力、操作性、フッキングパワーを備え、様々な状況に対応できるアイテムをラインナップ。
元径(mm)10.8継数(本)2先径(mm)1.4
26 アナリスターエギタコDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
エギのボトムトレースに優れたしなやかなグラスソリッド採用。エギタコ釣りに重要な、正確にエギを小突くボトムトレース能力と、フッキングパワーを追求。継部にV-ジョイントを採用することで、パワーロスを防ぎ、センターカット2ピースながら綺麗な曲がりを実現。ボトムトレース能力、操作性、フッキングパワーを備え、様々な状況に対応できるアイテムをラインナップ。S-180・J:穂先のしなやかなグラスソリッドにより理想の小突きを実現する、扱いやすいオールラウンドモデル。MH-170・J:穂先の適度な張りとパワーでエギを自在に操作する攻めの誘い重視モデル。H-180SP・J:大口径ガイドを搭載し、キャスト性能に優れたハイパワースピニングモデル。
全長(m)1.8自重(g)160元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)95錘負荷(号)40~120先径(mm)1.4カーボン含有率(%)64
26 アオリマチックBRDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
エアドライブローターを搭載し、より軽快な操作性を追求したヤエンリール。新型エアドライブローター、エアドライブベール(ワイヤータイプ)によりローターユニットの軽量化を実現し、リール全体の軽量化に貢献(前モデル比▲10g)。エアドライブローターでより軽快な「巻く」「止める」操作が可能。マニュアルリターン仕様のアオリクラッチを採用し、ハンドル回転時の意図しないクラッチ戻りを防ぐ。スプールフリー調整ダイヤルは細かいクリック設定で微調整が可能。ドラグはアオリイカの引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD TYPE-Lを採用。
ベアリング【ボール】5 / 【ローラー】1ハンドル長さ(mm)55自重(g)270ギア比5.2最大ドラグ(kg)12最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
Neostage AY(ネオステージ AY)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
「Neostage AY」鮎をルアーで釣る新メソッド、アユイング用に開発された専用ロッド。より広範囲にドリフトさせ、もう一筋先の流れをトレース可能なロングレングスモデルもラインナップ。横の攻めは勿論、急流でジョイントバイブを使った縦の攻めも容易にこなし、アユイングの世界を拡大させる
全長(m)3.05元径(mm)10.4継数(本)2仕舞(cm)157先径(mm)0.8ルアーMAX(g)4~23適合ライン(号)【PE】0.4-1.0適合ライン(lb)【ナイロン】4~10カーボン含有率(%)97
26 ソルティガDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
近海ジギングに新たな一手。近海ジギングベイトシリーズにコンパクトかつ堅牢な新サイズが登場!大型青物や根魚、中深海などの過酷なオフショアジギングシーンに対応するため、SALTIGA 10はとにかくコンパクトで堅牢なジギングリールに仕上げることを目指した。基本性能はHYPERDRIVE DESIGNで磨きをかけ、過酷な近海ジギングシーンを網羅する。今回のSALTIGA 10はPE1.5号-650m/3号-300mのラインキャパを持ちながら、大幅なコンパクト化に成功。さらにギアサイズは15シリーズと同サイズで、最大ドラグ力はギア比6.3で11キロ(ギア比7.1:9キロ)をマーク。パーミングしても疲れにくいサイズでありながら、強引にターゲットをねじ伏せることが可能。
幅(mm)【スプール】29径(Φmm)【スプール】48ベアリング【ボール】8【ローラー】1ハンドル【ノブ】TSPアーム長さ(mm)【ハンドルアーム】85-95ギア比7.1巻取長さ(cm)465/1回転最大ドラグ(kg)9糸巻量【PE】1.5号-650/2号-500/3号-300m標準自重(g)465
26 フリームスDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
夢のカタチは自由自在新たに「AIRDRIVE DESIGN」を採用した、グローバルスタンダードモデル。「AIRDRIVE ROTOR」と「AIRDRIVE BAIL」、2つのテクノロジーを搭載し、アングラーの思い通りの操作を実現する。リール操作時の慣性を極限まで抑えることで、巻き出しの軽さ、ルアー操作のキレ、感度の高さ――そのすべてがこれまでのスタンダードを超えていく。さらにドラグには「ATD TYPE-L」と「スプール別体ラチェット」を採用。初動レスポンスの向上と心地よいドラグサウンドが、ファイトシーンを一層快適にサポートする。そして、「MAGSEALED」をピニオン部に搭載。マグオイルを用いた機構で、水や砂塵を気にすることなく釣りの時間を愉しめる。このリールが、あなたの”夢のカタチ”を描き出す。