カテゴリ
絞り込み
ブランド
- macros(マクロス)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
macros(マクロス)
macros(マクロス)のページです。macros(マクロス)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

手を汚さないほうき・ちりとりセット
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷使いやすさにこだわった、ほうき&ちりとりセット。ほうきについたゴミを落とすクシ付き。クシを引っ込めれば、クシについたゴミも落とせる。ちりとりの持ち手には、ほうきホルダー付き。柄に角度がついていて掃きやすい。材質PP、ステンレス、PET質量(g)【ちりとり】550【ほうき】250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ちりとり】26×24×95【ほうき】30×3×100
ウルトラズームライト
macros(マクロス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ズーム機能を使うと最大で約500m先まで照射できる懐中電灯。さらにモバイルバッテリーとしても使えるため、災害時のための備えやアウトドアに最適です。点灯モードは5種類のバリエーション。(100%、50%、30%、点滅、SOS)。USB充電式。付属品USBコード、ストラップ適合内蔵充電池:リチウムイオン電池3.7V 2500mAh色黒材質(本体)アルミ PS ゴム電源USB充電式本体質量(g)約320保護等級IP54相当バッテリー容量(Ah)2.5本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)50×175明るさ(Lm)最大約800電球の種類LED
ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー
macros(マクロス)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ハンディーまたは置き型で使える2WAY設計。どこでも持ち運べる小型のミシンです。厚さ(mm)【布】~2電源交流式、または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×6×10対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番定格時間1時間
20モードバイブレーションリフレッシュポータブル
macros(マクロス)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
台座付き小型ミシン ヌイミーライト
macros(マクロス)¥4,988税込¥5,4871台7日以内出荷初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)。便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)。専用台座付き。適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mmセット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約840対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥3,704税込¥4,0741個当日出荷充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-48
おやつ袋とじるくん
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
ラフィ ハンディミシン 小型 電動 デニム対応 乾電池式 アダプタ式
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,564税込¥2,8201個当日出荷デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまでアズワン品番65-1332-25
LEDハンドミラー
macros(マクロス)¥1,280税込¥1,4081個欠品中「手持ち」と「置き型」2WAY仕様のコンパクトなハンドミラー。持ち手を回転してライトも点灯。材質ABS、ガラス、PP電源コイン型リチウム電池CR2032×4個(テスト用付属)本体質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D20×H115明るさ(Lm)最大約20
ポケクリーン 卓上クリーナー 小型クリーナー
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れアズワン品番65-1332-72
赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム
macros(マクロス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷センサーからブザー音を鳴らす「ブザーモード」と、チャイム音とランプの点灯で知らせる「チャイムモード」の2種類の使い方ができるセンサーとチャイムのセット。音量とランプ点灯が5種類から選べる。センサー角度調整可能。侵入者の警告や訪問者のお知らせに便利。質量(g)【センサー】約80、【チャイム】約50電源【センサー】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、【チャイム】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】80×550×80、【チャイム】55×30×95受信可能距離(屋外)最大約100m、(屋内)最大約40~50m電源タイプ電池式音量(dB)最大約87(ブザー)センサー感知範囲約130~150°/約3~7m
12Lセンサーゴミ箱 ステルル
macros(マクロス)¥2,988税込¥3,2871個5日以内出荷開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98質量(g)約710使用温度範囲(℃)約-5~45容量(L)12電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)幅(cm)20機能袋止め耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30高さ(cm)30入数1台奥行き(cm)20
センサー付きヘッドライト
macros(マクロス)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷手をかざすだけでON/OFFを切り替えられるヘッドライト。ライトのズーム機能、5種類のライトモード、防滴性能IPX4がついていてアウトドアやレジャーでの使用に最適!。手元や足元も照らせる3段階の角度調整。ひと目でわかる充電残量ランプ搭載。電源USB充電式(5V 1A)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×50保護等級IPX4使用時間(最大)約1時間バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約3.5内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh明るさ(Lm)(最大)約1000センサー感知範囲約35cm
ハンディサイクロンクリーナー トルモ
macros(マクロス)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)シリーズトルモ電源充電式(アダプタ付属)本体質量(g)約630時間満充電:約4.5電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAhバッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445集じん量(L)約220m稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
20モードバイブレーションマシン ライラ
macros(マクロス)¥4,488税込¥4,9371個5日以内出荷20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
ラシィル ミニストレートアイロン
macros(マクロス)¥1,980税込¥2,1781台4日以内出荷ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
オールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディ
macros(マクロス)¥3,696税込¥4,0661個当日出荷一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付電源充電式(ACアダプタ付属)付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
ウルトラズームマルチライト
macros(マクロス)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷射程距離最大約300mの強力ズームライト。照射タイプをズームとワイドで切り替え可能。手元など近くを照らすのに便利な側面ライト付き。用途に合わせて使える6種類の点灯モード。用途防犯・防災に。仕様射程距離:約300m(強モード/ズーム時)材質アルミニウム、ABS質量(g)約140(ストラップ付)電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H140~155(最大)充電時間(時間)約3(満充電)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V1200mAh明るさ(Lm)約280(強モード/満充電時)稼働時間(時間)約2.5(強モード時)
防犯ブザー
macros(マクロス)¥799税込¥8791個6日以内出荷ひもを引っ張って鳴らす防犯ブザーです。外出時の犯罪被害対策や災害時に居場所を知らせる助けになります。通勤通学時に。ひったくり、ストーカー対策に。災害時など居場所を知らせるために。材質ABS、鉄めっき質量(g)25電源ボタン電池LR41ボタン電池4個使用(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×10連続動作時間10~15分(※電池の種類によって異なります。)音量(dB)120
台座付き小型ホームミシン クラッフィー
macros(マクロス)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷台座付きで作業がしやすい、初めての方でも簡単に使える小型のミシンです。厚さ(mm)【布】~2.5電源AC100-240V本体質量(g)約1260定格消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×13.5×23対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
2way コンパクトハンディクリーナー スラモ
macros(マクロス)¥4,489税込¥4,9381台7日以内出荷スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25
まるで本物 センサーライトダミーカメラ
macros(マクロス)¥2,988税込¥3,2871台8日以内出荷人感センサー&ナイトセンサー搭載の本物そっくりなダミーカメラ。防滴IPX4&ソーラー充電式で面倒な配線も不要。イタズラ、空き巣、不審者等の防犯対策に。セット内容本体、台座、取付け用ネジ×3、コンクリート用パーツ×3形状ボックス電源【ソーラー充電式】リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh本体質量(g)約295保護等級IPX4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×115バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約8使用場所屋外明るさ(Lm)約150点灯時間【転倒保持】30秒(人感センサー時)センサー感知範囲【距離】3~5m【角度】120°点灯時間(時間)約2
電動コーヒーミル ラミル
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。セット内容本体、USBコード材質PP、ABS、ガラス、ステンレス電源USB充電式本体寸法(mm)Φ70×H205本体質量(g)約580バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間約20~30分稼働バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
2wayコードレススティッククリーナー クラモ
macros(マクロス)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/2WAYブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
みみのお掃除
macros(マクロス)¥799税込¥8791個6日以内出荷吸引してすっきり簡単キレイ、耳を健やかに。耳の中を傷つけることなく、しっかり耳あかを吸引。大人にもこどもにもお使いいただけます。材質ABS、シリコン質量(g)180電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×130
コンパクトブロワー
macros(マクロス)¥5,980税込¥6,5781台6日以内出荷吹き飛ばし集塵の2WAY仕様。充電式でコードレスなので、屋外やコンセントのない場所でも使用可能。超軽量850gなので片手でラクラクお掃除ができます。電源(V)AC100-240 50/60Hz本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W320×D135×H155バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)満:約2~3内蔵電池リチウムイオン電池21V 1200mAh
全身用ヘアトリマーバリカン
macros(マクロス)¥2,788税込¥3,0671個5日以内出荷髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。低騒音設計。材質PP、ABS、ステンレス質量(g)約125電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210定格時間(分)10運転音(dB)約60入数1台
Noelus ノエルズ スキンチェッカー
macros(マクロス)¥1,980税込¥2,1781個5日以内出荷お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に。わかりやすい表示で簡単チェック。お肌に数秒あてるだけの簡単測定。持ちやすいコンパクトサイズ。材質ABS、PC、PMMA質量(g)約30使用温度範囲(℃)約10~40電源リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)測定方式BIA(生体電気インビ―ダンス法)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×125保管温度範囲(℃)約-20~60
sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも
macros(マクロス)¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。スピード調節5段階定格消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ)コード長さ(cm)約95質量(g)約655(本体のみ)材質ABS、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)定格時間(分)10温度ヒューズ125℃無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265
カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,271税込¥2,4981個3日以内出荷2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
ウルモア 美顔器
macros(マクロス)¥2,745税込¥3,0201個3日以内出荷ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
防災&アウトドア アルミ毛布
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ毛布。裏地がアルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。毛布でも約240gの軽量設計。保温性の高いアルミ面、肌触りの良いフリース面、お好みに合わせて選べるリバーシブル仕様。
防災&アウトドア アルミ寝袋
macros(マクロス)¥989税込¥1,0881個6日以内出荷非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ寝袋。W91×H210cmの大きめサイズで大柄な方でもOK!。アルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。アルミ素材でもカサカサ音が響きづらい静音設計。軽量コンパクトで収納袋付きのため、持ち出しやすい。もしもの時の備え、ホイッスル付き。
ソーラー充電もできる3バンドラジオ
macros(マクロス)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷停電時や災害時にも活躍する2電源仕様のラジオ。3つの放送方式を受信できる(FM/AM/SW)。USB充電しながらの使用もOK。取手付きで持ち運びがしやすい。
【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ
macros(マクロス)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷2足同時に靴を乾燥できるシューズドライヤー。靴と靴下をまとめて乾燥、消臭できるから便利。乾燥/消臭/乾燥消臭の3モード選択ができる。便利なタイマー機能付き。乾燥は最長180分/消臭は15分まで設定可能。オゾンを発生させ、靴の嫌な臭いを除去。スニーカーや革靴やロングブーツ等幅広く対応。
ちょいグリ ホットプレート
macros(マクロス)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷少人数にちょうどいい小さめホットプレート!。プレート一体型で拭くだけ簡単お手入れ。焦げ付きにくいフッ素樹脂コーティング。小さめサイズ1~2人向け。大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山あります!
ちょいグリ たこ焼きプレート
macros(マクロス)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷少人数にちょうどいい小さめホットプレート!。プレート一体型で拭くだけ簡単お手入れ。焦げ付きにくいフッ素樹脂コーティング。小さめサイズ1~2人向け。大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山あります!。たこ焼き12穴。直径約38mmの小ぶりサイズ。
【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ
macros(マクロス)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷少人数にちょうどいい小さめ2wayホットプレート。(たこ焼き12穴プレートとホットプレート)。プレートを外して丸洗いができ、お手入れ簡単。ワンボタンの簡単操作。焦げ付きにくいフッ素樹脂加工プレート。大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山!。また、2枚のプレートを重ねて収納できて更にスッキリ。フッ素樹脂加工で焦げ付きにくく、たこ焼きも返しやすい。
マルチスチームクッカー たくむす
macros(マクロス)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷3合炊飯と蒸し料理が同時にできるマルチクッカー。ヘルシーかつ時短、蒸し器や鍋の洗い物も減らせる。ボタンひとつの簡単操作。炊飯が終わると自動で保温モードに切り替わる。玄米や雑穀米など、白米以外の炊飯にも対応!
【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル
macros(マクロス)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷USB充電式でどこでも使える小型フードプロセッサー。キッチンにもアウトドアにも使用可能。小型でもしっかり刻める3枚刃。ガラス容器でお手入れ簡単。インテリアにもなじむ。正しくセットしないと稼働しない安全設計付き。