絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルグリップ(ソフトタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(ソフトタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆付閉端接続子用圧着工具
    適合サイズCE1、CE2、CE5、CE8
  • 電線ホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電線ホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1セット(3個)
    当日出荷
    電線をバラけないよう簡単に拘束 IV線や弱電線の保管や運搬に便利 3色セット もつれずに引き出せる 増し締めも簡単
    バンド幅(mm)30リング外径(Φmm)150リング内径(Φmm)100
  • スーパースリムフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパースリムフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    適合機種スーパースリムフィッシャー DCFS-8000材質カーボン質量(g)9本体寸法(mm)7.5×7.5×610
  • スーパースリムフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパースリムフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー1番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    適合機種スーパースリムフィッシャー DCFS-8000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)9本体寸法(mm)6.3×6.3×610
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー3番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質カーボン質量(g)27本体寸法(mm)13.6×13.6×675
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質カーボン質量(g)22本体寸法(mm)11.3×11.3×675
  • 固定金具 JEFCOM(ジェフコム)

    固定金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    LEDパランドルシリーズ専用固定金具
    付属品割りピン×2対応製品LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J材質ステンレス質量(g)30呼び径4 ビス穴×1ヵ所本体寸法(mm)60×55×20適合パイプ径(Φmm)45
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1セット(5枚)
    当日出荷
    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口替刃仕様5枚入
  • 変換ケーブルSJX JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
  • AC-DCアダプタ JEFCOM(ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源とAC-DC変換器を内蔵
    入力AC100V 50/60Hz 2A
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1本(15m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)75×700×75質量(kg)2.3ねじ竿先端:M5 凸ネジ寸法(Φmm)75最大径(Φmm)竿:65金具フック金具 DBF-F竿数26伸長(m)15収納時寸法(cm)70
  • ワークポジショニング用ロープ(軽量・ソフトタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用ロープ(軽量・ソフトタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ソフトで使いやすい、ワークポジショニング作業専用のロープ。アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ。赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
    仕様伸縮調節器:14-28A型材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金、スチール寸法(mm)16×16×2100質量(kg)1.04フック14L-1型(口開き20mm)、8字環ランヤード(直径)(Φmm)16三つ打ち・ナイロンロープ
  • HQステップドリル(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリル(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
  • LEDパランドル(スリム・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:12本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(スリム・単独タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム・単独タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(50m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6質量(kg)1.28長さ(m)52線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
    材質ローラー:ナイロン、本体:スチール寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4
  • 電工カルバケツ JEFCOM(ジェフコム)

    電工カルバケツ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。プラスチック製底タイプ。丈夫で水や油に強い プラスチック製底部。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。
    材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)、底:ポリエチレン
  • 電工カルバケツ JEFCOM(ジェフコム)

    電工カルバケツ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。エステル帆布製底タイプ。鉄芯が入って形状を保持。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。
    材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)
  • HQステップドリルセット(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135
  • ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)58ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
  • スネークヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    スネークヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    交換用金具
    材質スチール(快削鋼)質量(g)22ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)8×8×188
  • LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
    用途屋外での工事現場、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質【パイプ】ポリカーボネート、【キャップ部】ABS幅(mm)1200パイプ:透明高さ(mm)45タイプスリム奥行(mm)45定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1200×45×45定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000平均演色評価数Ra>80電源電圧(V)100~200保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-VF30J)光色昼白色LED使用数(個)225電球の種類LED特殊用途防雨照射角度(°)120連結可否エコロジー商品省エネ
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    31,980税込35,178
    1本(8m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)54×550×54本体質量(kg)1.4最大径(Φmm)竿50/製品54金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)8竿数17収納時寸法(cm)55
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    フロントD環付フルハーネスMサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」
    材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂質量(kg)1.33サイズM最大使用質量(kg)130
  • ワイヤーターンテーブルセット JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーターンテーブルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
    セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1材質スチール・MDF直径(Φmm)640~1150穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)本体寸法(mm)800×800×457本体質量(kg)7.4耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)
  • スムーズ充電ドライバーホルダー(ビットポケット付) JEFCOM(ジェフコム)

    スムーズ充電ドライバーホルダー(ビットポケット付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ツールの抜き差しが引っかからない! 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ 充電ドライバー1丁吊 スムーズポケット構造
    材質ポリエステルキャンバスオールブラック本体寸法(mm)95×65×310本体質量(g)100
  • スムーズツールホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    スムーズツールホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ツールの抜き差しが引っかからない! 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ ドライバー2丁吊 スムーズポケット構造
    材質ポリエステルキャンバスオールブラック本体寸法(mm)75×35×255本体質量(g)55
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1本(10m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975最大径(Φmm)竿54/製品60金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)10竿数18収納時寸法(cm)65
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個(7m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
    用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
  • シルバーフィッシャー(プラス)1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    フィッシャー1番竿の交換に
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
    用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。S(F)TPケーブルに対応。360°方位のシールド保護。3ピースタイプ。単線・より線共用。本体は亜鉛ダイキャスト製。ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製。専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
  • HQステップドリル(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリル(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
  • ON・OFFスイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    ON・OFFスイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
    適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用エコロジー商品省エネ
  • パットアンカー(ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
  • アワフォーム(難燃タイプ) ノズル JEFCOM(ジェフコム)

    アワフォーム(難燃タイプ) ノズル

    JEFCOM(ジェフコム)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FR用ノズル 使いやすいトリガーノズル
    材質ノズル:PP
  • LEDホタルSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDホタルSJX

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
    仕様SJV:1.7質量(g)約190定格入力電圧(V)AC24連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)8(1組あたり)点灯方法ランダム点滅
  • LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
    用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス全長(mm)1225質量(kg)1.1パイプ:乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)>80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45寸法(Φ×mm)45×1225色温度(K)LED:5000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.2力率0.95以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼白色LED使用数(個)228個照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ