絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンチホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    ペンチホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ペンチ・ドライバー3丁吊
    用途天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー材質天然牛革寸法(mm)185×30×205質量(g)145
  • ドライバーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    ドライバーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ドライバー1丁吊
    用途天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー材質天然牛革寸法(mm)65×30×170質量(g)50
  • デジタルケーブルメジャー用ケーブル2 JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー用ケーブル2

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケーブルメジャー用ケーブル
    仕様テストプローブ先端金属部サイズ:Φ2×18mm質量(g)100適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A特性クリップ(大):太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用、テストプローブ:太径電線の導体断面にあてる場合に使用 キャップ付
  • デジタルケーブルメジャー用ケーブル1 JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー用ケーブル1

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケーブルメジャー用ケーブル
    仕様クリップ(小):細経電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用質量(g)30適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A
  • エコエフリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
    仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
  • LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • プラグボルト JEFCOM(ジェフコム)

    プラグボルト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単
    用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール
  • ロングジョインター JEFCOM(ジェフコム)

    ロングジョインター

    JEFCOM(ジェフコム)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。120mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用。
    材質クロムモリブデン鋼本体寸法(mm)120×13×13本体質量(g)47
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
    仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • パープルフィッシャー 1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,898税込4,288
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。1ピースタイプ
    規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.3適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
  • カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ
    規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.6適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
  • カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1袋(25個)
    当日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ。シールド付
    規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
    材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミタイプフルハーネス用本体寸法(mm)690×220×45本体質量(kg)1.28ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50ロック機構ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
    材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ質量(g)700タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用本体寸法(mm)680×110×45ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50ロック機構ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
  • 六角軸スパイラルタップ JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸スパイラルタップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能
    用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80
  • 六角軸中タップ JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸中タップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
    用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    149,800税込164,780
    1本(20m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く カーボン製(手元竿のみFRP製) 長さ20m 軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群 引掛けやすい先端機構 割れない尻金(金属+樹脂製) 夜光塗料蓄光タイプ
    用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)2.64先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ本体寸法(mm)64×1000×64最大径(Φmm)竿:55、製品:64収納長(m)1竿数23伸長(m)20
  • マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
    用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド数1本
  • スムーズツールホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    スムーズツールホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ツールの抜き差しが引っかからない!ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。金属クリップ採用で着脱簡単。さびにくいステンレス製。ワイヤーストリッパー1丁吊。縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ!。ストラップは折りたためば、抜き差しのじゃまにならない。マジックテープでホールド、ストラップで脱落防止
    材質(本体)ポリエステルキャンバス質量(g)150ベルト幅(mm)50本体寸法(mm)100×85×270材質(クリップ)ステンレス
  • スネークヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    スネークヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)
  • タフラージトランク JEFCOM(ジェフコム)

    タフラージトランク

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    EVA素材で水をはじき、濡れたものや汚れたものを気軽に収納できる。ランドリーバスケットや水回り収納にも使える。使わないときは折りたたんで、コンパクトに。丸洗いOK。レインウェアや長靴などの濡れたものも、シートや作業靴などの汚れたものも、気軽に収納。両サイドに、持ち運びに便利なハンドル付。ショルダーベルトで肩掛けもOK
    用途濡れたものも、汚れたものも、車内を汚さず素早く収納材質本体:EVA、カン:PE、ファスナー:亜鉛、ショルダーベルト:ポリエステル質量(kg)1.15容量(L)36本体寸法(mm)460×300×285収納可能質量(kg)8まで
  • 墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
    用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)幅(mm)17、50(胴ベルト)質量(g)1750フック口開き(mm)50フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
  • レッドフィッシャー(ミニタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    レッドフィッシャー(ミニタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
    用途グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加!仕様金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます材質竿:FRP、金具:SS400質量(g)390長さ(m)2(収納時0.2)本体寸法(mm)46×200×46最大径(Φmm)竿40/製品46竿数15
  • ケーブルフィッシャー用ハードル JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルフィッシャー用ハードル

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用
    用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)材質スチール質量(g)74本体寸法(mm)64×345×100
  • カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    当日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
    用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24カテゴリー6
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
    用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具ランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック機能付・小型巻取器使用 アラミド繊維製帯ロープ
    用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードストラップ幅(mm)17最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
  • トランスフォームカート JEFCOM(ジェフコム)

    トランスフォームカート

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    収納時は薄さ130mm でこぼこ道でも平気な大型車輪 ハンドル高さは三段階
    用途二輪台車、四輪台車に変形できる!材質プラスチック・スチール・ゴム車輪径(Φmm)固定車輪127、自在車輪86.5寸法(幅W×奥行D)(mm)二輪台車時:385×250(有効225)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)四輪台車時:385×630×200ハンドル高さ(mm)二輪台車時:1100/1220/1340(三段階)、四輪台車時:670/790/910(三段階)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×130
  • 電工フィットグローブ(右手用) JEFCOM(ジェフコム)

    電工フィットグローブ(右手用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電工フィットグローブ(ND-34L)を片方だけ紛失・消耗した際に ソフトなグリップ感!素手感覚でジャストフィット 細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい 革より柔らかい新素材でソフトなグリップ感 ナックルガード付親指が動かしやすい エンボス加工で、抜群の滑り止め効果 ムレにくく、通気性・透湿性に優れ、作業が快適 洗濯OK!素早く乾き、色落ちなし 手の平はポリウレタン製 手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製
    用途手袋の紛失・消耗時に材質手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステルサイズL質量(g)25本体寸法(mm)100×10×225左右区別
  • 電工フィットグローブ(左手用) JEFCOM(ジェフコム)

    電工フィットグローブ(左手用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    電工フィットグローブ(ND-34L)を片方だけ紛失・消耗した際に ソフトなグリップ感!素手感覚でジャストフィット 細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい 革より柔らかい新素材でソフトなグリップ感 ナックルガード付親指が動かしやすい エンボス加工で、抜群の滑り止め効果 ムレにくく、通気性・透湿性に優れ、作業が快適 洗濯OK!素早く乾き、色落ちなし 手の平はポリウレタン製 手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製
    用途手袋の紛失・消耗時に材質手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステルサイズL質量(g)25本体寸法(mm)100×10×225左右区別
  • ジャンボスリッパ JEFCOM(ジェフコム)

    ジャンボスリッパ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1足
    翌々日出荷
    仕上げ、内装工事での床の保護に 靴のままでも履きやすい広々設計 土足厳禁場所での訪問者、見学者用に (工場/事務所/モデルハウス/体育館/会館/寺院/神社など) 全体がポリ塩化ビニル素材で、汚れてもサッと簡単にふき取れる 2個入(1足/左右共通)
    用途靴のまま履けるジャンボサイズのスリッパ材質ポリ塩化ビニル質量(g)350本体寸法(mm)330×170×95
  • パンダレベル JEFCOM(ジェフコム)

    パンダレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    水平・垂直・エアコン背板のレベル出しに 底面(平面用・パイプ用)、背面(エアコン背板用)に磁石付 底面磁石2個/背面磁石2個 青色レベル液で視認性が良い アニマルペイント「癒しのパンダ柄」 微小角度レベル付き(2°・4°) 幅20cmのコンパクトレベル
    用途癒されるアニマルプリント「パンダ柄」の水平器材質ABS質量(g)55本体寸法(mm)200×14×50
  • ズンギリナット回し JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリナット回し

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
    用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!材質本体:スチール、ゴム部:NBR質量(g)175ねじ径W3/8本体寸法(mm)58×70×58
  • スピーダーワン(ケース付セット) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(ケース付セット)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個(15m)ほか
    翌日出荷
    スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
    用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
  • 変換ケーブルDC JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルDC

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    SJ(3P)→DCの変換用ケーブル SJ(3P)⇔DCジャック変換< SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 屋内用
    材質PVC質量(g)20長さ(cm)15本体寸法(mm)175×23×23
  • LEDテープライト(UVタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト(UVタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(2m)
    当日出荷
    LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
    種別SJV:20材質シリコンブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×2000×3定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)120間隔(mm)LED:約16エコロジー商品省エネ
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1セット(0.5m)
    翌々日出荷
    金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
    付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)368(質量は収納袋込)線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)本体寸法(mm)4×4×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540ロッド数Φ4.0m×10本破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)ロッド長さ(m)0.5復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)材質(線材)FRP+PP被覆
  • アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト JEFCOM(ジェフコム)

    アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ
    用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2本体寸法(mm)40×40×1000
  • アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 JEFCOM(ジェフコム)

    アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ
    用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)4.8本体寸法(mm)200×200×800