カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

ケーブルラック用誘導金具
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具寸法(mm)430×72×72質量(g)60ねじサイズM6
電工Ⅴスパットペンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる 偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比) 銅線専用全長(mm)220質量(g)330
ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない 3面取りでスリップしない丸軸シャンク全長(mm)110(加工誤差±2.5)質量(g)280段数13被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mmシャンク径(Φmm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
スピーダーワン(J3)
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
マルチ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。全長(mm)218質量(g)325
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
呼線リール付セット
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々! 繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能) 収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)材質スチール(リール)全長(mm)314(リール)質量(g)540(フレーム)
ネットワークパッチケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個(3本)翌々日出荷壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。 カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。 ストレート接続。 STP仕様(シールドタイプ)。構造STPケーブルスタンダード
ジョイント釣り名人Jr.
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個(3本)ほか翌々日出荷ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具色オレンジロッド長さ(m)1.5復元可能曲げ半径(cm)20
サージプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷雷から電話・FAXなどの機器を守る。 機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
LANケーブルチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
キャンバスホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製。質量(g)80タイプペンチ・ドライバー親子吊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×250
電工トートバッグ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷見た目はシンプル!機能は満載!のトートバッグ。 外見は普通のトートバッグでも中身はスゴイ!! 手さげ、肩掛けの2Way。 出し入れしやすい広口開口部。 内側にサック7個・ポケット3個。 丈夫な底部(樹脂板+緩衝スポンジ)電動工具の収納も安心!OK! 軽くて丈夫なキャンバス地。 外側にポケット2個付。質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×175×270
お徳用パック ダブルX
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個(35本)翌々日出荷ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
お徳用パック コンビス(丸頭座付)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981箱(740本)欠品中切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)長さ(mm)24.5ねじ頭径(mm)9.7呼びM4適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2
ソフトプラホルダー(1丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立したドライバーホルダー(1丁吊)! 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!寸法(mm)45×45×170質量(g)20
電工トートバケット
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷肩にかけて持ち運びができるトートバケットです。 ショルダーベルトは長さ45cmと肩掛けに便利です。 側面・底面は形の崩れにくい樹脂板入。耐荷重78.5N(8kgf)本体質量(kg)1.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×270(外寸)、380×195×250(内寸)ポケット数27個(パーツ)
リール用キャスター(ストッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ケーブルリールがキャスターで移動楽々!用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×72×51質量(g)180ストッパーあり取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
ソフトプラホルダー(2丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷新素材採用!やわらかい樹脂のツールホルダーです。 フィット感と耐久性を両立した「EVA樹脂製」。ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性です。 豊富なカラーバリエーション今までのホルダーにはなかった明るい発色を実現しました。 超軽量・スリムタイプ汗や水に強いです。寸法(mm)120×50×200質量(g)70
ソフトプラホルダー(1丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷新素材採用!やわらかい樹脂のツールホルダーです。 フィット感と耐久性を両立した「EVA樹脂製」。ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性です。 豊富なカラーバリエーション今までのホルダーにはなかった明るい発色を実現しました。 超軽量・スリムタイプ汗や水に強いです。寸法(mm)60×50×200質量(g)40
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!。耐久性の高い強力刃仕様。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付全長(mm)220質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4圧着機能(mm2)1.25~3.5
電工プロ折りたたみ パイプソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷電工プロ折りたたみパイプソーJPST-120専用替刃。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃材質SK-5(炭素工具鋼)刃長(mm)120刃厚(mm)0.6
電工プロ折りたたみ 押切りノコ替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷電工プロ折りたたみ押切りノコJOMT-120専用替刃。ニッケルメッキ仕上げ刃材質SK-5(炭素工具鋼)刃長(mm)120刃厚(mm)1.3
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791個当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5275定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル3C-2V、 3C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
サージプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない色青適合プラグプラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
電話線アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)翌々日出荷LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)用途壁コンセントの導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27