カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(3個)当日出荷LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
ケーブルタイ
JEFCOM(ジェフコム)¥349~税込¥384~1パック(100本)ほか翌々日出荷軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります材質ナイロン66
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター。床にケーブルを施設した上から設置できる。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に。人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
マルチトラプロテクター 増設用プロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷マルチトラプロテクター交換用プロテクター用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に質量(kg)2長さ(m)1適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981セット(500本)3日以内出荷コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群種別皿頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
ドリルネジ(シンワッシャー)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581パック(75本)翌々日出荷【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×30
電工プロ充電ドライバーホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高級「黒牛ヌメ革」使用の充電ドライバーホルダー。充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK。リチウムイオン電池搭載のドライバーにも対応。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×320
電工プロハイポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷グローブ革を使用した人気のブラックタイプに「ポケット3段式」登場。最高級グローブ革仕様。柔軟性と強度・耐久性を両立!形状3段色ブラック質量(g)380タイプ多量のパーツが入る広々ポケット3段式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×220
電工プロハイポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷グローブ革を使用した人気のブラックタイプで、柔軟性と強度・耐久性を両立!。野球のグローブ用の革で、柔軟性と強度・耐久性を両立。ソフトでありながら、しっかりした質感も実現。太糸二重縫いで耐久性に優れ、幅広マチで工具の出し入れがしやすい。ベルト通し、背面部分は、一枚革を使用し頑丈。人気のブラックタイプ安全帯と組合わせてカラーコーディネートもOK質量(g)290タイプ使いやすいスタンダードタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×220
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セットセット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
ポイントワカール
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
倍力ズンギリカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥16,880税込¥18,5681個当日出荷小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)218質量(g)365使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」。よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!。ブレーキは調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。外出し用のガイドリング付。軽量・コンパクト仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)寸法(mm)(受皿)Φ430×65質量(kg)1.75質量(g)(受皿)428g本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥639税込¥7031個当日出荷フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能用途ジョイント釣り名人、ジョイント釣り名人Jr.、ジョイント釣り名人スリム用長さ(mm)29最大径(Φmm)6
ケーブルジャッキ
JEFCOM(ジェフコム)¥129,800税込¥142,7801セット(2台)4日以内出荷ケーブルドラム用ジャッキ仕様ドラム押さえローラ付寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)540×300伸縮範囲(mm)487~688
ジェットブロー
JEFCOM(ジェフコム)¥57,980税込¥63,7781セット翌々日出荷60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK) ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト 電配管16~75(内径16~73mm)に対応 リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー 付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適セット内容ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1質量(kg)(ブロワー本体)1.7
光ファイバーケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷よく回り、すぐ止められる! 空転防止万全のブレーキ付きガイドで作業効率アップ! 本体1台でドラムを入れ替えて何個でも対応 ドラムは積み重ね保管ができます(横引き回転ドラムとしての使用はおやめください) 別売回転補助台(MK-M)の装着も可能仕様収納可能光ケーブル/架空ドロップ(屋外用)1P・2P/インドア(屋内用)1P・2P質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×560×520
オプティカルファイバーパッチケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷光ファイバーパッチケーブル 各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。変換タイプオス - オス
片絡プロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷幅、長さが自由に変えられる(接続すれば多数管OK)用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に適合方絡プロテクター増設用質量(kg)2長さ(m)1適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
ハンガーアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781パック(8本)ほか翌々日出荷中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)仕様50
タイトアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1パック(13本)ほか当日出荷から翌々日出荷全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)9.5穿孔長(mm)40埋め込み深さ(mm)35ねじの呼びW3/8
ビルディングアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1パック(30個)ほか翌々日出荷全長(mm)40ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×40最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
ビルディングアンカー ショートタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1パック(30個)ほか翌々日出荷全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×30最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
チビレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥639税込¥7031個当日出荷キーホルダー付きの超小型レベル キーホルダー付きで鍵の整理に便利 ズボンのループ等に吊り下げて携帯に便利 安価用途工事や日曜大工、絵画やパネルの位置決め等の水平測定に質量(g)15感度(mm/m)0.5=0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×17精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
ミニレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷丸パイプも測定可能な水平・垂直測定レベル V型溝付きの測定基準面&強力マグネットにより丸パイプ等の測定ができる 硬化処理を施したアルミ合金押出材とABS樹脂の頑強ボディ 吊り下げチェーン付き 気泡管は蓄光タイプで暗い場所でも数分間発光!用途建設・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工等の作業での水平・垂直測定に質量(g)85感度(mm/m)0.5=0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×45精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
スイッチボックスゲージ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14□~100□) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製寸法(mm)173×90×4