絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型板ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    薄型板ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
    セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品
  • お~らくドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    お~らくドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    指で触れると+、-がわかる。 グリップ部に特殊軟質樹脂使用。 手のひらにフィットし疲れない。 たたいても割れない。
    種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)特殊軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マルチウッドソー JEFCOM(ジェフコム)

    マルチウッドソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    壁板、床板等の板材の切断に
    用途木工用 一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)370質量(g)115山数12
  • マルチパイプソー JEFCOM(ジェフコム)

    マルチパイプソー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    管材類の切断に最適
    用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚全長(mm)370質量(g)115山数18山/26山
  • マルチ引廻し JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ引廻し

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
    用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)340質量(g)85
  • チャンネルスピードカッター JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルスピードカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • プラマジックリール(センターロール・小) JEFCOM(ジェフコム)

    プラマジックリール(センターロール・小)

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
    用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
  • システマーケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    システマーケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに
  • マジックリール(シングルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール(シングルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK
    用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
  • リール回転補助台 JEFCOM(ジェフコム)

    リール回転補助台

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台
    仕様回転補助台のみ質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×475×100
  • ネジアジャスター(ジョイント釣り名人Jr.用) JEFCOM(ジェフコム)

    ネジアジャスター(ジョイント釣り名人Jr.用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ「M4直ネジ(旧)」「M5段付ネジ(新)」の互換用ネジセット
    適合機種JF-454、JF-5054セット内容Φ6×22mm、Φ6×24mm
  • ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様PP被覆/なしオレンジロッド径(Φmm)4
  • ループ先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ループ先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凸ネジの竿に対応 ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ ※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。
    サイズ20×90
  • ケブラーロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ケブラーロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1巻(100m)ほか
    16日以内出荷
    リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
  • スーパーメッシュ(細い電線用使い捨てケーブルグリップ) JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーメッシュ(細い電線用使い捨てケーブルグリップ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    軽索引入線に最適!
    仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf)全長(mm)600質量(g)5
  • シルバーグラスラインセット(小型7Φmm) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1セット(50m)ほか
    翌々日出荷
    線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
    仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-20~+40内径(Φmm)5線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200引張強度(kN[kgf])5.3[550]曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]リール内径(Φmm)680
  • スネークヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    スネークヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    曲がり楽々 着脱自在
    仕様スネークヘッド(シルバーグラスラインΦ11mm、Φ14mm用)
  • シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    139,800税込153,780
    1セット(100m)ほか
    3日以内出荷
    地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
    材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
  • ジョイント釣り名人 ケース用キャップ JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人 ケース用キャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    外れにくい新形状。キャップの内側に先端金具を収納可能。適合ケース(Φ39mm)。・ジョイント釣り名人(イージージョイント)。・マルチジョイント呼線(イージージョイント)。ネジ式には対応していません。交換・追加用ロッドケースには対応していません
    材質EPDM
  • フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フラット釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1セット(1m×7本)
    3日以内出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。ロッド断面:3×6mm。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.0m。ロッド数:7本。金具断面サイズ:Φ8mm。ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)。安全引張強度:1.08kN(110kgf)。ロッド色:オレンジ。付属先端金具(各1)。・ワイヤーロック金具 JEF-W。・横穴先端金具 JEF-YH。・解除ツール JEF-RT
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1000×8×8・286g
  • 電工プロニッパー 圧着付・強力タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロニッパー 圧着付・強力タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    耐久性の高い強力刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
    全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
  • スマートケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    スマートケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    銅線専用ケーブルカッター。 偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)
    全長(mm)245質量(g)380仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
  • 呼線リール JEFCOM(ジェフコム)

    呼線リール

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ314×54質量(g)540
  • ピアスネジ(ナベ) JEFCOM(ジェフコム)

    ピアスネジ(ナベ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    799税込879
    1パック(30個)ほか
    翌々日出荷
    厚鋼板用ネジ(ナベ頭)
    用途厚鋼板用種別ナベ頭
  • Aトラスタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    Aトラスタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(230個)ほか
    翌々日出荷
    木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別トラス頭
  • マルチウッドソー 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチウッドソー 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    869税込956
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    山数12
  • ジョイント釣り名人用先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人用先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることができます。
  • アダプター金具(より戻し付) JEFCOM(ジェフコム)

    アダプター金具(より戻し付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ジョイント釣り名人の先端をより戻しにできる!別売アダプター金具
    用途ジョイント釣り名人用。より戻し付。段付M5メス⇔段付M5オス
  • 断熱ラップカバー JEFCOM(ジェフコム)

    断熱ラップカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    面ファスナーで着脱が簡単、工具も不要で作業時間を短縮。断熱不足、屋根裏の結露で天井を汚している場合、商業施設の長い横引き配管の結露防止に。取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れができる。断熱材厚さ:5mm
  • 断熱シート JEFCOM(ジェフコム)

    断熱シート

    JEFCOM(ジェフコム)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    仕上がりがスマートできれい
  • 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合機種。・LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ。・LEDテープライトSTM-T01シリーズ。・LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ。LEDテープライト(8m)STM-T01-08□ は使用できません。室内用。点灯時間調整ボリューム(センサー本体裏側)。 必ずマイナスドライバー2mmで回して調整してください。
  • 交換用バンド JEFCOM(ジェフコム)

    交換用バンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    LEDヘッドライトの交換用バンド
  • ラップカバー JEFCOM(ジェフコム)

    ラップカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    面ファスナで着脱が簡単、工具も不要で作業時間を短縮。アイボリーとブラウンのリバーシブルで背景や外観に合わせて色が選べる。取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れができる
  • フレキフィッシャーオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    フレキフィッシャーオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    手の届かない場所、高い天井ぎわの穴あけや、壁と壁との間のスタット材の穴あけが、手間がかからず楽々できる。 。ショートシャフト(長さ910mm)と高性能ドリルビットを一体化。先端のドリルビットに穴があいていて、ケーブル等の索引ができる
  • フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フラット釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1本(1m)
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能
  • ファンダクトコア 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ファンダクトコア 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    22,980税込25,278
    1袋
    3日以内出荷
    ファンダクトコア専用 サイディング・木工用替刃(Φ160)
  • ファンダクトコア 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ファンダクトコア 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    22,980税込25,278
    1袋
    3日以内出荷
    ファンダクトコア専用 ALC・サイディング兼用替刃(Φ160)
  • ファンダクトコア JEFCOM(ジェフコム)

    ファンダクトコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1袋
    3日以内出荷
    ファンダクトコア(ツバなし)専用 サイディング・木工用替刃(Φ160)
  • ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー JEFCOM(ジェフコム)

    ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷つけない。繰り返し使用可能で経済的。優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。用途:室内機、冷蔵庫用。サイズ:4m。お取り寄せ商品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
  • ドレンコレクト JEFCOM(ジェフコム)

    ドレンコレクト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    室外機のドレン排水穴用アタッチメント。Φ14、Φ16に対応。室外機のドレン適合径。・Φ14 コロナ。・Φ16 ダイキン。・Φ18 ダイキン。・Φ20 パナソニック、富士通。・Φ26 日立。・Φ30 富士通。・Φ25 東芝。・Φ33 三菱。・Φ42 三菱