特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
351件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細径パイプ用ベンダー はくでん

    細径パイプ用ベンダー

    はくでん
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    銅管・アルミ管などの細径パイプを曲げるための手動式ベンダーです。
    用途銅管・アルミ管・ステンレス管の曲げ加工材質アルミ合金適合管径(Φinch)1/8、3/16、1/4
  • ドリルポイントゲージ はくでん

    ドリルポイントゲージ

    はくでん
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    ドリル刃先やねじ切りバイトの角度確認に使用するゲージです。
    材質ステンレス鋼角度(°)118
  • センターゲージ はくでん

    センターゲージ

    はくでん
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ねじ切りバイトの角度確認や刃先合わせに使用する薄板ゲージです。
    材質炭素鋼規格ISOメートルねじ用角度(°)60
  • スモールホールゲージ はくでん

    スモールホールゲージ

    はくでん
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    小径穴の内径を写し取り、マイクロメータなどで確認するための伸縮式ゲージです。3~13mmに対応する4本セットです。
    セット内容内径ゲージ×4本、収納ポーチ×1測定範囲(mm)3~13入数1セット
  • ホースピンチャー はくでん

    ホースピンチャー

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ホースなどを挟み、整備時に内部の流れを一時的に止めるバータイプの工具です。平行な2本のバーをねじで締め付けてホースを保持します。
    用途ホースを挟み、流体の流れを一時的に遮断する材質45鋼全長(mm)140
  • ブレーキディスク厚さゲージ はくでん

    ブレーキディスク厚さゲージ

    はくでん
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    ブレーキパッドの摩耗量やブレーキディスクの厚さを確認する測定工具です。
    全長(mm)390測定範囲(mm)0~44.5測定対象ブレーキディスクの厚さ
  • マグネットパネル はくでん

    マグネットパネル

    はくでん
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    底面のマグネットで金属面に固定できる、ソケット収納用のパネルです。ソケットを一覧しやすく整理でき、収納数は36個です。トップ画像はイメージです。ソケット類は付属していません。
    材質炭素鋼幅(mm)335厚さ(mm)6(取手を含めると13)質量(kg)1.25高さ(mm)55収納数36個
  • 端子リリースツールセット はくでん

    端子リリースツールセット

    はくでん
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    自動車用配線コネクタなどから端子を取り外すためのリリースツールセットです。複数形状のツールをまとめた27点セットで、コネクタや端子形状に応じた作業に使用できます。
    セット数27箱寸法(mm)190×126×68総質量(kg)約0.44
  • ワイパーアームプーラー はくでん

    ワイパーアームプーラー

    はくでん
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
    ワイパーアームやバッテリー端子の取り外しに使用できる2本爪タイプのプーラーです。高炭素鋼製で、作業箇所に合わせて簡易・可調・アップグレード可調の3タイプから選べます。
    材質高炭素鋼(熱処理)爪数2
  • ケーブルカッター はくでん

    ケーブルカッター

    はくでん
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    銅線・アルミ線・より線の切断に適した電線ケーブルカッターです。炭素鋼製の刃部と握りやすいPVCグリップを採用し、電気工事や配線作業に使用できます。
    材質55炭素鋼
  • 金切鋏 はくでん

    金切鋏

    はくでん
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    ギザ刃とカーブ刃で切断物を逃さずしっかり保持してカットできます。二箇所支点構造により小さな力で金属板や樹脂板を切断できます。
    質量(g)約500切断能力(mm)冷間圧延板/1.2 ステンレス鋼/0.7材質(グリップ)PVC+TPR材質(刃)クロムバナジウム鋼
  • スクレイパー コンパクト はくでん

    スクレイパー コンパクト

    はくでん
    ¥659税込¥725
    1個
    5日以内出荷
    軽量コンパクトな形状で携帯しやすく、作業中の負担が少ない設計です。汚れやシール残りの除去に幅広く対応し、掃除や整備作業の補助具として役立ちます。合金鋼とPOM樹脂材質の刃がそれぞれ付属されているため、用途によって使い分けることができます。
    寸法(mm)105×50材質(本体)ABS+TPR質量(g)約50刃長(mm)7内容替刃×10(合金鋼5枚※1枚セット済・POM樹脂5枚)・替刃収納ケース刃幅(mm)38材質(刃)合金鋼・POM樹脂
  • ダイヤルキャリパゲージ はくでん

    ダイヤルキャリパゲージ

    はくでん
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤル目盛で厚みや内径・外径を測定できるキャリパゲージです。見やすい文字板と丈夫なフレームで長時間の測定でも扱いやすい設計です。
    目量(mm)0.01
  • ケガキゲージ はくでん

    ケガキゲージ

    はくでん
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    バーニア付きの目盛りにより精密な直線ケガキが可能です。幅広いベースで安定してケガキができ、微調整機構により再現性の高いマーキングが可能です。定盤上や鋼材への罫書き作業に適し、視認性の高い目盛りで作業効率が向上します。
    用途ケガキ作業に材質ステンレス鋼幅(mm)【ベース尺】100
  • チューブカッター パイプ用 はくでん

    チューブカッター パイプ用

    はくでん
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    狭いスペースでも手軽にパイプを切断できるコンパクトなカッターです。ステンレスや銅・アルミ・PVCなど幅広い素材に対応し、適合外径と肉厚範囲内で安定した切断が可能です。切断時の刃調整がしやすいノブと軽量なボディで作業性に優れています。携帯性に優れ、配管工事や現場作業での持ち運びにも便利です。
    材質刃先: アルミ合金・クロムメッキ
  • メガネレンチ 両口 セット はくでん

    メガネレンチ 両口 セット

    はくでん
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    両端に異なるサイズのメガネレンチを備えたセットで、現場作業に便利です。リング部がボルト・ナットをしっかりつかみ、力を確実に伝えます。耐久性の高いクロムバナジウム鋼製で長期間使用できます。携行に便利なホルダー付きで、サイズ管理や収納が簡単です。
    用途ボルト・ナットの脱着セット内容5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)5.5×7(123)、8×10(144)、10×12(162)、12×14(193)、14×17(223)、17×19(260)内容1セット(6本)対辺寸法(mm)5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19表面処理クロームメッキ、鏡面研磨仕上げ
  • ロングノーズプライヤー はくでん

    ロングノーズプライヤー

    はくでん
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます
    材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250先端形状ロングノーズ(ストレート)
  • ラチェットハンドル 伸縮式 はくでん

    ラチェットハンドル 伸縮式

    はくでん
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    ハンドル長を伸縮できるラチェットハンドルで、狭い場所や高トルク作業に対応します。耐久性が高く、送り角5°の細かい送りで滑らかな締付けが可能です。180度首振り出来ます。
    その他6段階材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
  • チューブベンダー はくでん

    チューブベンダー

    はくでん
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。配管や機械保守などで幅広く利用されています。
    用途パイプの曲げ加工全長(mm)190タイプインチ曲げ半径(mm)24適合配管1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)曲げ角度(°)0~90
  • ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼 はくでん

    ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼

    はくでん
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    持ちやすいハンドルで大きなトルクをかけやすく、傷付けずに作業ができます。 。広い使用範囲に対応し、各種フィルターや円筒物の締緩作業に最適です。
    用途締め付け、取り外し全長(mm)230質量(kg)0.28ベルト幅(mm)19使用範囲(mm)約60~140ベルト厚(mm)5材質(ハンドル部)45#鋼
  • コンビネーションレンチセット はくでん

    コンビネーションレンチセット

    はくでん
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。
    用途ナット等の締付けや取り外しセット内容81012131417材質クロムバナジウム鋼内容1セット(6本)表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
  • コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り はくでん

    コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り

    はくでん
    ¥789~税込¥868~
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド部が首振り構造のため、狭い場所でも角度を調整して作業できます。72歯ラチェット機構により、小さい振り幅でも連続して締付け・緩め作業が可能です。スパナとラチェットメガネの両用タイプで、ボルト・ナットの作業に幅広く対応します。クロムバナジウム鋼製で、耐久性に優れています。表面は鏡面仕上げで、防錆性に配慮した加工です。
    用途狭い場所等の締め・ゆるめ作業材質クロムバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • ピンポンチセット はくでん

    ピンポンチセット

    はくでん
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    ピンやリベットを抜き取るための工具セットです。 。各種径に対応したポンチが揃っており、作業効率が向上します。 。握りやすいハンドルで安定した作業が可能です。 。機械整備や金属加工など様々な場面で役立ちます。
    セット内容3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm全長(mm)3: 150・4: 150・5: 150・6: 150・7: 150・8: 175内容1セット(6本)
  • ダイヤルタイマー はくでん

    ダイヤルタイマー

    はくでん
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    電池を使用しないぜんまい(手巻き)式を採用。電源の確保が難しい場所でも使用できます。0~60分の範囲で時間設定が可能。作業時間や調理時間の目安管理に適しています。ダイヤルを回すだけで簡単に時間設定ができ、直感的に操作できます。設定時間になるとベル音でお知らせします。作業台や調理台に置いて使用できる据え置き型です。調理、実験、作業時間管理、学習、日常の時間管理などに使用できます。※ご使用の際は、ダイヤルを一度最大位置まで回してから、設定したい時間まで戻して設定してください。
    寸法(mm)Φ97×57質量(g)113電源不要方式ぜんまい式(手動巻き)最大設定時間60分設置方式据え置きアラームベル音
  • トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん

    トルクドライバー 空転式 プレセット形

    はくでん
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    設定したトルク値に達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。一定トルクでの締結作業に適しています。本体の刻度表示を確認しながらトルク設定が可能で、作業前の調整を行いやすい構造です。締付・緩めの切替ができ、組立・メンテナンス作業の両方に使用できます。手にフィットしやすいグリップ形状で、長時間作業時の扱いやすさに配慮しています。電子機器、電気部品、精密機械など、トルク管理が必要な作業に適しています。
    六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
  • C面ノギス はくでん

    C面ノギス

    はくでん
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    先端部はC面測定に配慮した形状となっており、一般的なノギスでは測りにくい面取り部の測定に対応します。バーニヤ目盛により、C面寸法の細かな違いを読み取ることができます。
    付属品保護ケース全長(mm)125質量(g)200測定範囲(mm)0.02~19.00最小読取値(mm)0.02
  • 電動真空吸着ペン はくでん

    電動真空吸着ペン

    はくでん
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    内蔵真空ポンプにより、ICやチップ部品を安定して吸着できる電動タイプの吸筆です。?動作状態や電池残量などを画面で確認でき、使用状況を把握しやすい設計です。先端部を照らすLEDライトを搭載し、細かい実装作業時の視認性向上に役立ちます。内蔵バッテリーによるコードレス仕様。Type-C充電対応で取り回しが良好です。部品サイズや形状に応じて使い分けできる吸盤が付属しています。
    付属品ストレート吸着ノズル ×1、曲がり吸着ノズル×1、吸盤×3(約 3 mm / 5 mm / 10 mm)仕様LEDライト機能:有寸法(mm)190×33×23電源リチウムイオン電池充電電圧(V)5充電電流(A)0.25バッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C
  • PM2.5測定器 はくでん

    PM2.5測定器

    はくでん
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    室内のPM2.5濃度(μg/m?)に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示。空気中の粉じん状況を目安として確認できます。?数値が大きく、離れた位置からでも確認しやすい表示設計。PM2.5濃度レベルはカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲環境に応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず視認性を確保します。PM2.5濃度が設定値を超えた場合にアラームでお知らせ。換気や空気清浄の目安管理に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)?内蔵リチウム電池を搭載し、USB充電に対応。設置場所を選ばず使用できます。?壁面設置・卓上設置のどちらにも対応。オフィス、教室、家庭内、施設など幅広いシーンで使用可能です。
    付属品充電用USBケーブル(5V)寸法(mm)270×90×35測定範囲0~999(μg/m3)質量(g)550電源充電式リチウム電池測定項目PM2.5、温度、湿度測定温度範囲(℃)-10~50湿度範囲(%)測定相対:20~85
  • プログラマブル直流安定化電源 はくでん

    プログラマブル直流安定化電源

    はくでん
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    27日以内出荷
    単一出力・高出力タイプのプログラマブル直流安定化電源です。4桁LEDデジタル表示を搭載し、定電圧(CV)/定電流(CC)モードを自動切替します。出力電圧および電流制限値は連続可変で、スイッチング電源方式の採用により、高効率・軽量・省エネルギーを実現しています。さらに、5V/2AのUSB充電機能を備えています。
    質量(kg)4.7電源100VAC 50Hz/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×245×150出力電圧(V)0~80出力電流(A)0~15分解能[電圧] <100V: 10mV ≧100V: 100mV [電流] 10mA
  • クランプ式電圧電流計 はくでん

    クランプ式電圧電流計

    はくでん
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。
    電圧(V)測定:DC0~300、電源:DC5~100口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26本体寸法(mm)48×29×23精度電圧測定:±1%、電流測定:±1%取付寸法(mm)45.4×26分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A電流範囲測定:100A
  • アジャストレンチ はくでん

    アジャストレンチ

    はくでん
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷
    1本で幅広い作業をこなせるため、配管工事、DIY、整備作業など多用途に活躍する汎用性の高いレンチです。
  • 精密ダイヤル式可変インダクタ はくでん

    精密ダイヤル式可変インダクタ

    はくでん
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷
    0.01mHから1Hまで、0.01mH単位での調整が可能、精度は5%以内のダイヤル式のインダクタです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×130精度(%)5レンジ0.01mH×10, 0.1mH×10, 1mH×10, 10mH×10, 100mH×10最大電流(mA)レンジ毎:600m(0.01mH~0.1mH), 600m(0.1mH~10mH), 500m(1mH-10mH), 50m(10mH-100mH), 50m(100mH-1H)
  • 標準コンデンサ はくでん

    標準コンデンサ

    はくでん
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    精度は0.2~0.5%、値は0.0001μFから1mFのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
    寸法(mm)110×110×100質量(kg)1
  • 板ラチェットレンチ はくでん

    板ラチェットレンチ

    はくでん
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    6日以内出荷
    ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
    材質クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200ギア数72山(送り角度5度)
  • 携帯用ダブルブリッジ はくでん

    携帯用ダブルブリッジ

    はくでん
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷
    ホイートストンブリッジと比較し、1Ω未満の細かい直流抵抗の測定に適しています。
    その他【測定ダイヤル】(ダイヤル)0.001~0.01 / (ディケイド)0.01×10寸法(mm)300×255×150質量(kg)4.5測定範囲0.0001Ω~11Ω電源【ブリッジ】15V【検流計】9V倍率×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)【標準】0.001~10確度[×100/×10/×1/×0.1] 0.2% 、[×0.01] 1%動作温度(℃)5~45
  • 携帯式ホイートストンブリッジ はくでん

    携帯式ホイートストンブリッジ

    はくでん
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    5日以内出荷
    検流計・ブリッジ電源を内蔵し、現場での検査・保守、実験や研究における抵抗測定に適しています。
    寸法(mm)270×230×140質量(kg)4測定範囲1Ω~11.111MΩ倍率×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000湿度範囲最大85% (相対湿度)確度[×0.001/×1000] 0.5% 、[×0.01/×100] 0.2% 、[×0.1/×1/×10] 0.1%動作温度(℃)5~35
  • バイメタルホールソー はくでん

    バイメタルホールソー

    はくでん
    ¥479~税込¥527~
    1個
    6日以内出荷
    配管工事、電設工事、DIY、設備メンテナンスまで幅広い用途で活躍します。使用時は保護メガネ・手袋等を着用し、緩んだ状態で使わないでください。割れ・欠けを発見したら、ご使用を中止してください。
    材質M42シャンク径(Φmm)9.52
  • ダイヤル式可変コンデンサ はくでん

    ダイヤル式可変コンデンサ

    はくでん
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    5日以内出荷
    0.1nFから10μFまで、0.1nF単位での調整が可能、精度は5%以内のダイヤル式の可変コンデンサです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×130精度(%)5測定周波数範囲(Hz)80~1000レンジ0.1n×10F, 1n×10F, 10n×10F. 100n×10F, 1μ×10F
  • ダイヤル式可変コンデンサ はくでん

    ダイヤル式可変コンデンサ

    はくでん
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    5日以内出荷
    最小1nF・最大1μFまで調整可能なモデルをカバーしたダイヤル式可変コンデンサです。調整可能なダイヤル数はモデル毎で異なります。
    質量(kg)3.5精度10 × 0.1μF: ±0.5% 10 × 0.01μF: ±0.65% 10 × 0.001μF: ±2% 10 × 0.0001μF: ±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×100×95レンジ0.1nF×10, 1nF×10, 10nF×10. 100nF×10
  • 2.1V 直流電位差計 はくでん

    2.1V 直流電位差計

    はくでん
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    実験や検査、測定に適した直流電位差計です。耐電圧を500Vまでアップしました。
    寸法(mm)310×240×160質量(kg)5測定範囲0~21mV、0~210mV、0~2.1V分解能0.1μV精度(%)0.05耐電圧(V)500(50Hz)(1分間)