カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
MICコネクタセット 2極
GB[制御機器]¥489税込¥5381セット当日出荷プラグ、レセプタクルのセット品ピッチΦ6極数2オス形状L20.8×外径Φ19、内径Φ14.6メス形状L35.5×外径Φ18、内径Φ12.6![MT60コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558230-251222-02.jpg)
MT60コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 高電流モーター3ピンプラグMT60 電気自動車モーターコントローラーコネクタ定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ<85℃)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![MR60コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558196-251222-02.jpg)
MR60コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ 高電流3ピンコネクタMR60 安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120![2.0mmピッチコネクタ 3ピン ストレート型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558361-251222-02.jpg)
2.0mmピッチコネクタ 3ピン ストレート型
GB[制御機器]¥80税込¥881セット3日以内出荷PHコネクタ互換のピンヘッダ、電線対ソケット、コンタクトのセットです。形状ストレート備考PHコネクタと互換ありピッチ(mm)2定格100V-1Aピン数(ピン)3極適合工具PA-09適合電線AWG30~AWG24実装タイプ基板![2.54mmピッチコネクタ3ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558257-251222-02.jpg)
2.54mmピッチコネクタ3ピン
GB[制御機器]¥139税込¥1531セット3日以内出荷2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.54定格AC/DC250V-2.5Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジング・コンタクト・ショートポスト)![ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558011-251222-02.jpg)
ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 64ピンピッチ(mm)1.778![MT60コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558239-251222-02.jpg)
MT60コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 高電流モーター3ピンプラグMT60 電気自動車モーターコントローラーコネクタ定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ<85℃)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![MR60コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558187-251222-02.jpg)
MR60コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ 高電流3ピンコネクタMR60 安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8MM)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)1k![金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557776-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)22k![金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557645-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒金黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10![電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557591-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×4本 リード線付き
GB[制御機器]¥97税込¥1071個3日以内出荷単4電池4本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単4色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横4×1段数量(本)4![電池ケース(単2×2本 リード線付き) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557356-251222-02.jpg)
電池ケース(単2×2本 リード線付き)
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷単2電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単2色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557408-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横3×1段数量(本)3![電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557600-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き
GB[制御機器]¥179税込¥1971個3日以内出荷単4電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。適合単4色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914715-251222-02.jpg)
電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷備考適合電線12-24AWG、端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数3極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子![熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788189-251222-02.jpg)
熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色
GB[制御機器]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷熱伝導性に優れた両面テープ 電子部品とヒートシンクの固定に最適な熱伝導性に優れた青色の両面テープです。厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20熱伝導率(W/mk)1![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788259-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m
GB[制御機器]¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。ケーブル長(m)5外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2![マイクロUSB基板実装型ソケット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765107-251222-02.jpg)
マイクロUSB基板実装型ソケット
GB[制御機器]¥41税込¥451個3日以内出荷基板用microUSB TypeBコネクタ 電源供給専用。基板取付用のマイクロUSBコネクタです。寸法(mm)8.0×3.8×6.2タイプマイクロUSB タイプB メスソケットピッチ(mm)0.65パッケージ表面実装用![エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753898-251222-02.jpg)
エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷小型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンです。リードピン式です。 無指向性 2線式高さ(mm)3周波数(kHz)5~13直径(mm)6インピーダンス(Ω)2.2k動作電圧(V)標準/2![iPhone分解キット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750547-251222-02.jpg)
iPhone分解キット
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷iPhone4~iPhone5s・5cまで対応の分解修理用工具キットです。内容ドライバ(+1.5、-2.0、★0.8、★1.2、ヘックスローブT6)、ヘラ、吸盤、ピック等入数1セット(12点)![OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738891-251222-02.jpg)
OBD2カバー付きコネクタ
GB[制御機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ケーブル自作に最適なカバー付のOBD2コネクターです。 OBDII・オスタイプのカバー付コネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。 電線の取り付けははんだ付けです付属品コネクター本体、ケーブルグランド、取付ビス定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合ケーブル外形約7mmまで対応適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック![ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706910-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタSM(電線対電線)
GB[制御機器]¥69税込¥761袋3日以内出荷電線対電線の接続が可能なコネクタです。 コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×2、メスコンタクト×2、オスハウジング×1、メスハウジング×1![ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706779-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ2ピン
GB[制御機器]¥66税込¥731袋3日以内出荷ユニバーサル基板に使用可能です。コンタクト、コネクタ、ハウジングがセットになった商品です。ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22




![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
![3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558117-251222-02.jpg)
![MT60コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558230-251222-02.jpg)
![MR60コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558196-251222-02.jpg)
![ICソケット(6P) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557986-251222-02.jpg)
![2.0mmピッチコネクタ 3ピン ストレート型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558361-251222-02.jpg)
![2.54mmピッチコネクタ3ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558257-251222-02.jpg)
![ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558011-251222-02.jpg)
![MT60コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558239-251222-02.jpg)
![MR60コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558187-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557776-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557645-251222-02.jpg)
![12V小型リレー 接点容量:2A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557259-251222-02.jpg)
![5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557311-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557591-251222-02.jpg)
![電池ケース(単2×2本 リード線付き) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557356-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557408-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557600-251222-02.jpg)
![防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616960-251222-02.jpg)
![電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914715-251222-02.jpg)
![熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788189-251222-02.jpg)
![丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788155-251222-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788259-251222-02.jpg)
![小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768555-251222-02.jpg)
![マイクロUSB基板実装型ソケット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765107-251222-02.jpg)
![大型充電クリップ 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68759726-251222-02.jpg)
![ソレノイド プッシュ型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68754851-251222-02.jpg)
![アルミヒートシンク(14×14×6mm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753889-251222-02.jpg)
![アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753880-251222-02.jpg)
![エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753898-251222-02.jpg)
![ギヤード・モーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753916-251222-02.jpg)
![iPhone分解キット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750547-251222-02.jpg)
![VGA用基板ソケット 3列15ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750538-251222-02.jpg)
![ケースファン40mm/10mm/4000rpm/3pin GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750599-251222-02.jpg)
![OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738891-251222-02.jpg)
![モバイル工具セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710331-251222-02.jpg)
![PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708845-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706910-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706779-251222-02.jpg)